カテゴリ

  • 切削工具(108)
  • メカニカル部品(27)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 物流用品(11)
  • バイク部品(8)
  • パソコン/周辺機器(7)
  • 制御機器(6)
  • オフィス家具(6)
  • 科学研究・開発用品(6)
  • 配管・水廻り設備部材(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 作業工具(5)
  • 電気材料(3)
  • バッテリー・電装(3)
  • 家電(3)
  • 事務用品(3)
  • フォークリフト・産機・建機用品(3)
  • 接着剤・補修材(2)
  • 防災用品(2)
  • 測定用品(2)
  • 塗装・養生・内装用品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 介護用品(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 研磨材(1)
  • トラック純正部品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-15」の検索結果

261件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンベックスベース 芝軽粗材

    コンベックスベース

    芝軽粗材(3件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1袋(100個)
    当日出荷から4日以内出荷
    ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。 清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。 ビス止めもできます。
  • LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター モノタロウ

    LANケーブル CAT5e より線 ツメ折れ防止コネクター

    モノタロウ(3件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    当日出荷
    取り回ししやすいより線仕様のケーブルです。 ツメ折れ防止のプロテクター付きなので安心。
    用途インターネットに接続するために使用規格CAT5e構造より線材質(シース)PVC芯数8芯コネクタありケーブル外径(Φmm)5シールドUTPケーブル結線方式ストレート結線伝送速度(Gbps)1導体サイズ(AWG[mm2])26爪折れ防止あり
  • 工作用ハケ アサヒペン

    工作用ハケ

    アサヒペン(2件のレビュー)
    239税込263
    1本
    当日出荷
    初めて塗装される方に、お勧めするタイプのハケです。ご家庭での手軽な塗装に最適です。
    形状種類刷毛毛丈(mm)21材質(毛)馬毛主な用途油性用、水性用毛色茶色玉厚(mm)6RoHS指令(10物質対応)対応
  • ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型) 未来工業

    ケーブルカッシャー(メッセンジャーワイヤー用10型)

    未来工業(1件のレビュー)
    4,198税込4,618
    1個
    当日出荷
    取り付けが簡単にでき、増設、移設も手軽に行える簡易型!。着脱がワンタッチで行えます。
    用途電動工具の電源に。電動トロッコ、台車の電源に。各種倉庫、スタッカクレーンに。電動ホイスト、天井走行クレーンに
  • 封印具 CK型 LAMP(スガツネ工業)

    封印具 CK型

    LAMP(スガツネ工業)
    7,498税込8,248
    1セット(100個)
    当日出荷
    封印状態が一目でわかります。ワイヤーを切断しないと開封できません。ステンレス鋼製バーラッチ HP型、ステンレス鋼製コーナーファスナー STF-C64A、STF-C64B、樹脂製ファスナー WB-900984と合わせて使用できます。
    用途タクシーメーター、水道・ガス・電気などのメーターなど仕様使用温度:-20 ℃~110 ℃ワイヤー長さは150mmです。材質ポリカーボネート(PC)材質(本体)ポリカーボネート質量(g)25タイプスタンダード使用温度範囲(℃)-20~110本体寸法(mm)14.7×20×5.6ワイヤー径(Φmm)1.1材質(ワイヤー部)鋼/光沢クロメート処理色(本体)クリアーレッドRoHS指令(10物質対応)対応
  • 結束バンド用ベース CK コンベックス

    結束バンド用ベース CK

    コンベックス
    2,798税込3,078
    1袋(100本)
    当日出荷
    清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。
    用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
  • エフ-1 ソケット TBC(タブチ)

    エフ-1 ソケット

    TBC(タブチ)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    施工にあたっては施工技術講習会を受講し、認定された方が施工を行ってください。日本銅センターJCDA0012認証品です。冷媒:R32・R410A・R407Cに対応しています。銅管に「ワンタッチ挿入」で施工完了です。
    用途冷媒配管用。材質黄銅流体冷媒ガス(R32・R410A・R407C)温度(℃)-40~130最高使用圧力(MPa)4.3材質(Oリング)合成ゴム(HNBR、EPDM)適合管冷媒配管用銅管入数12(大箱)材質(ロックリング)ばね用ステンレス鋼帯(SUS304-CSP)
  • 遠沈管 ECK アズワン

    遠沈管 ECK

    アズワン(2件のレビュー)
    4,490税込4,939
    1ケース(100本)
    当日出荷
    仕様γ線滅菌済材質チューブ/ PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • SCK形スパナヘッド KANON(中村製作所)

    SCK形スパナヘッド

    KANON(中村製作所)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    1本のトルクレンチで数種類のボルト・ナットの締め付けが可能です。
    用途SCK形交換ヘッド。
  • イレクター サンアローキャスター 矢崎化工

    イレクター サンアローキャスター

    矢崎化工
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    軽量でサビに強く衛生的なプラスチックキャスターです。
    用途Φ28イレクターパイプ用材質プラスチック材質(車輪)ポリウレタン
  • アルミ製クーラーキャップ 西邦工業

    アルミ製クーラーキャップ

    西邦工業
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    仕様貫通配管用材質アルミニウム寸法F(mm)7仕上アルマイト処理 Anodizedフタネジ取り外し式
  • ケーブルカッター LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ケーブルカッター

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)
    7,298税込8,028
    1丁
    当日出荷
    コンパクトながら150((MM2))の切断が可能。ケーブルを包み込んで力を逃がさない両刃式。鍛造製造による刃部は、耐久性と強度が抜群。一貫生産されたMade in JAPAN品質
    用途電線ケーブル切断用トラスコ品番667-3097全長(mm)375切断能力(mm2)IV線150切断能力(mm2)CVT線:14
  • イージーロック スチール製 ユーエイキャスター

    イージーロック スチール製

    ユーエイキャスター
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    ワンタッチの簡単操作で台車をしっかりロックすることが出来ます。台車等に取付る事で、簡単に台車をロックします。内蔵スプリングの動きによって、床面を押しつけてロックします。
    金具仕上三価ユニクロ材質(金具)スチールRoHS指令(10物質対応)対応
  • 平角キャストカラビナ 日本紐釦貿易

    平角キャストカラビナ

    日本紐釦貿易(1件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    大・小あるので、用途によって使い分けしていただけます。
    材質亜鉛合金
  • ステンレスパイプ ヤマナカ

    ステンレスパイプ

    ヤマナカ
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    付属品パイプキャップ材質ステンレスSUS304
  • バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き) モトユキ

    バリギレ 超解体用 CKシリーズ (超厚物向き)

    モトユキ
    4,498税込4,948
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    折れにくく摩耗に強い。釘入り木材から鉄鋼解体まで対応した山数設計。解体作業に特化した厚刃。
    用途ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板などの切断に。適合機種セーバーソー・レシプロソー幅(mm)19レッドタイプ超厚物向き山数9/12(1インチあたり)有効長(mm)70(切断)切断能力(mm)4.0~10.0(目安)刃厚(mm)1.35切断可能 材質ステンレス・軟鋼・鋳鉄・非鉄金属・合成樹脂のパイプ・鋼板など
  • 防爆パテナイフ硬刃 Ampco

    防爆パテナイフ硬刃

    Ampco
    5,998税込6,598
    1本
    当日出荷
    かき取る、はがす、磨く等の作業に適しています。 石油化学工場、精油所、製錬所、船舶、ガス工場、ペイント工場、化学工場など火花を嫌う場所で使用します。 英国認定機関UKAS認定取得工場製です。
    認定取得UKAS(英国認定証機関認定審議会)
  • 遠沈管 ECK(コニカル型) アズワン

    遠沈管 ECK(コニカル型)

    アズワン(1件のレビュー)
    20,600税込22,660
    1ケース(500本)
    当日出荷
    γ線滅菌済、書き込みスペース付き
    タイプコニカル型材質(チューブ)PP(ポリプロピレン)遠心強度8000G
  • 差込ブッシュ並級CKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ並級CKタイプ

    ケーエム精密
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    CKタイプは、穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合の使用に適しています。CKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。CKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • 電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形) 象印チェンブロック

    電気チェンブロック(αシリーズ)(1速形)

    象印チェンブロック
    139,800税込153,780
    1台
    当日出荷
  • クイック1 3KG缶 ABC商会

    クイック1 3KG缶

    ABC商会
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    2mm~40mm厚程度の欠損を簡単に補修できます。 材料を水で練るだけで使用でき、どなたでも簡単に補修できます。 嫌な臭気がありません。 施工後、約2~4時間後には歩行も可能です。
    用途欠けた床の補修に。 水練りし、コテやヘラで塗り付け(練り上げり約1.5L)。材質特殊セメント質量(kg)3危険物の類別非危険物施工面積4cm厚で約0.04m2
  • 鋼板製キャスター 固定(K)金具付 岡本工機

    鋼板製キャスター 固定(K)金具付

    岡本工機
    4,798税込5,278
    1個
    翌々日出荷から112日以内出荷
    工業用途で最も一般的に使用されているキャスターです。 鋼板製自在J金具付キャスターや鋼板製自在ストッパーJB金具付キャスターと併用できます。 さまざまな車輪との組合わせによりバリエーションも豊富です。
    ストッパーなしキャスタータイププレート式固定車キャスター車輪タイプ単輪
  • クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ

    岩田製作所
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド ICK イスカル

    スモウカム ヘッド ICK

    イスカル
    18,980税込20,878
    1箱(2個)
    当日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:鋳鉄。
  • 象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V 象印チェンブロック

    象印 α型電気チェーンブロック・6m・3相200V

    象印チェンブロック
    129,800税込142,780
    1台
    当日出荷
    小型軽量ながら強力なパワー(0.55kW)本格的なタイプです。メカニカルブレーキ・モーターブレーキのダブルブレーキと過巻防止装置付の安全対策をしています。ロードチェーンは特殊強力チェーンでサビ対策も万全です。過負荷防止機能付です。
    種別2点押ボタン式材質ロードチェーン:特殊合金鋼タイプ1速形電源(V)三相200電源コード(m)5JIS規格JIS規格品(JIS B 8815)標準揚程(m)6定格時間(分)30巻上速度(50Hz/60Hz)(m/min)9/11操作電圧(V)24
  • 差込ブッシュ精密級SCKタイプ ケーエム精密

    差込ブッシュ精密級SCKタイプ

    ケーエム精密
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    SCKタイプは穴サイズ・ドリルサイズに変更のある場合に適しています。SCKタイプ使用にはガイド用固定ブッシュ(GKタイプ)が必要です。差込ブッシュSCKタイプ外径(D)とガイド用固定ブッシュ内径(d)を同じに合わせてセットします。SCKタイプはガイド用固定ブッシュGKタイプに手で差込めます。
  • ミニチュアサーキットブレーカ ABB

    ミニチュアサーキットブレーカ

    ABB
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷から70日以内出荷
  • 遠沈管用ラック IWAKI(AGCテクノグラス)

    遠沈管用ラック

    IWAKI(AGCテクノグラス)
    4,598税込5,058
    1箱(10個)
    3日以内出荷
    白色の簡易ラックです。 発泡スチロール製。
  • 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/サカエリューム天板/H740/固定式/折畳み式)

    サカエ
    49,980税込54,978
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。サカエリューム天板を使用しているワークテーブルは塩ビ系の素材でできており、滑りにくく、弾力がある為製品を傷付けません。また耐久・耐薬品・防水性に優れ、摩耗・引っかき傷にも強く、工場や研究所・病院・学校などあらゆる場所で使用できます。金工台・実習台・検査台・組立台などの使用用途に向いています。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • かぽっとハンドルカバー ハイブリッドカーボンライン S 槌屋ヤック

    かぽっとハンドルカバー ハイブリッドカーボンライン S

    槌屋ヤック
    2,198税込2,418
    1本
    3日以内出荷
    今まで装着しにくかったハンドルカバーが楽々装着可能になった新形状ゴムリング[かぽっと]採用。 カーボン調とディンプルレザーのコンビに レッドステッチ入り。 リアルな質感と握った瞬間にわかる使いやすさ。 ニオイが少なく装着しやすい素材[エラストマー]を採用。
    ブラック・レッド適合サイズ(cm)ハンドル直径36.5~37.9
  • 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/ポリエステル天板/H740/固定式/折畳み式)

    サカエ
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。ポリエステル天板を使用しているワークテーブルはポリエステル樹脂張りの為、摩擦性に強く耐久性も優れています。天板表面がサラサラとしており、軽梱包作業・滑り易さを求める方・文字を書く作業・美観性を求める方に向いてます。作業環境の向上に貢献します。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)21RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • 軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式) サカエ

    軽量作業台(CKタイプ/耐荷重300kg/スチール天板/H740/固定式/折畳み式)

    サカエ
    43,980税込48,378
    1台
    翌日出荷
    折りたたみ作業台をリニューアル。工具を使わず折りたたみできる様になりました。不要時コンパクトに収納できます。スチール天板を使用しているワークテーブルはエポキシ樹脂系粉体塗装により塗装膜が厚く硬度が高く、耐衝撃性に優れている上、すべて金属で出来た天板なので、耐酸・耐アルカリ・耐湿・耐汚染性に強く、剥離強度も抜群です。難燃・耐熱・耐湿・耐汚染性を気にされる現場にて最適です。本体は角パイプ(構造用鋼管)を使用しているため非常に堅牢でしかもホコリが溜まりません。オプションにて中板・キャビネット(引出し)の取付も可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)
    用途座り作業用。工場、倉庫、研究室、学校、事務所、薬局、病院にて。装置架台、検査台、検品台、組立台、梱包台、包装台、加工台・工作台・物置台、DIY作業、作業用テーブル、として。天板厚さ(mm)25RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合アジャスター樹脂製 ネジ径M12×P1.75
  • CK・CKB・CKD ロングストロークチャック 近藤製作所

    CK・CKB・CKD ロングストロークチャック

    近藤製作所
    69,980税込76,978
    1個
    翌々日出荷から17日以内出荷
  • カムドリルヘッド イスカル

    カムドリルヘッド

    イスカル
    19,980税込21,978
    1セット(2個)
    当日出荷から30日以内出荷
  • 1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用) エスコ

    1500mm スチール棚用耐震ベルト(アングル・チャンネル用)

    エスコ
    1,400税込1,540
    1本
    翌日出荷
    仕様対応支柱外周:~250mm材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレンベルト幅(mm)25耐荷重(kg)約100(1本当たり)適合寸法(mm)~1500
  • クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • スイベル エスコ

    スイベル

    エスコ(1件のレビュー)
    11,500税込12,650
    1個
    翌日出荷
    材質鍛造鋼
  • 1/4"DR/152mm スベイル式ラチェットハンドル エスコ

    1/4"DR/152mm スベイル式ラチェットハンドル

    エスコ
    4,550税込5,005
    1丁
    翌日出荷
    仕様ヘッド厚み:19mm全長(mm)152ヘッド径(Φmm)36送り角度(°)3.6差込角(inch)1/4
  • 超硬チップソー(金属サイディング用) エスコ

    超硬チップソー(金属サイディング用)

    エスコ
    8,200税込9,020
    1枚
    翌日出荷
    用途金属サイディング用(ガルバリウム鋼板)適合材サイディング