カテゴリ
- 切削工具(45)
- 電気材料(2)
- 自動車補修部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 研磨材(1)
- 農業機械(1)
- 縫製用品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ck-20b」の検索結果

結束バンド用ベース CK
芝軽粗材¥3,198税込¥3,5181袋(100本)当日出荷清浄で乾いた表面に、迅速かつ簡単に取りつけることかできます。 取り外した後も傷が残りません。ナイロン66(UL規格94V-2)製の一体成型品に、両面テープを貼り付けています。ビス止めもできます。用途結束バンド固定ベースに。材質ナイロン66(UL規格94V-2)
ビット差替式キーレスチャック
SK11¥1,698税込¥1,8681個当日出荷軸折れの心配無用、ビット差替え式のドリルチャックです。インパクトドライバーで丸軸の錐を使用できます。軸が折れても市販のビットで即復活します。 穴あけ・研磨・彫刻作業に、正転・逆転の両方に使えます。軸は耐久性に優れた材質を採用しています(耐荷重110N・m)。 14mm六角ツバ付軸装着により、先端パーツがかみこんだ際のチャック固定に便利です。用途充電ドリルドライバー・インパクトドライバーに取付けて、各種先端工具を把握。適合機種充電ドリル・インパクトドライバー材質特殊鋼差込角(mm)6.35取付可能寸法(mm)0.8~10
Beyond Evolution 溝入れインサート EG-U-GUN
ケナメタル¥13,980~税込¥15,378~1セット(10個)当日出荷から10日以内出荷Beyond Evolution用多機能加工インサート。精密成型。ネガ切れ刃
ISO インサート CPMT-LF
ケナメタル¥5,598~税込¥6,158~1セット(5個)ほか3日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11
ISO インサート SCMW
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ISO インサート WNMA
ケナメタル¥11,980~税込¥13,178~1セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカなし
ISO インサート CCMW
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。粗加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカなし
ISO インサート CNMA
ケナメタル¥6,698~税込¥7,368~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
ISO インサート TNMA
ケナメタル¥5,598~税込¥6,158~1セット(5個)8日以内出荷から9日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。重切削加工用形状正三角形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
ISO インサート SNMA
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。重切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
ISO インサート DNMA
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。重切削加工用形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカなし
ISO インサート VNMG-RP
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(5個)7日以内出荷から8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面寸法L10(mm)16.61
ISO インサート DCMT-LF
ケナメタル¥11,980税込¥13,1781セット(10個)8日以内出荷から76日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形55°逃げ角(度)7
ISO インサート VBMT-FP
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷から12日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。15°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TNMG-UN
ケナメタル¥5,798税込¥6,3781セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート VBMT-MP
ケナメタル¥8,698税込¥9,5681セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形35°厚さ(mm)4.76寸法D(mm)9.53逃げ角(度)5穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)4.76チップブレーカ片面寸法L10(mm)16.61
ISO インサート TPMT-MP
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CCMT-MP
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TCMT-MP
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート SCMT-MP
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。12°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CCMT-MF
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート WNMG-RP
ケナメタル¥7,298税込¥8,0281セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。6コーナー仕様。粗加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート SCMT-LF
ケナメタル¥7,398~税込¥8,138~1セット(5個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。仕上げ加工用形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート VBMT-LF
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角35°。M級。5°すくい角。2コーナー仕様。仕上げ加工用形状ひし形35°逃げ角(度)5
ISO インサート SNMG-UN
ケナメタル¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。8コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート SCMT-MF
ケナメタル¥4,998~税込¥5,498~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状正方形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート CPMT-MF
ケナメタル¥8,698~税込¥9,568~1セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形80°逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート DCMT-MP
ケナメタル¥5,998税込¥6,5981セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角55°。M級。12°すくい角。2コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°厚さ(mm)3.97逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TCMT-FP
ケナメタル¥8,798税込¥9,6781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。15°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート WNMG-UN
ケナメタル¥5,898~税込¥6,488~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。6コーナー仕様。中切削加工用形状等辺不等角六角形厚さ(mm)4.76逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴厚さS(mm)4.76チップブレーカ両面
ISO インサート TPMT-MF
ケナメタル¥12,980税込¥14,2781セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TCMT-MF
ケナメタル¥4,498~税込¥4,948~1セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。0°すくい角。3コーナー仕様。中切削加工用形状正三角形逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート SNMG-RP
ケナメタル(1件のレビュー)¥12,980税込¥14,2781セット(10個)8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角90°。M級。5°すくい角。8コーナー仕様。粗加工用形状正方形逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CNMG-RP
ケナメタル(1件のレビュー)¥6,198~税込¥6,818~1セット(5個)ほか8日以内出荷から10日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。5°すくい角。4コーナー仕様。粗加工用形状ひし形80°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
ISO インサート CPMT-MW
ケナメタル¥5,998税込¥6,5981セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。中仕上げ加工用形状ひし形80°厚さ(mm)3.97寸法D(mm)9.53逃げ角(度)11穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°厚さS(mm)3.97チップブレーカ片面寸法L10(mm)9.67
ISO インサート CCMT-MW
ケナメタル¥8,198~税込¥9,018~1セット(5個)ほか8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。2コーナー仕様。ワイパー。中仕上げ加工用形状ひし形80°逃げ角(度)7穴の有無あり穴の形状一部円筒穴片面40°~60°チップブレーカ片面
ISO インサート TPMT-LF
ケナメタル¥6,198税込¥6,8181セット(5個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角60°。M級。5°すくい角。3コーナー仕様。仕上げ加工用形状正三角形逃げ角(度)11
ISO インサート DNMG-UN
ケナメタル¥16,980~税込¥18,678~1セット(10個)8日以内出荷ISOインサート。ノーズ角80°。M級。0°すくい角。4コーナー仕様。中切削加工用形状ひし形55°逃げ角(度)0穴の有無あり穴の形状円筒穴チップブレーカ両面