カテゴリ

  • メカニカル部品(21)
  • 機構部品(5)
  • 建材・エクステリア(5)
  • 制御機器(4)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(3)
  • 建築金物(3)
  • 家電(3)
  • 保管用品(2)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • バイク純正部品(1)
  • バイク部品(1)
  • テープ(1)
  • 電気材料(1)
  • 清掃用品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 測定用品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 鈑金・塗装(1)
  • カー用品(1)
  • 切削工具(1)
  • 縫製用品(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ck-35」の検索結果

63件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 取付金具 CKシリーズ タカチ電機工業

    取付金具 CKシリーズ

    タカチ電機工業(6件のレビュー)
    499税込549
    1組(4個)
    当日出荷から6日以内出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
  • インロック ロングタイプ TENMA(天馬)

    インロック ロングタイプ

    TENMA(天馬)(4件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 押入れの奥までたっぷり入る奥行74cmです。
    付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプロングタイプ
  • コネクタ変換基板 サンハヤト

    コネクタ変換基板

    サンハヤト(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1枚
    当日出荷から5日以内出荷
    材質(基板)ガラスエポキシ
  • ハイブリッドIC用端子 MAC8(マックエイト)

    ハイブリッドIC用端子

    MAC8(マックエイト)
    38,980税込42,878
    1袋(1000個)
    当日出荷から33日以内出荷
    ハイブリットICの足等に御利用下さい。
    仕上ニッケル下地金メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • 天井伸縮吊棒 ヒナカ(旧:日中製作所)

    天井伸縮吊棒

    ヒナカ(旧:日中製作所)
    1,498税込1,648
    1本
    翌日出荷
    用途カーテンレール用部品天井伸縮吊り棒
  • SCKスクレーパ 阪上製作所

    SCKスクレーパ

    阪上製作所(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    材質RN 814RoHS指令(10物質対応)対応
  • ボルトクリッパー用替刃 LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)

    ボルトクリッパー用替刃

    LOBSTER(ロブスター/エビ印/ロブテックス)(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ボルト2本で簡単に交換できます。
  • 脱脂綿 イワタ

    脱脂綿

    イワタ(1件のレビュー)
    959税込1,055
    1袋(9枚)
    翌々日出荷から4日以内出荷
    国内産で高品質な綿花を使用し、厚みもあり非常に滑らかな綿で、シルクのようなさわり心地です。
    仕様四つ折り材質綿質量(g/m2)120
  • インロックショートタイプ TENMA(天馬)

    インロックショートタイプ

    TENMA(天馬)(1件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個ほか
    翌々日出荷
    移動が楽な、大きめのキャスター付きです。 クローゼットにすっきり収まる奥行55cmです。
    付属品キャスター材質本体・フタ・ロック・キャスター:ポリプロピレン(PP)タイプショートタイプ
  • クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー ノーマルタイプ 岩田製作所

    クサビカラー ノーマルタイプ

    岩田製作所
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 基本形状のクサビカラーです。材質・サイズバリエーションが最も豊富です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • スクレーパ 大阪魂

    スクレーパ

    大阪魂
    16,549税込18,204
    1袋(10個)
    4日以内出荷
  • フィックスクランプノブ FCK MIYOSHI(小西製作所)

    フィックスクランプノブ FCK

    MIYOSHI(小西製作所)
    1,498税込1,648
    1個
    3日以内出荷
    材質(本体)ナイロン樹脂PA6種類多角形使用温度(℃)max80 min-20表面処理(ねじ部)三価クロメート取付部おねじ(段付)材質(ピン)鋼材S45C色(本体)黒色材質(バネ)バネ鋼SWPB材質(取付部)鋼材SUM22L
  • クサビカラー 3穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ

    岩田製作所
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー Dカットネジ付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • 本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン audio-technica

    本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン

    audio-technica
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    イヤホン本体に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 スマホやタブレットにつないで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画を、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 7色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
    付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約4(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオミニプラグ(L 型)再生周波数帯域(Hz)20~23000音圧レベル(dB)出力:102/mWインピーダンス(Ω)24最大入力(mW)40ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型
  • 本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク audio-technica

    本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホンマイク

    audio-technica
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    イヤホン本体およびコントローラー部に、再生プラスチックを50%配合。環境に配慮したPCR(Post-Consumer Resin)プラスチックを原材料としています。 ペーパータイやコットンペーパーなどを採用することで、これまでのメーカー製品パッケージと比べ、プラスチック材の使用率を90%以上削減しています。 両手が自由に使えるハンズフリー通話。スマートフォンやPC・タブレットを通して、イヤホンだけで通話可能。内蔵の高品質マイクにより、通話や会議の際にクリアな音声でコミュニケーションが取れます。 直感的に通話や音楽再生などを操作可能。通話へ対応や音楽再生の際に、手元を見ることなくダイレクトな操作が可能。マイク内蔵のインラインコントローラーで、受話/終話、音楽や動画の再生/停止が行えます。 スマホやタブレット、PCやゲームで高音質再生。高音質Φ10mmドライバーと、専用のベースダクトを搭載。小型イヤホンながらも、クリアでメリハリのある低音を再生。いつもの音楽や動画、通話やゲームまで、より迫力のあるサウンドでお楽しみいただけます。 音漏れしにくい密閉型。通勤・通学時に、電車やバスでのリスニングで気になる音漏れを低減します。 抗菌加工が施されたシリコン製イヤピースXS、S、M、Lの4サイズを付属。自分の耳に合うフィット感を調整できるだけでなく、一定の菌(大腸菌、黄色ブドウ球菌など)に対し増殖を抑えられるため、いつでも清潔に使えます。 コードが絡みにくい溝入りウェーブコード。毎日の使いやすさを考えた、イヤホンコードが絡まりにくい溝状の加工を採用しています。 4色のカラーバリエーション。再生プラスチックを活かして環境に配慮した、装飾を極力省いたサスティナブルコンセプトのミニマルデザイン。マットな仕上げで耳元をさりげなく演出します。
    付属品イヤピース(XS、S、M、L)型式ダイナミック型質量(g)約4(コード除く)コード長さ(m)1.2(Y型)プラグΦ3.5mm 金メッキステレオ4極ミニプラグ(L 型)再生周波数帯域(Hz)20~23000音圧レベル(dB)出力:102/mWインピーダンス(Ω)24最大入力(mW)40ドライバー径(Φmm)10イヤホン形状カナル型
  • 枕カバー 天竺ニット アイリスオーヤマ

    枕カバー 天竺ニット

    アイリスオーヤマ
    1,298税込1,428
    1枚
    翌々日出荷
    天竺ニット生地を使用している枕カバーです。柔らかく肌なじみのよい質感です。お部屋に落ち着いた雰囲気を出す生地感です。折込式でファスナーがなく、お子さまにも安心です。洗濯可能です。(天竺は、Tシャツなどに使われる柔らかく肌触りのよい編地です。)
    混率(%)ポリエステル65、綿35目付(g/m2)120
  • ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL LAMP(スガツネ工業)

    ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK355BL

    LAMP(スガツネ工業)
    33,980税込37,378
    1個
    5日以内出荷
    ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
    付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金材質/仕上特殊合金/ブロンズライト高さ(mm)35質量(g)約320寸法L(mm)267シリーズROCKY MOUNTAINシリーズグリップ径(Φmm)8寸法P(mm)254仕上ブロンズライト取手ハンドル
  • ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK350BL LAMP(スガツネ工業)

    ROCKY MOUNTAIN ハンドル CK350BL

    LAMP(スガツネ工業)
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    ソリッドブロンズの高級ハンドルです。使い込むほどに味わいが深まります。ログハウス、アーリーアメリカンテイストの空間などに馴染みます。
    付属品十字穴付トラス小ねじ No.8-32UNC×45材質特殊合金材質/仕上特殊合金/ブロンズライト高さ(mm)35質量(g)約210寸法L(mm)166シリーズROCKY MOUNTAINシリーズグリップ径(Φmm)8寸法P(mm)152仕上ブロンズライト取手ハンドル
  • クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3ザグリ穴付タイプ

    岩田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ザグリ穴により、ボルトの頭が突出しません。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 3ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    2,098税込2,308
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ

    岩田製作所
    1,888税込2,077
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー Dカットネジ付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー Dカットネジ付タイプ

    岩田製作所
    2,298税込2,528
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 Dカット面を利用して、ブラケットなど様々な部品を取り付けることができます。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2ネジ穴付タイプ 岩田製作所

    クサビカラー 2ネジ穴付タイプ

    岩田製作所
    1,998税込2,198
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 3ネジ穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    3,298税込3,628
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 2穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から6日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 3穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付 岩田製作所

    クサビカラー 2ネジ穴付タイプ クランプレバー付

    岩田製作所
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    クサビでシャフトを押しつける構造のため、少ない力で締め付けが可能です。 作業性が良いので、頻繁に位置調整を繰り返す幅ガイドなどに最適です。 ブラケット、プレートの取り付けやスプロケットの固定などに便利です。
    種別クサビRoHS指令(10物質対応)対応
  • マイク付イヤホン ホワイト audio-technica

    マイク付イヤホン ホワイト

    audio-technica
    2,998税込3,298
    1台
    当日出荷
    本体に再生プラスチックを使用した環境にやさしいイヤホン
  • オイルシール TCK型 NOK

    オイルシール TCK型

    NOK(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    5日以内出荷
    材質ニトリルゴム(NBR)+ニューファブリック(FH)型式TCK
  • 車種別サイドカメラキット データシステム

    車種別サイドカメラキット

    データシステム
    17,980税込19,778
    1個
    6日以内出荷
    車種別サイドカメラキットは左サイドの死角をモニターに映して安全運転をサポートする便利なカメラキット。車種別専用設計のカメラカバーにより純正風に取り付けできます。 また、カメラカバーは、2液性ウレタン塗料によるつや消し黒(マットブラック)塗装済みですので、塗装せずにご使用いただけます。 死角になりやすい左サイドをモニターで確認し安全運転をサポートします。 サイドカメラキットシリーズは、ミラーベースに取り付けるタイプですので、ミラー本体を折りたたんでもカメラをそのまま使用できます。 障害物までの距離を把握しやすい歪みの少ない視野角設定なので、見やすい映像で安全確認をしっかりサポートします。 明るい場所はもちろん、暗い場所でも障害物が見やすい、高感度スーパーCMOSセンサーを採用しています。 カメラケーブルに極細コネクターを採用。カメラケーブルを車内に引き込む際の作業性が更に向上しました。 付属のアダプターにより正像/鏡像を切り換えられるので幅広いナビ/モニターに接続できます。 内部のレンズ一体型密閉設計により、高い防水性能を実現。IEC(国際電気標準会議)が定めた防水・防塵の保護規格「IP67」の基準もクリアしていますので、厳しい環境下でも安心してご使用いただけます。 LEDライトを組み込んだLED内蔵タイプもラインナップ。街灯などの灯りが届きにくい場所でも安全運転をサポートします。
    仕様映像信号:NTSCカバー【カメラカバー】色:つや消し黒塗装、材質:ウレタン製電源(V)DC9~15有効画素数約32万画素消費電流(mA)約40解像度水平解像度:約500TV本防塵防水性能IP67準拠ヒューズ容量(A)1動作温度(℃)-20~+65画角水平画角100°/垂直画角80°映像出力正像/鏡像映像(ガイドライン表示なし)
  • PROTR,CK NH-35M  11911176000ZA ホンダ

    PROTR,CK NH-35M 11911176000ZA

    ホンダ
    10,980税込12,078
    1個
    5日以内出荷
  • フィラメントテープ 75mm もりや産業

    フィラメントテープ 75mm

    もりや産業
    3,498税込3,848
    1巻
    4日以内出荷
    幅(mm)75長さ(m)50
  • 関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブラック PROST's

    関西ペイントPG80 濃縮 キャンディーカラー 原液 ロイヤルブラック

    PROST's
    18,980税込20,878
    1個(350g)
    5日以内出荷
    濃縮キャンディーカラーの原液です。クリヤーで割ったり、シンナーで希釈する前の、高級特殊顔料です。※お手持ちのウレタン塗料クリヤー(1液・2液共に使用可)に添加して使用します。※配合比を調整することで、お好みの色の濃さ、粘度に調整できます。※画像は下塗りにPG80 #210サンメタリック極粗目を塗装し、キャンディーカラー塗料を4回塗装、仕上げにPG80 #026クリヤーで仕上げました。
    用途塗装使用方法1.下塗りにシルバー系のメタリックを塗装する。2.調合したキャンディーカラーを塗装する。※キャンディーカラーは塗り重ね回数で仕上がりが変わります。通常、3から5コートの塗装を施し、お好みの色味に仕上げます。3.クリヤーを塗装して完成です。ロイヤルブラック危険等級比率クリヤー塗料100:硬化剤10:希釈用シンナー35~100:濃縮キャンディーカラー原液10以内危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • DCギアモータ Nidec  DCK35シリーズ 日本電産

    DCギアモータ Nidec DCK35シリーズ

    日本電産
    49,980税込54,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様出力スピード = 240 rpm電源電圧 = 24 V dc最大出力トルク = 3 NmDCモータータイプ = ブラシ軸径 = 10mm許容入力 = 65.6 Wギヤヘッドのタイプ = ウォーム形長さ = 178mm幅 = 62mm寸法 = 62 (直径) x 178 mm許容電流値 = 8 Aコアコンストラクション = 永久磁石基準適合 = ISO 965-2RoHS指令(10物質対応)対応
  • ステンレス製への字押さえ用コーナー部材 S35CK ケージーパルテック

    ステンレス製への字押さえ用コーナー部材 S35CK

    ケージーパルテック
    3,998税込4,398
    1個
    6日以内出荷
    材質SUS304グレー厚さt(mm)1.2仕上HL
  • カプリコン オルダムタイプ MOR-CK NBK(鍋屋バイテック会社)

    カプリコン オルダムタイプ MOR-CK

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    10,980税込12,078
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    材質(本体)A2017種類オルダムタイプ許容偏角(°)3