カテゴリ

  • オフィス家具(4)
  • 介護用品(3)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 家電(1)

「ck01bk」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ワイヤレスイヤホン audio-technicaワイヤレスイヤホンaudio-technica
6,800税込7,480
1個
当日出荷から7日以内出荷
耳とイヤホンのくぼみがぴったり収まる構造で、耳の小さな方でも無理なく耳穴へフィットします。指がかりのあるデザインと触感のある素材で持ちやすく、手から落としにくい仕様です。 耳になじみやすい、柔らかなシリコン素材の4種類のイヤピース(XS,S,M,Lサイズ)を用意。一人ひとり、左右でも異なる耳のサイズに合わせて調整できます。 手のひらに収まるコンパクトなサイズ感、持ち運びやすい軽量感を実現した充電ケースを新開発。イヤホンがケースから取り出しやすい角度に設計されており、使い始めの開閉アクションから使い終わりまで、スムーズに使うことができます。イヤホンと同様の触感のある素材で手から落ちにくい仕様です。 イヤホンを水洗いできる、高い防水性能IPX5/7を実現(JIS 保護等級 IPX5/7相当(イヤホンのみ)) イヤホンを使い終え、汚れなどが気になったら水洗いできます。いつでも清潔に使え、雨に濡れても汗がかかっても安心です。万一、水の中に落としても心配ありません。 両耳でも片耳でも、ハンズフリーでクリアな通話が可能。最適なマイク配置により、マイクに風が当たることで生じる雑音(風切り音)を抑え、屋内外でも安心して通話ができます。 相手に明瞭な声を届けるノイズリダクション機能。テレワークでのWeb会議やオンライン授業の際に気になる生活音や家族の話し声など、おうちで聞こえる不要な音を抑え、相手に声だけを明瞭に届けます。
仕様スペクトラム拡散方式:FHSS、対応コンテンツ保護:SCMS-T方式付属品30cm充電用USBケーブル(USB Type-A/USB Type-C)、イヤピース(XS,S,M,L)型式イヤホン部:ダイナミック型、マイクロホン部:MEMS型質量(g)イヤホン:約6(L側)/約6(R側)、充電ケース:約34.5使用温度範囲(℃)5~40電源イヤホン:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)、充電ケース:DC3.7V リチウムイオン電池(内蔵式)接続方式Bluetooth感度-38dB(1V/Pa,at1kHz)通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.1準拠連続使用可能時間(音楽再生時)イヤホン:最大約7時間、充電ケース併用時:最大約21時間再生周波数帯域(Hz)イヤホン部:20~25000音圧レベル(dB)(出力)98/mW充電時間(時間)イヤホン:約3、充電ケース:約3防滴構造IPX5/7(イヤホン本体のみ)指向性全指向性インピーダンス(Ω)16周波数帯域(Hz)マイクロホン部:100~10000変調方式GFSK、Pi/4DQPSK、8DPSK通信距離(m)見通しの良い状態で最大10以内ドライバー径(Φmm)4.9使用周波数(GHz)通信:2.4帯(2.402~2.480)イヤホン形状カナル型伝送帯域(Hz)20~20000対応コーデックSBC対応プロファイルA2DP、AVRCP、HFP、HSP
座ラックスUB(車いすクッション) ブラック 美和商事座ラックスUB(車いすクッション) ブラック美和商事
5,000税込5,500
1個
5日以内出荷
仕様裏面滑り止め加工材質中身/高反発ウレタン(40mm厚)、カバー/(表)ポリエステル・(裏)PVC(塩化ビニル樹脂)ブラック寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)400×400×45アズワン品番8-6662-01洗濯方法洗濯可(カバーのみ)
ウレタンクッション 座ラックスUB クッションカバー CKシリーズ 美和商事ウレタンクッション 座ラックスUB クッションカバー CKシリーズ美和商事
2,598税込2,858
1枚
5日以内出荷
通気性に優れたメッシュ生地を採用しています。ファスナーの取っ手が隠れる安心設計です。底面は全面滑り止め加工を施しています。
ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ 美和商事ウレタンクッション 座ラックスUB CKシリーズ美和商事
5,998税込6,598
1枚
5日以内出荷
45mmの高反発クッションです。カバーは通気性に優れたメッシュ生地を採用し、ファスナーの取っ手が隠れる安心設計です。カバー底面は全面滑り止め加工を施しています。
サイズ400×400×45mm材質(本体)高反発ウレタン材質(カバー)表面/ポリエステル、底面/PU
【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブル メディアカバーマーケット【互換品】 USB Type C ケーブル 1m USB 3.2 Gen 2 ( USB 3.1 ) オーディオテクニカ ATH-ANC300TW 他 対応 スマホ タブレット PC デジカメ 充電 通信 転送 ケーブルメディアカバーマーケット
1,198税込1,318
1本
4日以内出荷
USB 3.2 Gen 2 (USB 3.1) USB(A)-Type-Cケーブルの特徴ACアダプターやパソコンからスマートフォン、カメラ、イヤホンなどの充電やデータ通信に使用でき、モバイルバッテリーからも充電が可能です。さらに、コネクタはリバーシブルデザインになっており、どちらの向きでも差し込める便利な仕様です。【商品詳細】規格:USB Type-C 3.2 Gen2 (USB 3.1)ケーブル長さ:1m転送速度:最大10Gbps(3m以内)、5Gbps(5m以上)充電能力:最大5V 3.0A【Quick Charge 3.0対応】Qualcomm社のQuick Charge 3.0規格に対応しており、対応するAndroid端末と急速充電器を組み合わせることで、短時間での充電が可能です。Quick Charge 2.0にも対応しており、充電がより効率的に行えます。【56KΩレジスタ実装で安全性を確保】USB Type-C端子は、従来のUSB Type-A端子に比べて大きな電力を供給できます。しかし、片方がUSB Type-Aの場合は、性能に制限がかかることがあります。そのため、このケーブルには56KΩレジスタが実装されており、安全に適切な電流が流れるようになっています。これにより、デバイスの破損を防ぐことができます。ご安心してお使いください。※ただし、ご使用のデバイスの性能によって供給される電流値は異なります。※USB Power Delivery(USB PD)には対応していません。【対応機種】オーディオテクニカ・イヤホン/ヘッドホンATH-ANC300TWATH-ANC400BTATH-CC500BT BGATH-CC500BT BKATH-CK1TW BKATH-CK1TW BLATH-CK1TW ORATH-CK1TW WHATH-CK3TW SIATH-CK3TW TSATH-CK3TWATH-CKR300BTATH-CKR500BTATH-CKR700BTATH-CKR70TW BGATH-CKR70TW BKATH-CKS30TW BKATH-CKS30TW BLATH-CKS30TW PKATH-CKS30TW WHATH-CKS30TW+ATH-CKS330XBTATH-CKS50TW BGATH-CKS50TW BKATH-CKS50TW BLATH-CKS5TW LTDATH-CKS5TWATH-CKS660XBTATH-CKSXBT SVNATH-HL7BTATH-M20xBT WHATH-M20xBTATH-M50xBT2 DSATH-M50xBT2 IBATH-M50xBT2 MOATH-M50xBT2ATH-MVL2 IMATH-MVL2 JVATH-MVL2 TSATH-S220BT BKATH-S220BT BRDATH-S220BT NBGATH-S220BT WHATH-S300BTすべての対応機種は記載できておりません。
ブラック長さ(m)1コネクタ形状USB(A)(オス)-USBType-C(オス)インターフェースUSB 3.2 Gen 2 (USB 3.1)転送速度(Gbps)最大10変換タイプオス-オス
ラフ ライドシャツFP ラフアンドロードラフ ライドシャツFPラフアンドロード
17,980税込19,778
1着
6日以内出荷
安全安心を装着できる、プロテクターシャツでバイクも街も楽しむ。胸・肩・肘・脊椎にワッフルパッドフル装備。プロテクターシャツとして着用すれば、アウターにはお気に入りのものを着用することができ、着こなしの幅が広がります。デザインはモノトーンのオンブレチェック柄シャツとソリッドタイプの2パターンでカジュアルタイプとセミフォーマルを選べます。左胸にはフラップ付きポケット、右胸にはコンシールファスナーを使ったステルスポケットを装備。二の腕にはバタつき防止フラップを装備しパッドのずれ、バタつきを防ぎます。ニューコンセプトのウエアで新たなライディングシーンをお楽しみください。※着用画像はプロテクターが入っていないものが含まれています。
用途品番: RR1004品名: ラフライドシャツFPMATERIAL: コットン、パッド袋/ポリエステル PROTECTOR: 胸・肩・肘・脊椎パッド付属プロテクター胸・肩・肘・脊椎パッド付属
Aluminum Lightning Cable 藤本電業Aluminum Lightning Cable藤本電業(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1本
8日以内出荷
個性派なあなたにおすすめな、お洒落な編込み柄アルミライトニングケーブル。 Apple社認証「MFi」取得製品
ケーブル長(m)1.5材質柄部分:コットン、コネクタ部分:アルミニウム質量(g)約22出力2.4A寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)Lightning(約)20×8×5、USB(約)25×12×5対応機種Lightning端子対応のiPod/iPhone/iPad/iPod touch取得規格MFi認証ケーブル種類編み込み柄アルミニウム適合用途充電・データ転送用
オフィスチェア(肘付) 弘益オフィスチェア(肘付)弘益
31,980税込35,178
1脚
翌々日出荷
肘掛あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×580×965~1040座高(mm)405~480グリーン購入法適合
オフィスチェア 弘益オフィスチェア弘益(1件のレビュー)
27,980税込30,778
1脚
翌々日出荷から3日以内出荷
材質(座)モールドウレタン、(脚)エンプラ樹脂成型品/ブラック高さ(mm)965~1040種類オフィスチェア奥行(mm)580張地背/メッシュ(ポリエステル)、座/布(ポリエステル)肘掛なし機能座昇降(ガスシリンダー式)、シンクロロッキング機構、ランバーサポート本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×580×965~1040座高(mm)405~480グリーン購入法適合ランバーサポートありキャスターの有無あり
オフィスチェア(肘付・ヘッドレスト付) 弘益オフィスチェア(肘付・ヘッドレスト付)弘益
38,980税込42,878
1脚
翌々日出荷
肘掛あり本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)660×590×1110~1230座高(mm)405~480グリーン購入法適合
LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付き TOSTEM(LIXIL)LIXIL(リクシル) 宅配ボックスセット KN ポスト錠付きTOSTEM(LIXIL)
189,800税込208,780
1個
5日以内出荷
空間との調和を叶えながら、さらなる一体感を実現。ストレスなく使える優れた操作性も備えた宅配ボックスです。シリンダー錠で施解錠します。後ろからだけではなく前面からも同じシリンダー錠で解錠が可能です。120サイズまで受け取り可能な大容量ボックス。2リットルペットボトル6本入りが2ケース収納可能なサイズです。フラップを使用することで小さな荷物であれば複数受け取りも可能です。
主要材質めっき鋼鈑、ポリカーボネート(ポスト部投函窓)シリンダー錠収納の目安W330×D340×460mm・30kgまで投函タイプ前入れ後取り出し
オフィスチェア(ヘッドレスト付) 弘益オフィスチェア(ヘッドレスト付)弘益
31,980税込35,178
1脚
翌々日出荷
肘掛なし本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)490×590×1110~1230座高(mm)405~480グリーン購入法適合
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら