カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
- パイロット式ソレノイドバルブ(8)
絞り込み
定格電圧(V)
- AC100(7)
- AC110(4)
- AC200(6)
- AC220(4)
- DC12(3)
- DC24(6)
- DC48(2)
- DC100(3)
- DC110(2)
ポート数
- 5(8)
使用流体
- 圧縮空気(8)
管接続口径
- 3/8
- 1/8(5)
- 1/4(12)
- 1/2(5)
- 3/4(2)
- 1(1)
- M5(1)
切替方式
- 2位置シングル(3)
- 2位置ダブル(2)
- その他(1)
ねじの種類
- G(1)
- Rc(3)
- Rp(4)
G・Rc・Rp
ブランド
- CKD(8)
CKD
「ckd 4f210」の検索結果

パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ
CKD(4件のレビュー)¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F4シリーズ
CKD(3件のレビュー)¥14,980~税込¥16,478~1個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)32使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]5.0