カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- パイロット式ソレノイドバルブ(4)
絞り込み
管接続口径
- 1/2
- 1/8(3)
- 1/4(11)
- 3/8(8)
- 3/4(3)
- 1(2)
- M5(1)
ポート数
- 5(4)
定格電圧(V)
- AC100(3)
- AC110(2)
- AC120(1)
- AC200(3)
- AC210(1)
- AC220(2)
- AC230(1)
- DC24(2)
- DC100(2)
- DC110(1)
- DC125(1)
使用流体
- 圧縮空気(4)
切替方式
- 2位置シングル(1)
- 2位置ダブル(1)
ねじの種類
- Rc(3)
Rc
ブランド
- CKD(4)
CKD
「ckd 4f310」の検索結果

パイロット式 防爆形5ポート弁 4Fシリーズ(シングルソレノイド)
CKD¥24,713~税込¥27,184~1個当日出荷から34日以内出荷耐圧防爆構造・爆発等級2・発火度G4です。JISの防雨構造に準拠、屋外使用が可能です。ポート数5
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F5シリーズ
CKD(2件のレビュー)¥19,980~税込¥21,978~1個当日出荷から3日以内出荷メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。種別サブレート配管タイプ弁仕様パイロット式スプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)47使用圧力(MPa)0.10-1.0位置数2配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60