カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(19)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)

「ckd 4kb239」の検索結果

関連キーワード
20件中 1~20件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB2シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥8,998~税込¥9,898~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)14最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    ¥13,980~税込¥15,378~
    1個
    当日出荷
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
  • パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ CKD

    パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F2シリーズ

    CKD(4件のレビュー)
    ¥12,207~税込¥13,428~
    1個
    当日出荷
    メタルスプール弁に匹敵し得る耐久性と信頼性を確認。 特殊ソフトパッキンにより無給油使用が可能。トータルコストダウンがはかれます。 特殊スプール構造の採用により高頻度使用が可能。また放置後も問題なく、低頻度使用に対しても優れた機能を発揮。
    種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)18位置数2接続口径(Rc)1/4最高使用圧力(MPa)1.0配線接続DIN端子箱使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60音速コンダクタンスC[dm3/(s・bar)]3.0
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    ¥2,974~税込¥3,271~
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • 4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 CKD

    4Kシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁

    CKD
    ¥16,088~税込¥17,697~
    1個
    当日出荷から13日以内出荷
    ポート数5
  • パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ CKD

    パイロット式4ポート弁 セレックスバルブ 4KB1シリーズ

    CKD
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    当日出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ質量(g)100切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数4有効断面積(mm2)4接続口径(Rc)1/8最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇43℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト最低使用圧力(MPa)0.15耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50切換位置区分2位置シングル衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • 4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ) CKD

    4方弁セレックスバルブ(無給油)(ダイレクト配管タイプ)

    CKD(5件のレビュー)
    ¥7,598~税込¥8,358~
    1個
    当日出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。コンパクト:コンパクト設計により、組み込み装置の小型化に貢献します。豊富な電線接続:リード線タイプから、端子箱、各種コネクタなどを豊富に用意。さらに、動作表示ランプやサージキラーの組合せもできます。
    種別ダイレクト配管タイプ切替方式2位置シングル弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可電圧許容範囲±10%周囲温度(℃)-5~50
  • セレックスバルブ4KA・B1 CKD

    セレックスバルブ4KA・B1

    CKD
    ¥7,563~税込¥8,319~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    種別ダイレクト配管タイプ接続口径M5弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)3使用圧力(MPa)0.15~0.7位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
  • パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ CKD

    パイロット式2ポート電磁弁 通電時開形 マルチレックスバルブ AD/APシリーズ

    CKD(14件のレビュー)
    ¥6,667~税込¥7,334~
    1個
    当日出荷
    ・水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチフレックスバルブシリーズ。高信頼、高品質に加え、オプションバリエーションを豊富に揃え、様々な設備、装置類の性能を確実に高めます。ボディ:青銅 シール:ニトリルゴム コイルハウジング:オープンフレーム形リード線。ノーマルクローズ
    ポート数2作動方式パイロット式ねじの種類Rc作動区分ノーマルクローズ形
  • パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ CKD

    パイロット式5ポート弁 セレックスバルブ 4KB3シリーズ

    CKD(1件のレビュー)
    ¥14,070~税込¥15,477~
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    高信頼性:新設計のソフトスプールが信頼性を高めています。長寿命:新開発の耐摩耗性に優れたパッキンの採用により長寿命を実現します。応答性:新開発の特殊パッキンにより、初動時等の応答性が安定します。
    種別サブプレート配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)28最高使用圧力(MPa)0.7温度上昇30℃使用流体圧縮空気応答時間30ms以下保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線材質(ボディ)アルミニウム合金ダイカスト耐熱クラスB(モールドコイル)振動(m/s2)50以下手動操作方式ノンロック式手動装置給油不要雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用不可周囲温度(℃)-5~50衝撃(m/s2)300以下定格電圧変動範囲±10%
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KB21)

    CKD
    ¥14,575~税込¥16,033~
    1個
    7日以内出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2) CKD

    空気圧バルブ パイロット式5ポート弁 (M4KA2)

    CKD
    ¥14,025~税込¥15,428~
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    ポート数5
  • 大型サーキュレーター 50畳 DC23cm アイリスオーヤマ

    大型サーキュレーター 50畳 DC23cm

    アイリスオーヤマ(6件のレビュー)
    ¥17,900~税込¥19,690~
    1個ほか
    当日出荷から翌日出荷
    【大風量】【50畳】【DCモーター】【左右上下首振り】【静音】【全分解でお手入れ簡単】 適用畳数約50畳!広い空間もパワフル送風な大風量サーキュレーターです。 風の到達距離は約35m。パワーの秘密は特殊形状スパイラルグリル(特許取得済)。 アイリスオーヤマ独自の研究による、新構造のグリル。 空気の流れをコントロールし、より直進性の高い気流を作り出します。 オフィスや会議室、教室など、業務用としてもパワフル送風。こまめな換気、空気循環をすることで、ウイルス対策にも効果的です。 10段階の細かな風量調整を可能に。部屋の広さや環境に合わせて、最適な風量で使えます。 タイマー付きで設定した時間後(2・4・8時間)に運転を開始/停止します。 ◆オールシーズン使える 空気をかき混ぜ循環させるサーキュレーターは、季節問わず活躍。 お部屋の換気から冷暖房の効率化まで、1年中使えます。 ・夏:エアコンの冷気を部屋全体へ ・冬:暖かい空気を足元へ ◆省エネ性能 DCモーターだからパワフルでも、省エネ設計で節電。 ◆3つの運転モード 使用シーンに合わせて選べる3つの送風モードを搭載。 ・リズム風モード:強さがゆっくり変化する、より自然に近い風を再現します。 ・強制攪拌モード:ワンタッチで上下左右の首振りを最大風量で開始。お部屋の空気を攪拌し、温度差を少なくします。 ・連続モード:10段階の風量から設定した風量で連続運転します。 ◆前面と背面のガードが外せるからお手入れしやすい。 水洗い(※プロペラ、プロペラキャップ、後ろカバーのみ)もできるからいつでも清潔。
    色ホワイト質量(g)3000電圧(V)(50/60Hz)AC100寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)312×275×400電源コード(m)1.5消費電力(W)(50/60Hz)53適合床面積~約50畳風量調整10段階モード連続/リズム/強制撹拌羽根寸法(cm)23上下首振○入タイマー2/4/8時間切タイマー2/4/8時間
  • 4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~) CKD

    4KA・Bシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4KA3~)

    CKD
    ¥8,663~税込¥9,529~
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    ポート数5
  • セレックスバルブ4KA・B2 CKD

    セレックスバルブ4KA・B2

    CKD
    ¥9,377~税込¥10,315~
    1個
    当日出荷
    種別ダイレクト配管タイプ接続口径Rc1/8弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5有効断面積(mm2)12.5位置数2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.05流体温度(℃)5~50電線接続方法グロメットリード線(端子箱)振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気300以下周囲温度(℃)-5~50
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F3~)

    CKD
    ¥13,275~税込¥14,603~
    1個
    当日出荷から38日以内出荷
    ポート数5
  • 4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~) CKD

    4Fシリーズ 空気圧バルブ パイロット式5ポート弁(4F2~)

    CKD
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
    ポート数5