カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(17)
絞り込み
「ckd 7080 4c」の検索結果

オートドレン付エアフィルタ(セパレートタイプ)
CKD¥12,121~税込¥13,333~1個当日出荷から3日以内出荷最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5最低動作圧力(MPa)0.1
フィルタ・レギュレータ(セレックス) オートドレン付
CKD(7件のレビュー)¥9,091~税込¥10,000~1個当日出荷エアフィルターとレギュレーターをコンパクトに一体化ねじの種類Rc使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
レギュレータ(セパレートタイプ)大形
CKD(3件のレビュー)¥9,827~税込¥10,810~1個当日出荷から3日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。
エアフィルタ(セパレートタイプ) 大形
CKD(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781個当日出荷付属品ボウルガード全長(mm)253.5最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc本体質量(kg)2.2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65ドレン排出フレキシブルドレン材質(ボウル)ポリカーボネイトエレメント(μm)5ろ過度(μm)5
ドレン排出器 ヘビービューティドレン 5100
CKD¥23,980税込¥26,3781台当日出荷多量なドレン発生回路に最適!トラスコ品番580-7841接続口径(Rc)1/2最高使用圧力(MPa)1.0製品質量(g)1.9保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~65最低動作圧力(MPa)0.069ドレン排出量(cm3/回)170ボウルガード標準装備
フィルタ・レギュレータ(セレックス)
CKD(12件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷エアフィルターとレギュレータをコンパクトに一体化しました。空気中のドレン・ダストを除去し、圧力を調整します。新素材エレメント採用で高性能です。使用流体圧縮空気ろ過度(μm)5
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
レギュレータ(セレックス)
CKD(8件のレビュー)¥3,967~税込¥4,364~1個当日出荷空気の圧力を調整します。 圧力計埋め込み形のコンパクトレギュレータ(減圧弁)です。 圧力調整は片手でできます。 ロックはワンプッシュで済みます。 小形・大流量のFRL2000シリーズです。 面間寸法50mmでコンパクトです。 新素材エレメント採用で高性能です。付属品圧力計、パネルマウント用ナットタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W)付リリーフリリーフ機構付
フィルタ付きレギュレータ
TRUSCO(10件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981台当日出荷エアフィルタとレギュレータを一体化し、コンパクトにまとめた機器です。空気中の水分やゴミを除き、圧力を一定にします。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1ねじの種類Rcろ過精度(μm)5使用流体空気流体温度(℃)5~60設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85設定圧力単位MPa圧力計圧力計付
自動ドレン排出器スナップドレン
CKD(7件のレビュー)¥7,576~税込¥8,334~1個当日出荷軽量、コンパクトと合わせ、新機構のスナップ方式採用により高寿命と高信頼性を実現した新形ドレン排出器です。 接続ポートが上・横2方向あり用途に合わせて接続可能です。タイプノーマルクローズ形白色タイプ使用圧力(MPa)0.15~1.0使用流体圧縮空気中のドレン(水又は油)保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60ドレン排出口竹の子ニップル(ナイロンチューブ内径Φ6を直接接続可能)ドレン方式(排出)スナップ機構
FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥10,073~税込¥11,080~1個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
レギュレータ
日本精器(16件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から10日以内出荷ダイヤフラム式の大容量の減圧弁です。用途空気を安定した圧力に調圧します。ねじの種類Rc使用流体空気流体温度(℃)5~60流れ方向左→右設定圧力単位MPa圧力計なし