カテゴリ

  • メカニカル部品(13)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)

「ckd j205-326」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に30回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])30常用トルク(N・m)0.004(0.04)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(2件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    電圧(V)100本体寸法(mm)Φ43×22.5軸の形状Dカット常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)軸端形状ストレート定格入力(W)1.5RoHS指令(10物質対応)対応適合周波数50Hz
  • 直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ CKD

    直動式2ポート電磁弁(マルチレックスバルブ) NC(通電時開)形 AB31/AB41シリーズ

    CKD(87件のレビュー)
    2,974税込3,271
    1個
    当日出荷から18日以内出荷
    水、空気、ガス、油等、多種類の流体を制御するマルチレックスバルブシリーズ。
    材質(シール)ニトリルゴムコイルハウジンググロメットリード線最高使用圧力(MPa)5作動区分ノーマルクローズ形(通電時開形)耐圧(MPa)25(水圧)使用流体空気、ガス、低真空(1.33×102Pa)、水、灯油、油(50mm2/s以下)流体温度(℃)-10~60(凍結ないこと)材質(ボディ)黄銅耐熱クラスB取付姿勢自在雰囲気腐食性ガス、爆発性ガスのない場所弁構造直動式ポペット弁座漏れ(cm3/min)0(JIS漏れ基準)周囲温度(℃)-20~60
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に3回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    質量(g)105極数16取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])3常用トルク(N・m)0.039(0.40)(kg・cm)定格入力(W)1.5無負荷電流(mA)15以下適合周波数60Hz
  • KBBシリーズ 電動スライダ CKD

    KBBシリーズ 電動スライダ

    CKD
    2,498税込2,748
    1個
    8日以内出荷
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に10回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])10常用トルク(N・m)0.012(0.12)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • 2303シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ CKD

    2303シリーズ リモコンダイアルエアレギュレータ

    CKD
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(4件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    欠品中
    電源を接続するだけで1分間に1回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])1常用トルク(N・m)0.078(0.80)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に60回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])60常用トルク(N・m)0.002(0.02)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • 超低速シンクロナスモーター オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター

    オリエンタルモーター(4件のレビュー)
    7,698税込8,468
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    低速・同期回転 連続定格コンデンサランモーター 優れた起動・停止・反転特性 位置決めにも応用できます。 巻下げ運転が可能。 負荷を保持することもできます。
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター極数4
  • シンクロナスモータ 日本電産サーボ

    シンクロナスモータ

    日本電産サーボ(1件のレビュー)
    2,098税込2,308
    1個
    当日出荷
    電源を接続するだけで1分間に5回正確に回転します。 回転方向は時計回り(右回り)。 リード線接続に極性はありません。
    取付寸法(mm)Φ43×22.5回転速度(min-1[r.p.m])5常用トルク(N・m)0.024(0.24)(kg・cm)定格入力(W)1.5適合周波数60Hz
  • スピードコントロールモーターユニットタイプUS形 オリエンタルモーター

    スピードコントロールモーターユニットタイプUS形

    オリエンタルモーター(8件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷から14日以内出荷
    セット内容モーター、スピードコントロールユニット、スピードコントロールユニット用取付ねじ種類スピードコントロールモーター周波数(Hz)50/60ギアヘッド取付角寸法(mm)60コンデンサの種類内蔵
  • 超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ オリエンタルモーター

    超低速シンクロナスモーター SMKシリーズ

    オリエンタルモーター
    8,898税込9,788
    1台
    7日以内出荷から16日以内出荷
    種類インダクションモーター/シンクロナスモーター保護方式インピーダンスプロテクト時間定格連続
  • リアクションシンクロナスモーター オリエンタルモーター

    リアクションシンクロナスモーター

    オリエンタルモーター
    7,898税込8,688
    1台
    9日以内出荷から61日以内出荷
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-100~)

    CKD
    963税込1,059
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)100
  • 2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ CKD

    2303シリーズ ダイアルエアレギュレータ

    CKD(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から15日以内出荷
    最高使用圧力(MPa)2.06
  • CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~) CKD

    CAV2シリーズ セルシリンダ(CAV2-50-2~)

    CKD
    6,513税込7,164
    1個
    8日以内出荷
    種別部品チューブ内径(Φmm)50
  • セミサイクルポンプ SMD 正和

    セミサイクルポンプ SMD

    正和(2件のレビュー)
    37,980税込41,778
    1台ほか
    5日以内出荷
    セミサイクルポンプSMD形はSMA形をより一層使い易くした抵抗式自動ポンプユニットです。ポンプモーター仕様はSMA形と同じですが、端子台や給油口フィルターを標準装備、又タンク着脱の簡素化等、使い易さや機能性をアップした製品です。
    周波数(Hz)50/60タンク容量(L)2有効内容量(L)1.5最高吐出圧(MPa[kgf/cm2])0.3[3]吐出口径RcM8×1
  • ハンドポンプ HLA7形 正和

    ハンドポンプ HLA7形

    正和
    13,980税込15,378
    1個
    当日出荷
    レバーの上下により油を吐出する手動式ポンプです。1ストロークの吐出量は1~7cm3の範囲で調整できます。タンクは樹脂タンク1Lです。
    種類その他ポンプ取付方式ガスケット取付形タンク容量(L)1有効内容量(L)0.8吐出口径M8×1吐出圧力(MPa[kgf/cm2])平均0.3[3]吐出量(cm3/ストローク)1~7
  • サポートブロック型式 SMC

    サポートブロック型式

    SMC
    1,898税込2,088
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ・ガイド付ロッドタイプ ・先端横荷重:5倍 ※ロッドタイプ、サイズ25, 100ストロークでの比較 ・すべり軸受、ボールブッシュ軸受に対応 モーメント荷重、ストッパ(すべり軸受)に対応。 ・押当て制御の切替可能 ワーク等にロッドを押し当てた状態での保持が可能