カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(406)
- FA担当者のオススメ新商品(8)
- バイク部品(7)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- メカニカル部品(1)
- 切削工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ckd r0」の検索結果

小型レギュレータブラケット ボックスタイプ1(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
レギュレータ 白色シリーズ R□000-W
CKD(2件のレビュー)¥4,074~税込¥4,481~1個当日出荷圧力計埋込み形でコンパクト使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85標準装備品圧力計、パネルマウント用ナット
小型レギュレータブラケット ボックスタイプ2(CKD RB500用)
岩田製作所¥1,998~税込¥2,198~1個翌々日出荷材質はSUS304製で、装置に見栄えよく設置が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
ホルダ PTGNR (外径加工・右勝手)
京セラ(1件のレビュー)¥7,498~税込¥8,248~1個当日出荷から51日以内出荷勝手右基準コーナーR0.8クランプシステムピンロック方式(レバーロック方式)
小型レギュレータ RB500シリーズ
CKD(1件のレビュー)¥4,186~税込¥4,605~1個当日出荷から11日以内出荷仕様リリーフ機構付質量(g)80使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.05~0.7最高使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc耐圧(MPa)1.5使用流体圧縮空気圧力計接続口径Rc1/8リリーフリリーフ機構付
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-32~)
CKD¥8,200~税込¥9,020~1本当日出荷から10日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)
CKD(2件のレビュー)¥7,147~税込¥7,862~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-40~)
CKD(1件のレビュー)¥9,560~税込¥10,516~1本当日出荷から4日以内出荷一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
スーパーマイクロシリンダ SCM基本(片ロッド)ベース SCM-00-~
CKD¥7,707~税込¥8,478~1本当日出荷から52日以内出荷シンプルデザイン、全長寸法が短い、取付作業が容易形式基本形使用ピストン速度(mm/s)30~1000(許容吸収エネルギー内でご使用ください)最高使用圧力(MPa)1作動方式復動形寸法N(mm)2使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)