カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(2)
    • レギュレータ(2)
絞り込み
接続口径
  • 1/4
  • 1"(5)
  • 1-1/4(1)
  • G(PF)1/8(4)
  • G(PF)1/4(4)
  • NPT1/8(4)
  • NPT1/4(4)
  • R(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)1/8(11)
  • Rc(PT)1/4(14)
  • Rc(PT)3/8(9)
  • Rc(PT)1/2(9)
  • Rc(PT)3/4(5)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.85(2)
圧力計
  • 圧力計付(2)
ねじの種類
  • Rc(2)
ブランド
  • モノタロウ(1)
  • TRUSCO(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd r1000」の検索結果

2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ 小型 モノタロウレギュレータ 小型モノタロウ(42件のレビュー)
2,498税込2,748
1台
当日出荷
小型タイプの減圧弁です。 コンプレッサーからの圧力を安定した圧力に保ちます。 圧力計、ブラケット付
用途圧縮空気を減圧し、空気圧ライン中に一定の圧力を供給します最高使用圧力(MPa)0.96設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85圧力計接続口径Rc1/8最大流量(L/min)1100取付方式ブラケット付使用温度範囲(℃)5~60管接続口径1/4ねじの種類Rc使用流体空気設定圧力単位MPa取扱説明書(4.2MB)圧力計圧力計付
減圧弁 TRUSCO減圧弁TRUSCO(21件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
圧縮空気を安定した圧力に調圧します。コンパクトなミニタイプです。圧力計、ブラケット付
管接続口径1/4設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ねじの種類Rc圧力計圧力計付トラスコ品番254-9590全長(mm)71.5質量(kg)0.25取付方式ブラケット付使用圧力(MPa)1以下使用流体空気主な用途圧縮空気の圧力を調整し、空気圧機器に最適な圧力の空気を供給します。流体温度(℃)5~60設定圧力単位MPa処理空気流量(m3/min)(ANR)0.6