カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
    • レギュレータ(1)
絞り込み
接続口径
  • 1-1/4
  • 1/4(2)
  • 1"(5)
  • G(PF)1/8(4)
  • G(PF)1/4(4)
  • NPT1/8(4)
  • NPT1/4(4)
  • R(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)1/8(11)
  • Rc(PT)1/4(14)
  • Rc(PT)3/8(9)
  • Rc(PT)1/2(9)
  • Rc(PT)3/4(5)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.07~0.83(1)
ねじの種類
  • Rc(1)
排気機構
  • リリーフタイプ(1)
ブランド
  • CKD(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd r1000」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
レギュレータ(セパレートタイプ)大形 CKDレギュレータ(セパレートタイプ)大形CKD(3件のレビュー)
9,827税込10,810
1個
当日出荷から翌々日出荷
設定圧力範囲(MPa)0.07~0.83仕様リリーフ機構付質量(kg)2.5最高使用圧力(MPa)2.06使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)3.09流体温度(℃)5~65材質(ボディ)亜鉛ダイキャスト警告設定圧力値を越えた出力圧が二次側装置の破損や動作不良を招く場所は必ず安全装置を付けてください。一次圧を抜いた時、残圧処理(二次圧除去)はできません。