カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
    • レギュレータ(3)
    • フィルタレギュレータ(1)
絞り込み
接続口径
  • NPT1/8
  • 1/4(2)
  • 1"(5)
  • 1-1/4(1)
  • G(PF)1/8(4)
  • G(PF)1/4(4)
  • NPT1/4(4)
  • R(PT)1/4(4)
  • Rc(PT)1/8(11)
  • Rc(PT)1/4(14)
  • Rc(PT)3/8(9)
  • Rc(PT)1/2(9)
  • Rc(PT)3/4(5)
設定圧力範囲(MPa)
  • 0.05~0.35(1)
  • 0.05~0.85(1)
圧力計
  • なし(3)
  • 圧力計付(3)
ねじの種類
  • NPT(3)
流れ方向
  • 右→左(3)
  • 左→右(3)
排気機構
  • ノンリリーフタイプ(3)
  • リリーフタイプ(3)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
ブランド
  • CKD(4)
CKD
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ckd r1000」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
R1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~ CKDR1000シリーズ レギュレータ 白色シリーズ(R1000-6~CKD
2,938税込3,232
1個
当日出荷から17日以内出荷
レギュレータ NPTネジ R□000-Nシリーズ CKDレギュレータ NPTネジ R□000-NシリーズCKD
2,998税込3,298
1個
17日以内出荷から22日以内出荷
圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。
用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】NPTネジ使用流体圧縮空気表示単位psi、°F表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応