カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- レギュレータ(3)
絞り込み
ブランド
- CKD(3)
接続口径
- G(PF)1/8(3)
- G(PF)1/4(3)
圧力計
- なし(3)
- 圧力計付(3)
ねじの種類
- G
- NPT(3)
- Rc(10)
流れ方向
- 右→左(3)
- 左→右(3)
排気機構
- ノンリリーフタイプ(3)
- リリーフタイプ(3)
ノンリリーフタイプ・リリーフタイプ
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「ckd r1000」の検索結果

レギュレータ Gネジ R□000-Gシリーズ
CKD¥2,998~税込¥3,298~1個5日以内出荷から34日以内出荷圧縮空気用のレギュレータで、圧力を調整します。供給圧力を減圧し、安定した設定圧力を供給します。工具不要で片手で圧力調整ができ、ロックはワンプッシュで可能です。パネルマウント用のナットをゆるめると、ナット自体がジャッキ機能となり、ノブを楽に取り外すことが可能です。パネルに取り付ける時は、ナットで固定ができます。オプション選択でノブの位置を上方向もしくは下方向に選択が出来るようになり、使いやすさの向上、設計の自由度もアップしました。F.R.Lコンビネーションとして、主要寸法の統一とオプション・バリエーションを充実し、システムアップ対応が容易です。用途圧縮空気の減圧用に最高使用圧力(MPa)1ねじの種類【配管ねじ】Gネジ使用流体圧縮空気表示単位bar、℃表示耐圧力(MPa)1.5周囲温度および使用流体温度(℃)5~60RoHS指令(10物質対応)対応