カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
  • 作業工具(1)

「ckd scpd3」の検索結果

関連キーワード
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ CKD

    SCPD3シリーズ ペンシルシリンダ

    CKD
    2,963税込3,259
    1個
    当日出荷から19日以内出荷
  • タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~) CKD

    タイトシリンダ CMK2シリーズ(CMK2-00-20~)

    CKD(2件のレビュー)
    3,898税込4,288
    1個ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    一般形シリンダの中で中口径(Φ20~40mm)のシリーズで、無給油・高耐食・長寿命なシリンダです。●シリーズオプションがジャバラ付、ロッド材質変更など様々なオプションが豊富なカシメタイプのシリンダです。●シリンダチューブにステンレス材を使用し、耐食性を高めたシリンダです。
    用途一般用途に(要ステンレスチューブ環境)
  • ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 標準シリンダ

    コガネイ
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • SCPD2シリーズ 付属部品 CKD

    SCPD2シリーズ 付属部品

    CKD(1件のレビュー)
    175税込193
    1個
    3日以内出荷から8日以内出荷
    種別部品
  • SCPD2シリーズ 支持部品 CKD

    SCPD2シリーズ 支持部品

    CKD
    88税込97
    1個
    8日以内出荷
    種別部品
  • エアシリンダ CKD

    エアシリンダ

    CKD
    6,584税込7,242
    1本
    6日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)25ストローク(mm)10作動方式単動・引込み形
  • 標準スリムシリンダ 複動形 コガネイ

    標準スリムシリンダ 複動形

    コガネイ(2件のレビュー)
    4,798税込5,278
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    耐久性のあるピストンパッキン使用。センサスイッチの後付けが可能。高い取付け精度と取付作業。
    仕様スリムシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準給油不要ロッド先端ねじ金具なし
  • 首振ラチェットめがねレンチ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    首振ラチェットめがねレンチ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(17件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1本ほか
    当日出荷
    ヘッドを任意の角度に調整できるため、今までどんな工具も届かなかった作業箇所に最適です。 薄型のラチェットヘッドには72枚ギアを装備しているため少ない送り角5度を実現しました。 手になじみやすい柔らかい曲線デザインです。 ヘッドは任意の角度に調整可能です。
    首振りありラチェット機構あり
  • ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 押出単動形 標準シリンダ

    コガネイ(1件のレビュー)
    2,798税込3,078
    1個
    当日出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様標準ペンシリンダ取付基本形種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式押出単動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05最低動作圧力(MPa)0.15給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管
  • ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ コガネイ

    ペンシリンダ 複動形 センサシリンダ

    コガネイ
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    小形で使い勝手の良さから、幅広い業種の生産ラインで使われるペンシリンダ。
    仕様センサペンシリンダ種類一般シリンダ使用温度範囲(℃)0~70クッションゴムバンパ方式作動方式複動片ロッド使用流体空気本体形状標準保証耐圧力(MPa)1.05給油不要配管接続口径M5×0.8作動速度範囲(mm/s)50~750ロッド先端ねじ金具なしヘッドカバー配管軸方向配管