カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(12)
  • 切削工具(3)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「ckd slw-10a」の検索結果

関連キーワード
16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
サイレンサSLWシリーズ(樹脂) CKDサイレンサSLWシリーズ(樹脂)CKD(13件のレビュー)
582税込640
1個
当日出荷
種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)接続口R
SLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプ CKDSLW-*A-Hシリーズ サイレンサ 高消音・小口径・樹脂ボディタイプCKD(2件のレビュー)
899税込989
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製消音効果(dB)40以上使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
エアージェット(冷却装置本体) TRUSCOエアージェット(冷却装置本体)TRUSCO(1件のレビュー)
10,980税込12,078
1個
当日出荷
使用流体空気使用圧力(MPa)0.2~0.5接続口径R1/4(PT1/4)仕様ニップル付トラスコ品番220-4029質量(g)78空気消費量(L/min)260~530
サイレンサ 樹脂製 モノタロウサイレンサ 樹脂製モノタロウ(38件のレビュー)
259税込285
1個
当日出荷
用途圧縮した空気をバルブなどから排気すると大きな音を伴います。 この排気音を極力小さくするためにサイレンサを用います。 排気ポートからの異物混入を防ぎます。材質(本体)樹脂使用温度範囲(℃)0~60使用流体圧縮空気最大使用圧力(MPa)0.98接続口R
エアージェット(1本ノズルセット) TRUSCOエアージェット(1本ノズルセット)TRUSCO
17,980税込19,778
1セット
当日出荷
切削液を使用しない冷却方式です。冷却空気は、外気から最大31℃低くなります。機械を使用しないので、故障がなく、メンテナンスが容易です。「渦動理論」を応用したドライ加工用冷却装置です。
用途切削加工時の刃先冷却および被削物の冷却等に付属品ホースニップルトラスコ品番220-3669質量(g)450使用圧力(MPa)0.2~0.5空気消費量(L/min)190~440使用流体空気エアー接続口R1/4(PT1/4)吐出口1/8
SLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプ CKDSLW-*Lシリーズ サイレンサ 大流量・小口径・樹脂ボディタイプCKD(1件のレビュー)
699税込769
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0消音効果(dB)30以上使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)
サイレンサSLシリーズ(金属) CKDサイレンサSLシリーズ(金属)CKD(2件のレビュー)
939税込1,033
1個
当日出荷
SL-8A~25Aをグレードアップし、全シリーズ軽量・小形化で統一 しました。 エレメント交換が可能になり長く使えます。 分別廃棄が可能になりました。 減音量20dB(A)以上
接続口R種別金属製消音効果(dB)20以上最高使用圧力(MPa)0.9使用流体空気使用周囲温度(℃)0~60(但し、凍結なきこと)保証耐圧力(MPa)1.35流体温度(℃)5~60(但し、凍結しないこと)
SMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブ CKDSMWシリーズ サイレンサ付メタリングバルブCKD
835税込919
1個
当日出荷
接続口Rねじの種類R接続方式R
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO(1件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
材質(本体)樹脂使用圧力(MPa)0~1使用流体空気接続口R材質(エレメント)フィルタレン
エアージェット用サイレンサー TRUSCOエアージェット用サイレンサーTRUSCO(2件のレビュー)
949税込1,044
1個
当日出荷
減音量が30db以上。抵抗が小さいため排気速度の低下はごくわずか。難燃性樹脂使用。
トラスコ品番279-5671全長(mm)58.5質量(g)15有効断面積(mm2)30空気消費量(L/min)230~490使用空気圧力(MPa)1最大使用圧力(MPa)1適合流体空気口径R3/8減音量(dB)30
パイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズ CKDパイロット式 5ポート弁 セレックスバルブ 4F3シリーズCKD(4件のレビュー)
13,980税込15,378
1個
当日出荷
配線接続DIN端子箱種別ダイレクト配管タイプ弁仕様パイロット式ソフトスプール弁保護構造防塵ポート数5位置数2最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60振動(m/s2)50以下給油不要耐衝撃(m/s2)300以下雰囲気腐食性ガス雰囲気での使用は不可周囲温度(℃)-5~60
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-20SCKD(3件のレビュー)
937税込1,031
1個
当日出荷
接続口径R3/4種別樹脂製材質(本体)ポリアミド樹脂(難燃性樹脂 UL94規格V-O相当)有効断面積(mm2)90消音効果(dB)30以上トラスコ品番353-1678質量(g)20使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0寸法A(mm)75.4寸法D(mm)28寸法E(mm)19寸法B(mm)58.4寸法C(mm)18使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)流量(L/min(ANR))6000接続口R材質(エレメント)PP焼結樹脂適合シリンダチューブ内径(Φmm)100~200
片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手 ONK(オーエヌ工業)片長ニップル ステンレス製ねじ込み継手ONK(オーエヌ工業)(3件のレビュー)
439税込483
1個
当日出荷から8日以内出荷
材質ステンレス(SUS304)形状ニップル種類ねじ込み継手最高使用圧力(MPa)-20℃~40℃:2.00,100℃:1.65,150℃:1.50,200℃:1.40,220℃:1.35接続方式PTネジRoHS指令(10物質対応)対応呼び圧力10K
パイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA Rシリーズ CKDパイロット式5ポート空圧バルブ ダイレクト配管 4GA RシリーズCKD
5,350税込5,885特価
1個ほか
当日出荷から56日以内出荷
安全面を強化。信頼性、使いやすさをグレードアップ。
ポート数5
サイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8S CKDサイレンサ 高消音コンパクトタイプ SLW-6S・8SCKD(1件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
接続口R種別樹脂製材質(本体)PP使用温度範囲(℃)-10~60℃(但し、凍結なきこと)最高使用圧力(MPa)1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5流体温度(℃)5~60(但し、凍結なきこと)材質(エレメント)PP焼結樹脂
サイレンサー TRUSCOサイレンサーTRUSCO
839税込923
1個
当日出荷
本体の材質に樹脂を採用していますで、軽量で安価な消音機です。圧縮空気の排気音の除去に最適です。
有効断面積(mm2)60全長(mm)66.5トラスコ品番258-8315材質(本体)樹脂質量(g)20使用圧力(MPa)0~1消音効果(dB)23使用流体空気本体径(mm)26接続口R取付ねじサイズ3/8