カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(14)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ckd sm4100-w」の検索結果

オイルミストフィルタ
CKD(2件のレビュー)¥6,609~税込¥7,270~1個当日出荷から3日以内出荷付属品ボウルガード使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300D・400D-Wシリーズ(Dシリーズ)
CKD¥78,300~税込¥86,130~1台5日以内出荷から21日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。小形ながら質・量ともに余裕のある除湿能力で装置への内蔵に適しています。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。。【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-20入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
FRLコンビネーション クリンエアユニット
CKD(3件のレビュー)¥10,073~税込¥11,080~1個当日出荷から3日以内出荷フィルター・レギュレータ・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。部分的に破損した時は該当部分の交換のみで対応可能です。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。ねじの種類Rcろ過度(μm)5圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
高分子膜式エアドライヤ(スーパードライヤ) SD300E・400E-Wシリーズ(Eシリーズ)
CKD¥78,300~税込¥86,130~1台5日以内出荷高分子分離膜を使用したエアドライヤです。空気圧源に直結するだけの手軽さです。電気を一切使用せず膜の分離機能のみで、湿潤空気から水分を除去し、乾燥空気として供給します。大気圧露点-15℃、パージ率10%の省エネ除湿で、ランニングコストを低減します。オゾン層を破壊しないノンフロンドライヤです。可動部がないため、長期にわたりクリーンな乾燥エア供給が可能です。振動・排熱・電源ノイズ・衝撃音・発塵など、従来のエアドライヤが持つ不快な要素を排除しました。用途乾燥エアの供給に。防爆地帯や異電圧地域など電源のないところでの使用に接続口径Rc3/8使用流体圧縮空気耐圧力(MPa)1.5周囲温度(℃)5~50、(基準定格)25入口空気温度(℃)5~50、(基準定格)25RoHS指令(10物質対応)対応大気圧露点(℃)出口空気:基準定格-15入口空気露点(℃)圧力露点:(基準定格)25
オイルミストフィルタ 白色シリーズ M□000-W
CKD¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷から10日以内出荷計測・計測等、油を嫌い回路に最適使用温度範囲(℃)5~60使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.5標準装備品ボウルガード二次側油分濃度(mg/m3)0.01以下マントル(エレメント)交換1年(6000時間)又は圧力降下0.1MPa
クリンエアユニット(オートドレン付)
CKD(3件のレビュー)¥16,780~税込¥18,458~1個当日出荷から3日以内出荷使用温度範囲(℃)5~60ねじの種類Rc使用流体圧縮空気設定圧力範囲(MPa)0.05~0.85ろ過度(μm)5流れ方向標準流れ(左→右)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
エアフィルタ(オートドレン付・セレックス)
CKD(14件のレビュー)¥5,563~税込¥6,119~1個当日出荷付属品ボウルガードタイプ白色タイプ使用温度範囲(℃)5~60最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気
SUシリーズ 高分子膜式エアドライヤ
CKD¥94,450~税込¥103,895~1個8日以内出荷から22日以内出荷【エアーコンプレッサーメンテナンスサービス】について サービスの概要はこちらからご確認ください。 サービスに関する問合せはこちらのフォームから。
FRLコンビネーション(オートドレン付)
CKD¥13,980~税込¥15,378~1個当日出荷フィルター・レギュレーター・ルブリケータの3点を一体化した省スペースタイプです。ボディーに圧力計を埋め込み、スッキリしたデザインにすると同時に安全性を確保しました。小形・大流量のFRL2000シリーズです。面間寸法50mmでコンパクトです。新素材エレメント採用で高性能です。質量(kg)1.01使用圧力(MPa)1ねじの種類Rc貯油量(cm3)85使用流体空気設定圧力(MPa)0.05~0.85流体温度(℃)5~60ドレン排出オートドレンろ過度(μm)5使用油タービン油1種(ISO VG#32相当)圧力計標準圧力計(G401-W付)排気機構リリーフ機構付
膜式エアドライヤ
コガネイ¥63,980~税込¥70,378~1個当日出荷【脱フロン、電源不要】中空糸膜を使用した、地球にやさしい脱フロン・エアドライヤ。電源は一切不要です。 【無振動、無排熱、長寿命】機械可動部がないため無振動、無排熱でロングライフに対応。 【露点インジケータ付】除湿状態が確認できる露点インジケータ付です。 【ドレンの発生がない】除去した水分は水蒸気として排出するため、ドレンが発生しません。 【小形・軽量】設置スペースで約1/5、質量で1/10以下と小形、軽量です。(冷凍式比)使用圧力範囲(MPa)0.2~0.83寸法W(mm)10使用流体空気寸法V(mm)6
マイクロミストフィルタ
コガネイ(1件のレビュー)¥5,398~税込¥5,938~1個当日出荷から9日以内出荷0.01μmエレメントで、微細なゴミ・油分を除去、機器をトラブルから守ります。 クリックオンボウルでボウルはワンタッチ着脱。 カートリッジ式エレメントで、メンテナンスが容易。取付方式ブラケットなし最高使用圧力(MPa)0.93ねじの種類Rc使用流体空気保証耐圧力(MPa)1.47材質(ボウル)ポリカーボネート周囲温度および使用流体温度(℃)5~60ろ過度(μm)0.01捕集効率(%)99.9999設定圧力単位MPaフィルタドレン排出口ドレンコック付