カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(41)
- 機構部品(3)
絞り込み
ブランド
「ckd ssd」の検索結果

コンパクトシリンダSSDシリーズ
CKD(1件のレビュー)¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷から17日以内出荷クランプ、圧入等の短ストローク用途に最適な極薄形コンパクトシリンダが、さらに省スペース化されて生まれたのがスーパーコンパクトシリーズです。特に、検出スイッチを本体ボディの溝にスッキリ埋め込む設計で、従来のスイッチの出張りを解消。スイッチなしの場合と占有スペースは同一です。
スーパーコンパクトシリンダ SSDシリーズ
CKD¥9,998~税込¥10,998~1個7日以内出荷から9日以内出荷シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0接続口径(Rc)1/4チューブ内径(Φmm)63口径配管ポート:Rc1/4
スーパーコンパクトシリンダ SSD2 複動・片ロッド形
CKD¥2,787~税込¥3,066~1本当日出荷から18日以内出荷シリンダスイッチ溝を4面全てに配置、豊富なストローク設定、選べる取付方法作動方式復動形最高使用圧力(MPa)1使用流体圧縮空気保証耐圧力(MPa)1.6給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)ストローク長さの許容差+1.0mm周囲温度(℃)-10~60(但し、凍結なきこと)
スーパーコンパクトシリンダ スイッチ用マグネット内蔵 SSD-Lシリーズ
CKD¥2,798~税込¥3,078~1個翌々日出荷から9日以内出荷シリンダスイッチをボディに一体収納し、シリンダの全長を究極にまで短くした角形、省スペースシリンダです。ロッド先端にめねじを設置しており外部取り付けが可能です(おねじタイプもあります)。全チューブの内径に全シリーズ超小形の無接点・有接点スイッチの取り付けが可能です(耐熱型は除く)。六角穴付きボルトでダイレクトに設置が可能(通しボルト・ねじ込の両方の取り付けが可能)です。用途ロボットハンド・クランプ・昇降・位置決め・圧入などに。材質本体:アルミニウム合金取付支持形式ダイレクト取付