カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • FA担当者のオススメ新商品(5)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 制御機器(1)
  • 切削工具(1)
  • 家電(1)

「ckv2」の検索結果

27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 基本形(CKV2)CKD
14,300税込15,730特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ACTUATOR~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ACTUATOR~)CKD
1,738税込1,912
1個
当日出荷から9日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ 軸方向フート形(CKV2-LB)CKD
14,300税込15,730特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ヘッド側トラニオン形(CKV2-TB)CKD
15,163税込16,679特価
1個
当日出荷から22日以内出荷
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側トラニオン形(CKV2-TA) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側トラニオン形(CKV2-TA)CKD
15,163税込16,679特価
1個
当日出荷から21日以内出荷
CMK2、CKV2シリーズ 付属部品 CKDCMK2、CKV2シリーズ 付属部品CKD
169税込186
1個
当日出荷から8日以内出荷
種別部品
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T0~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T0~)CKD
2,250税込2,475
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T3H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T3H~)CKD
3,388税込3,727
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T2H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T2H~)CKD
3,288税込3,617
1個
5日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-COIL~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-COIL~)CKD
2,175税込2,393
1個
6日以内出荷から8日以内出荷
種別部品
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T~)CKD
738税込812
1個
7日以内出荷から8日以内出荷
種別部品作動方式複動
小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA) CKD小形セルシリンダ CKV2シリーズ ロッド側フランジ形(CKV2-FA)CKD
14,300税込15,730
1個
5日以内出荷から11日以内出荷
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-U~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-U~)CKD
2,813税込3,094
1個
8日以内出荷
仕様CKV2シリーズ種別部品
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T1~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T1~)CKD
4,150税込4,565
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T8H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T8H~)CKD
2,300税込2,530
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-M~)CKD
16,500税込18,150
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
作動方式複動・回り止め形
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ADJ~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-ADJ~)CKD
188税込207
1個
8日以内出荷
種別部品
CKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T5H~) CKDCKV2シリーズ 小形セルシリンダ(CKV2-T5H~)CKD
1,588税込1,747
1個
8日以内出荷
種別部品作動方式複動
CPUマウントフレーム ThermalrightCPUマウントフレームThermalright
2,198税込2,418
1個
6日以内出荷
AMD AM5マザーボードのCPUソケットの金属固定金具と入れ替えて使用するフレームで、AMD AM5 CPUの外周部分を覆うようにしてCPUを保護し、外部からの衝撃やグリスの垂れの防止するマウントフレームです。CPUクーラーなど固定する際にキッチリとグリスを塗りたいユーザー様に最適と言えるでしょう。 。アルミ削りだしのフレーム。L型のドライバーとグリス「TF7 2g」が標準で付属しています。
ブラック質量(g)45保証期間1年間適合ソケット対応:AMD AM5サイズ(mm)75×56×7.5素材アルミ削りだし
BlackShark V2 X RAZERBlackShark V2 XRAZER
5,998税込6,598
1個
当日出荷から4日以内出荷
E スポーツサウンド 過酷な状況にも応える軽量 e スポーツ向けヘッドセットで真っ向から対戦に挑みましょう。Razer BlackShark V2 Xは素晴らしいオーディオ、クリアマイク音声、優れた遮音性の 3 つの特徴を兼ね備えた、プロも認めるヘッドセットです。 RAZERTM TRIFORCE 50MM ドライバー Razer の全く新しい特許取得済み設計により、Razer のエンジニアはまるで 3 つのドライバーから構成されているかのように高音、中音、低音をそれぞれカスタムチューニングし、高精度の再現性を実現しており、高音域をさらに豊かに、低音域をさらにパワフルにした鮮明なサウンドが広がります。 RAZERTM HYPERCLEAR カーディオイドマイク 最高の音声を集音しながら、ノイズキャンセリングを実現。BlackShark V2 Xの折り曲げ可能なマイクは、邪魔にならないオープン設計で最適化されたマイクハウジングを備えているため、明瞭さを高めて、声をより忠実に伝達します。 高度パッシブノイズキャンセリング 耳を完全に覆う特別な密閉型イヤーカップが、人々の歓声や装備のこすれる音などの雑音を遮断するため、注意をそがれることがなく、完璧に密閉するソフトなクッションにより、遮音性が強化されています。 軽量で快適 重量わずか 240g。長時間のゲームでも装着している感覚はほとんどありません。厚みを増したヘッドバンドのパッドと、通気性素材とソフトなレザーレット製の改善されたメモリーフォームイヤークッションを備え、さらに快適なヘッドセットになっています。
仕様バーチャルサラウンドエンコーディング:7.1 サラウンドサウンド: Windows 10 64-bit でのみ利用可能、集音パターン:単一指向性、マイクスタイル:RazerTM Hyperclear カーディオイドマイク、イヤーカップ:通気性に優れたメモリーフォームクッション材質イヤーパッド:通気性に優れたメモリーフォームクッション質量(g)240種類ドライバー:RazerTM TriForce内径(Φmm)イヤーカップ:63×43ケーブル長(m)1.3接続方式アナログ 3.5 mm感度100dBSPL/mW、1KHz、マイク:-42dB V/Pa、1KHz音量コントロール:イヤーカップ上のコントロール: 音量調整周波数特性12Hz~28KHz、マイク:100Hz ~ 10KHzコントロールイヤーカップ上のコントロール: マイクのミュート切り替え互換性3.5 mm ヘッドフォン端子付きデバイスインピーダンス(Ω)32@1KHzドライバー径(Φmm)カスタムダイナミック 50ドライバーイヤホン形状オーバーヘッドノイズキャンセリング高度パッシブノイズキャンセリング
スローアウェイチップ 住友電工ハードメタルスローアウェイチップ住友電工ハードメタル
8,298税込9,128
1セット(10個)
翌日出荷から8日以内出荷
ポジティブインサートです。
用途軽切削
APC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Pack シュナイダーエレクトリックAPC Smart-UPS SRT 96V 2.4kVA Battery Packシュナイダーエレクトリック
359,800税込395,780
1台
翌日出荷
常時インバーターUPS 「APC Smart-UPS SRT 2400VA 100V」用の拡張バッテリーパックです。最大10台の接続ができます。
Kvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク KVASERKvaser BlackBird v2 ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンクKVASER
259,800税込285,780
1個
5日以内出荷
ハイスピードCANバス用ハイパフォーマンスワイヤレス(WLAN)通信リンク。
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-MANUAL~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-MANUAL~)CKD
713税込784
1個
8日以内出荷
仕様CKV2シリーズ種別部品
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-VALVE~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-VALVE~)CKD
1,088税込1,197
1袋(4個)
8日以内出荷
仕様CKV2シリーズ種別部品
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-SPOOL~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-SPOOL~)CKD
1,913税込2,104
1個
8日以内出荷
仕様CKV2シリーズ種別部品
COV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-BODY~) CKDCOV※2シリーズ セルシリンダ(COVP2-BODY~)CKD
4,800税込5,280
1個
8日以内出荷
仕様CKV2シリーズ種別部品