カテゴリ

  • 制御機器(49)
  • 作業服(23)
  • クリーンルーム用品(22)
  • バイク部品(18)
  • 清掃用品(18)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(18)
  • パソコン/周辺機器(18)
  • 作業工具(16)
  • メカニカル部品(13)
  • 切削工具(12)
  • 空調・照明・電設資材(10)
  • 電気材料(10)
  • 事務用品(10)
  • 測定用品(8)
  • 安全用品(6)
  • 機構部品(5)
  • 建築金物(5)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(5)
  • 物流用品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 電動工具(4)
  • 科学研究・開発用品(3)
  • 医療(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • 船舶用品・漁業資材(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 整備工具・収納(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 自転車部品(2)
  • トラック用品・パーツ(2)
  • 縫製用品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 保管用品(1)
  • テープ(1)
  • 卓上消耗品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 救急・衛生(1)
  • 洗車・清掃(1)
  • 手袋(1)
  • 研磨材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 家電(1)
  • 農業機械(1)
  • 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-100」の検索結果

302件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]

    アズピュア(アズワン)(7件のレビュー)
    6,520税込7,172
    1着
    当日出荷
    導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 袖・腰ゴム入り、裾ゴムなし。
    仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き適合アズピュアクリーンマスク(1-3905-11・12)その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。グレードクラス100混率(%)ポリエステル100清浄度(目安)クラス100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
  • アズピュアクリーンスーツ(ポケット付き)[CL100] アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンスーツ(ポケット付き)[CL100]

    アズピュア(アズワン)(5件のレビュー)
    8,080税込8,888
    1着
    当日出荷から12日以内出荷
    カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。携帯電話等の持ち込みに便利なポケット付きです。
    用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入り混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~108/□生地導電糸入りポリエステル
  • ケアリーヴ ニチバン

    ケアリーヴ

    ニチバン(62件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個(100枚)
    当日出荷
    高密度ウレタン不織布を使用した救急絆創膏の新しいスタンダード。 ムレにくく、皮ふが白くふやけにくい。 違和感(ゴワゴワ)がほとんどない快適な貼りごこち。 タテヨコの伸びが優れており皮ふの動きにしなやかに追従し、屈曲部にもしっかりフィット。 目立たないベージュ色。 キズぐちにつきにくいネット付特殊パッド採用。 肌に優しいアクリル系粘着剤。
    テープ地色ベージュ医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B2X00218131170医薬品医療機器等法一般医療機器
  • アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRウェア(フード別・センターファスナー型)[CL100]

    アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
    5,190税込5,709
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 側面のポケットにはフラップ(フタ)が付いており、ポケット内からの発塵を防止します。 袖・腰・裾ゴム入り
    仕様静電気対策、左右側面ポケット付き、ペン挿しなし、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いストライプ柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~8/□生地導電糸入りポリエステル(ストライプタイプ)
  • アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100] アズピュア(アズワン)

    アズピュアクリーンスーツ(ポケット無し)[CL100]

    アズピュア(アズワン)
    7,820税込8,602
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    カラーバリエーションで使用シーンによって色の使い分けができます。袖は2重袖になっていますので体毛などの落下を防止します。
    用途電子機器、精密機器、半導体、研究所などクリーンルーム内作業に。仕様ファスナー位置/サイドファスナー、袖・腰・裾ゴム入りグレードクラス100混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~108/□生地導電糸入りポリエステル
  • カバーオール(クリーンパック仕様)[CL100] ブラストン

    カバーオール(クリーンパック仕様)[CL100]

    ブラストン
    6,498税込7,148
    1着
    当日出荷
    超導電性加工繊維を使用しています。
    用途クリーンルーム、塵・ホコリ・静電気対策の必要な作業に。仕様クリーンパック仕様ISOクラス5(Fed/STDクラス100)相当フロントファスナー男女共用材質ポリエステルホワイト素材ポリエステル100%
  • バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100] ゴールドウイン

    バイオクリーンワンピース(オートクレーブ対応)[CL100]

    ゴールドウイン
    9,898税込10,888
    1枚
    当日出荷から15日以内出荷
    防塵性・制電性に加え、耐久性を持ったオートクレーブ対応クリーンウェアーです。 繰り返しの洗濯に滅菌という工程が付加される、バイオクリーンルームの環境に対応する新時代のクリーンウェアーです。 2/1ツイルの頑丈な織物構造で、幅広い用途に使用できる耐久性があり、自己発塵も少ないです。
    混率(%)ポリエステル100清浄度クラス100~1000対応生地旭化成プリータ(R)Ⅲ 1/2ツイル高密度繊維(導電繊維を4.5mm幅織込)RoHS指令(10物質対応)対応
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(31件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
    付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)仕様トリガスイッチトラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)14集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約12使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)1.3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約50適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
  • アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100]) アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRウェア(フード別・サイドファスナー型[CL100])

    アズピュア(アズワン)
    5,270税込5,797
    1着
    当日出荷から翌々日出荷
    導電糸を編み込んでおり、制電環境に適しています。 裾・袖・腰ゴム入り。
    仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、クラス100対応その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)106~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
  • スプリングクランプ BeHAUS

    スプリングクランプ

    BeHAUS(21件のレビュー)
    519税込571
    1個ほか
    当日出荷
    ワンタッチではさめるスプリング式クランプ 品物を傷めない先端樹脂のコーティング
    用途切断、接着、釘打ちの際の材料の固定に種類スプリングクランプ仕上(先端・グリップ)樹脂コーティング
  • 充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ

    充電式クリーナー 10.8V カプセル式

    マキタ(33件のレビュー)
    4,698税込5,168
    1台
    当日出荷
    収納に便利なフック付
    付属品フィルタ、プレフィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様トリガスイッチトラスコ品番491-5950セット内容本体のみ長さ(mm)966幅(mm)103質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)14集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)約12バッテリー容量(Ah)1.3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約50適合バッテリーBL1013商品タイプ本体のみ
  • カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100] アズワン

    カバーオール無塵衣CFL201(男女兼用)[CL100]

    アズワン
    4,810税込5,291
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    100デニール繊維を使用し防塵性が高まりました。 グリッド導電糸の採用により、今までにない超低電位を実現しました。(白地の生地に格子状に導電糸の黒っぽい糸が入っています) 股下等生地の接合面では「巻き縫い」を施し、裁断面からの糸のほつれを防ぎます。
    仕様2/1ツイル織、5mmピッチグリッド導電糸ウエスト紐調節材質ポリエステル96.3%、導電繊維(100デニール)3.7%グレードクラス100
  • サイドファスナーSCXワンピース[CL100] ゴールドウイン

    サイドファスナーSCXワンピース[CL100]

    ゴールドウイン
    15,980税込17,578
    1着
    7日以内出荷
    織物を構成する繊維の空隙をコントロールする特殊防塵加工により、通気性を損なうことなくフィルター性を高めた高性能素材「SCX」を使用。
    材質SCXポリエステル100%清浄度クラス1~100対応
  • Xワンピース ストレート裾[CL100] ゴールドウイン

    Xワンピース ストレート裾[CL100]

    ゴールドウイン
    13,980税込15,378
    1着
    7日以内出荷
    高度なフィルター性と通気性を両立した高性能素材「X」を使用。
    仕様サイドファスナー、ダウンフロースタイル、2重袖。材質X(エックス)ポリエステル100%清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • 軽作業帽 通気孔付 ミドリ安全

    軽作業帽 通気孔付

    ミドリ安全(30件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    かぶり心地を追求した内装デザインです。 重さは約165g、超軽量です。 水洗い可能で、常に清潔な状態でご使用いただけます。 ムレを軽減する通気孔付です。 サイズ合わせが簡単で、頭部にぴったりフィットする軽量RAバンド仕様です。
    材質ポリエチレン(PE)長さ(mm)264幅(mm)194高さ(mm)119質量(g)165タイプ穴あきサイズ(cm)53~62使用目的ムレ軽減外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)264×194×119
  • アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100] アズピュア(アズワン)

    アズピュア CRウェア(フード一体・センターファスナー型)[CL100]

    アズピュア(アズワン)(2件のレビュー)
    6,190税込6,809
    1着
    翌々日出荷
    導電糸を格子状に編込んでおり、制電環境に適しています。 素材発塵が少ないウェアです。 袖・腰ゴム入り・裾ゴムなし。
    仕様静電気対策、左腕ペン挿し付き、マスク取り付け用マジックテープ付き、クラス100対応適合アズピュアクリーンマスク(1-2290-01)その他※生地には黒っぽい導電糸が入っていますので、細いグリッド柄になっています。混率(%)ポリエステル100表面抵抗値(Ω)105~9/□生地導電糸入りポリエステル(グリッドタイプ)
  • クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー

    クリーンスーツ[CL100]

    東洋リントフリー(1件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1着
    当日出荷から9日以内出荷
    サイドファスナー仕様で前面からの発塵を抑制。帯電防止機能をもたせた素材を使用していますので、ユニフォームに静電気を帯びせず、ほこりなどを寄せつけません。製品単体でクラス100領域において十二分な性能を発揮。袖口は漏洩塵埃を抑制する二重構造。上半身に滞留した衣服内の空気を下半身へ流すよう、ウエスト部分に空気孔をもたせています。裾口は内裾にフィルター効果のある素材を使用した二重構造。衣服内の空気を排除するダウンフロータイプです。裾にゴムを入れることによりロングブーツでの対応も可能です。
    材質ポリエステル100%
  • バイオクリーンワンピース(腰裏地付)[CL100] ゴールドウイン

    バイオクリーンワンピース(腰裏地付)[CL100]

    ゴールドウイン
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷から15日以内出荷
  • エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスクランプ(コネクタ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から62日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
  • ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付 Luminous(ルミナス)

    ルミナス ゴムキャスターセット/ストッパー付

    Luminous(ルミナス)(1件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1セット(2個)
    当日出荷
    お部屋の模様替え時のレイアウト変更に便利です。また、掃除など、ちょっと動かしたい時にあるとうれしいパーツです。 設置場所が決まったら、固定できるストッパー付きです。 軸部分にベアリングを使用しています。
    用途スチールラックパーツ用材質ゴム、金属部:スチール耐荷重(kg)400(静止時)、80(走行移動時)/1台あたりポール径(Φmm)25
  • U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(ミリサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    6,898税込7,588
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質エーテル系ポリウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~80/(水)0~50使用流体空気/水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • U2 ウレタンチューブ(インチサイズ) ニッタ

    U2 ウレタンチューブ(インチサイズ)

    ニッタ(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1個
    当日出荷から42日以内出荷
    柔軟性と耐圧性能のバランスが良く、かつ、施工性に優れ、一般空気配管用途に最も適しています。エーテル系ポリウレタン樹脂を使用しているので、高温多湿下での水分やカビによる浸食劣化が少なくなります。コイル加工や溶着加工などが可能です。
    用途一般空気圧用材質ウレタン使用温度範囲(℃)(空気)-40~+80、(水)0~+50最高使用圧力(MPa)空気/0.6、水/0.4 (at20℃)使用流体空気・水負圧性能(kPa)-101.294特性耐圧
  • 防滑材 すべらんじゃん モアグリップ

    防滑材 すべらんじゃん

    モアグリップ
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    廃瓦などを利用した、環境にやさしい素材を使用しています。下地材とすべり止め材が入っており密着性・耐久性に優れています。水性・低臭気です。水濡れ・油汚れによる滑りに高い防滑性があります。
    用途あっ危ない!を防ぐ「超強力防滑材」滑りを止める床面塗装剤。階段、スロープ、工場内通路等…防滑性が要求される場所に。適用床材:金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニールなど主な用途階段・スロープ・工場内通路・金属・アルミ・コンクリート・タイル・石材・塩化ビニール標準重ね塗り回数(回)2~3使用場所屋内危険物の類別非危険物油性 or 水性水性特性耐久塗り重ね可能時間(時間)1-1.5乾燥時間夏場:約30分、冬場:約60分
  • NT 円切りカッター NTカッター

    NT 円切りカッター

    NTカッター
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    ハード作業用特大円切りカッター。フロアシートやカーペット、薄いベニヤ板などを円に切ることができます。直径10cm~100cmの円を切ることができます。
    用途フロアシートや薄いベニヤ板などの円切りにトラスコ品番480-8649材質(本体)アルミニウム質量(g)567寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)568×65×50色(本体)シルバー適合替刃BC-400P,BC-501P
  • ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス フォーカルコーポレーション

    ワンタッチ駆血帯 フォーメディックプラス

    フォーカルコーポレーション(1件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ワンタッチで取り外しが可能です。緩めることが容易にできるリリースボタン付きです。
    材質バックル/プラスチック、バンド/ポリエステル・ラテックス糸混紡寸法(幅W×長さL)(mm)25×480
  • カラーファスナー(オレフィン鋼板製) リヒトラブ

    カラーファスナー(オレフィン鋼板製)

    リヒトラブ(4件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1箱(100本)
    当日出荷
    粘着シール付きで、フォルダーなどにも使用できます。 厚みのある提出用書類や企画提案書をスマートにファイリング。
    材質オレフィン鋼板穴数2穴間隔(mm)80
  • フォルダ-ラベル セキセイ

    フォルダ-ラベル

    セキセイ
    299税込329
    1冊
    当日出荷
    検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。
    用途検索、分類に便利なフォルダー用タイトルシール。寸法(縦×横)(mm)190×93(シートサイズ)ラベルサイズ(mm)33×91入数50片
  • 部品 京セラ

    部品

    京セラ
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    6,598税込7,258
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ許容偏角(°)1/6
  • コンポジットワンピース[CL100] ゴールドウイン

    コンポジットワンピース[CL100]

    ゴールドウイン
    10,980税込12,078
    1枚
    7日以内出荷
    防塵性に優れ、冷感素材により快適性を高めます。(袖口2重、内袖冷感素材) 製造現場におけるミニエンバイロメント化の潮流が、クリーンルーム内の作業環境を大きく変えています。コンタミネーションコントロールで、変化する作業環境の快適化をサポートします。 袖の色分けを施すことで製造現場のセクション分けやグルーピングをサポートします。
    材質ポリエステル100%清浄度クラス10~100対応生地キュービックSCX
  • IIワンピース[CL100] ゴールドウイン

    IIワンピース[CL100]

    ゴールドウイン
    8,398税込9,238
    1着
    7日以内出荷から15日以内出荷
    高性能素材SCXと同じ2/3ツイル織物構造で、適度なフィルター性と通気性を持ち合わせた高密度織物素材Ⅱを使用。相反するフィルター性と通気性をバランスよく備え、しなやかな風合いが着心地を向上させています。
    仕様フロントファスナー、足裾口ゴム絞り。材質ポリエステル100%清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • ハンディスクレーパー ムラテックKDS

    ハンディスクレーパー

    ムラテックKDS(2件のレビュー)
    999税込1,099
    1丁
    当日出荷
    刃をがっちり固定するネジロック式です。 通常のカッター替刃(大)が使えます。 刃先カバー付 落下防止具取付穴付
    用途ガラスについたシール剥がし、糊剥がし、キッチン回りの油汚れ落とし、水垢落とし、オーブンの汚れ、面取り作業、剥がし作業、カンナの台直しにトラスコ品番244-2109全長(mm)145材質/仕上本体:ABS樹脂、刃:ステンレス質量(g)71刃長(mm)100刃幅(mm)18刃厚(mm)0.5
  • コンポジットワンピース[CL100] ゴールドウイン

    コンポジットワンピース[CL100]

    ゴールドウイン
    9,998税込10,998
    1枚
    7日以内出荷
    防塵性に優れ、冷感素材により快適性を高めます。(袖口2重、内袖冷感素材) 製造現場におけるミニエンバイロメント化の潮流が、クリーンルーム内の作業環境を大きく変えています。コンタミネーションコントロールで、変化する作業環境の快適化をサポートします。
    材質ポリエステル100%ホワイト清浄度クラス10~100対応生地キュービックSCX色番01
  • テクノミドラーパンツ[CL100] ゴールドウイン

    テクノミドラーパンツ[CL100]

    ゴールドウイン
    6,698税込7,368
    1着
    7日以内出荷
    吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。
    材質フレシール(ポリエステル100%)清浄度クラス1~100対応RoHS指令(10物質対応)対応
  • テクノミドラーシャツ[CL100] ゴールドウイン

    テクノミドラーシャツ[CL100]

    ゴールドウイン
    5,998税込6,598
    1着
    7日以内出荷から15日以内出荷
    吸汗、速乾、ドライキープ性に優れたW形断面繊維「テクノファイン」に、天然タンパク質セリシンを半永久的に定着させる表面加工をほどこした「フレシール」を使用。天然繊維レベルの水蒸気吸放湿性・放熱性に加え、着心地が飛躍的に向上。
    種別長袖材質フレシール(ポリエステル100%)清浄度クラス1~100対応
  • 皮革用 クリーナー 「革王」 コスモコーティング

    皮革用 クリーナー 「革王」

    コスモコーティング
    1,198税込1,318
    1個(100mL)
    当日出荷
    手荒れしにくく、環境にやさしい、皮革専用クリーナー! 浸透性の高いマイナスイオン水が、油脂・グリースなど汚れを洗浄対象の表面からはがし取ります。 生分解99.9%のため、環境を汚染しません。 天然高分子による保護効果で手荒れしにくく、素材を傷めにくいです。 除菌・防カビ、光沢の向上、消臭、静電気発生抑制効果があります! 汚れがしつこい場合は、何度か繰り返すと効果的です。
    用途本革製品、合成革製品の汚れ落としに!成分植物由来天然高分子、ポリエチレングリコール、ヤシ油脂肪酸アルカノールアミド等内容量(mL)100アズワン品番65-1330-88繰り返し・詰め替え対応
  • 着用快適クリーンスーツ[CL100] 東洋リントフリー

    着用快適クリーンスーツ[CL100]

    東洋リントフリー
    9,998税込10,998
    1枚
    3日以内出荷から5日以内出荷
    異形断面ポリエステル糸を使用し心地よい肌触りです。 背中から脇にかけてニット素材を使用しているため、ストレッチ性に優れ、蒸れ感の解消と防じん性を両立しています。
    用途クリーンルーム内の作業に。仕様ISO Class5(Fed/STDクラス100)相当、フロントファスナー、男女共用ホワイト質量(g)400
  • 角落し 中西産業

    角落し

    中西産業(1件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
    材質亜鉛ダイカスト仕上サチライトクロム
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ