カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(12)
- 事務用品(9)
- 印刷用紙/インク/印刷機(6)
- バイク部品(5)
- 建材・エクステリア(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 制御機器(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- FA担当者のオススメ新商品(1)
- 自動車補修部品(1)
絞り込み
ブランド
- LION (ライオン事務器)(9)
- オーム電機(6)
- エコデバイス(3)
- Panasonic(パナソニック)(2)
- YAMAZEN(山善)(2)
- HotaluX(ホタルクス)(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- シャープ(1)
- 東芝ライテック(1)
- 光(1)
- MKカシヤマ(1)
- CARBON LORRAINE(1)
- KOA(1)
- ヤマト(機構部品)(1)
- MCO(1)
- エコ・トラスト・ジャパン(1)
- 大阪魂(1)
- カナフジ電工(1)
エコロジープロダクト
「cl-303」の検索結果

クリアーポケットA4
LION (ライオン事務器)(34件のレビュー)¥699税込¥7691パック(50枚)当日出荷ポケットは光が反射しにくく、収納物が見やすいマットタイプです。コピーや印刷物、写真などはよく乾燥のうえポケットに入れてください。タテ差し仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙なし適合30穴/4穴/2穴材質ポリプロピレン幅(mm)230色クリアサイズA4高さ(mm)302規格A4寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302寸法(縦×横)(mm)298×213シート厚さ(mm)0.08アズワン品番64-8263-97RoHS指令(10物質対応)対応
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット
オーム電機(15件のレビュー)¥899~税込¥989~1セット当日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)8000色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯
小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF
KOA(6件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381袋(100個)当日出荷から11日以内出荷汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応抵抗値許容差(%)±5
クリアーポケット
LION (ライオン事務器)¥519税込¥5711冊(10枚)当日出荷から9日以内出荷とじ穴部は補強シールされています。仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、カラー台紙付サイズA4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×300寸法(縦×横)(mm)298×215RoHS指令(10物質対応)対応
3波長丸管蛍光ランプ 2本セット 長寿命タイプ
オーム電機(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1セット当日出荷から翌々日出荷白さくっきり明るい光。さわやかな雰囲気にお部屋を演出します。 白を引き立たせ、学習や新聞などを読むときに文字がはっきり見えます。管径(Φmm)29口金G10q定格寿命(時間)16000(約8年)の長寿命 ※年間2000時間(1日約5.5時間)使用の場合色温度(K)6400光色昼光色電球の種類蛍光灯エコロジー商品長寿命
蛍光灯ランプ メロウZプライド2
東芝ライテック(8件のレビュー)¥3,514税込¥3,8651箱(2本)当日出荷から3日以内出荷サークライン40形、あたたかな電球の色味にこだわった光です。口金G10q定格寿命(時間)15000電球の種類蛍光灯
クリアーポケット
LION (ライオン事務器)¥1,749~税込¥1,924~1冊(50枚)ほか当日出荷とじ穴部は補強シールされています。仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式・台紙なし、特殊コーナーカットサイズA4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×300エコマーク認定認定寸法(縦×横)(mm)298×215RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合エコマーク認定番号18 112 252
エンドキャップYECL-3030
ヤマト(機構部品)¥499税込¥5491個3日以内出荷アルミフレームYFL-3030-6用キャップ 美しい光沢。はめ込みタイプで作業が簡単。トラスコ品番848-9600材質PPS幅(mm)30高さ(mm)5質量(g)3.5奥行(mm)30適合フレームYFL-3030-6
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥3,790~税込¥4,169~1セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)
LEDソーラーライト クラルテ カーニバル ガーデンライト
YAMAZEN(山善)¥798~税込¥878~1個ほか5日以内出荷お庭をカラフルに彩る楽しいライト。ホワイト(固定)とカラフル(自動変色)の点灯パターンが選べる。地面に差し込む支柱タイプ。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯材質PP質量(g)150防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)11.4×11.4×53充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(暖色1灯+カラフル1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単三形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
LEDサークルランプ
エコデバイス(1件のレビュー)¥6,398~税込¥7,038~1台当日出荷から6日以内出荷LEDサークルランプお得な2本入りセット。管径(Φmm)29光源寿命40000時間光色昼光色電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
クリアーポケット
LION (ライオン事務器)¥479税込¥5271パック(20枚)4日以内出荷とじ穴部は補強テープ加工が施されています。仕様とじ穴:30穴および80mm2穴・4穴兼用穴、縦入式、マットタイプPPポケット・台紙付色クリアサイズA4判寸法(幅W×高さH)(mm)(本体)230×302寸法(縦×横)(mm)298×213アズワン品番64-8263-91RoHS指令(10物質対応)対応
LEDソーラーライト クラルテ ハンギングバスケット
YAMAZEN(山善)¥1,998~税込¥2,198~1個ほか5日以内出荷LEDソーラーライト付きハンギングバスケット。草花を照らし、彩のある夜を演出。市販の1.2Vニッケル水素充電池と交換可能なので電池の寿命が来ても交換することで長くお使いいただけます。暗くなったら自動で点灯。電気代が不要なソーラーパネル用途お庭や玄関前などのライトアップに。LEDソーラーライト LEDガーデンソーラーライト 電気代不要 ソーラーパネル ソーラー発電 ソーラー充電 LEDライト LEDガーデンライト LED照明 ソーラーLED LEDイルミネーション LEDランプ 庭園灯 誘導灯 間接照明 外灯 防滴 防雨 防水 防塵 防犯 照明 自動点灯 草花 鉢植え ハンギング バスケット 吊り下げ材質ABS、PP、PS質量(g)445防塵防水性能IP44寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)17×17×58充電時間(時間)(目安)直射日光で約8-10時間LED(LED1灯)0.06W相当充電池タイプ1.2V 単四形 300mAh ニッケル水素 1本充放電回数(回)(目安)約500点灯時間(時間)(目安)フル充電で約6-8
パルックL蛍光灯丸形・スタータ形
Panasonic(パナソニック)¥2,998税込¥3,2981箱4日以内出荷白クッキリさわやかな昼光色。120000時間の長寿命を実現。30形+32形の2本セットです。セット内容30形+32形種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q点灯形スタータ形全光束(Lm)30形2000、32形:2360定格寿命(時間)12000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241エコロジー商品長寿命
パルックe-Day 丸形蛍光灯
Panasonic(パナソニック)¥2,498税込¥2,7481箱4日以内出荷明るさを損なわずに色の見え方を向上させた3波長域発光型蛍光灯です。白ハッキリさわやかなクール色(昼光色)。30形+32形2本セット。種別30形+32形質量(g)30形:158、32形:218備考2本セット口金G10q全光束(Lm)30形:2000、32形:2360定格寿命(時間)6000定格ランプ電力(W)30形:28、32形:30色温度(K)6700ガラス管30形:29mm / 32形:29mm光色昼光色電球の種類蛍光灯内径/外径【30形】(内径)225/(外径)167【32形】(内径)299/(外径)241
LEDサークルランプ 昼光色 30W形 2本セット
エコデバイス¥5,998税込¥6,5981台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)Φ225×29質量(g)195消費電力(W)11全光束(Lm)1400定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
LEDサークルランプ 昼光色 30W形・32W形 2本セット
エコデバイス¥6,498税込¥7,1481台6日以内出荷従来の蛍光灯よりも消費電力が少なく省エネ。工事不要でかんたん取り付け。蛍光灯より長寿命約40,000時間!交換の手間や買い替え頻度が少なくて済みます。超高輝度SMDチップ搭載。環境・人体に有害な水銀などが含まれていないので、環境に優しい。紫外線をほとんど含まないため、虫が集まりにくい。ガラスではないため、振動・衝撃に強い。廃棄処理も簡単で、不燃ごみでの廃棄が可能。寸法(mm)30W形 Φ225×29/32W形 Φ299×29質量(g)30W形 195/32W形 260消費電力(W)30形 11/32形 14全光束(Lm)30W形 1400/32W形 1800定格寿命(時間)約40000色温度(K)5700光源色昼光色演色指数(Ra)85エコロジー商品省エネ・長寿命
丸形LEDランプ 30W形
エコ・トラスト・ジャパン¥8,598税込¥9,4581個9日以内出荷丸形LEDランプ(サークラインタイプ) ※サークラインは東芝ライテック様の商標です。 既設の丸形蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで再利用でき「施工費削減・短工期」を実現 放熱板を無くしスリム化を実現 低ノイズLED照明。CISPR 15準拠(電磁波妨害対策) 電源内蔵型により既設の蛍光灯器具にLED用に配線変更工事をすることで点灯します。用途マンション共用部の既設丸型蛍光灯器具を活用してLED化できます。付属品G10q専用ソケット1個、ランプ支持バネ1個種別FCL30形相当直径(Φmm)225質量(g)190消費電力(W)10定格電圧(V)AC90~242(電源内蔵)※工事が必要です管径(Φmm)30全光束(Lm)1100色温度(K)3000保証期間3年間(1日20時間以上の長時間使用の場合、保証期間は半分になります)光源色電球色光源寿命40000時間演色指数(Ra)80電球の種類LEDエコロジー商品省エネ・長寿命
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥2,490税込¥2,7391セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
普通紙FAX用インクリボン S-SHCタイプ
オーム電機(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781セット(3個)欠品中シャープ、キヤノン、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです色黒サイズA4タイプS-SHCタイプ適合機種メーカーシャープ、キヤノン、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×33対応機種シャープ:UX-D26CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-E205CL/CW、UX-E306CL/CW、UX-F15CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F50CL/CWUX-C204CL、UX-F10CL/CW、UX-F12CL/CW/RC、UX-F14CL/CW、UX-F24CL/CW/MR、UX-F34CL/CW、UX-F104Y、UX-F250CL/CW、UX-V501CL/CW、UX-V502CL/CW、UX-V503CL/CW、UX-W30CL/CW、UX-W31CL/CW、UX-W55CL/CW、UX-W60CL/CW、UX-WB10CL/CW、UX-Y301CW、UX-Y302CL/CW、UX-Y303CL/CWキヤノン:CF-Sシリーズ、CF-SLシリーズNTT:でんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCIIでんえもん-713LC、でんえもん-713LCw、でんえもん-716LC、でんえもん-716LCw、でんえもん-758LC、でんえもん-758LCw、でんえもん-759LC、でんえもん-759LCwでんえもん-263CL、でんえもん-263CLw、でんえもん-265DCL、でんえもん-265DCLw純正品番シャープ:UX-NR5A4、UX-NR5A4W(2本入)、UX-NR4A4、UX-NR4A4W(2本入)互換キヤノン:IF-A301、IF-A303(3本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(8)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(10)
シャープ純正 UX-NR5A4W FAXインクフィルム 2本入
シャープ¥1,698税込¥1,8681パック(2本)当日出荷適合UX-C204CL/ D26CL/ D26CW/ D56CL/ D56CW/ E205CL/ E205CW/ E306CL/ E306CW/ F10CL/ F10CW/ F12CL/ F12CW/ F14CL/ F14CW/ F104Y/ F15CL/ F15CW/ F24CL/ F24CW/ F25CL/ F25CW/ F250CL/ F250CW/ F34CL/ F34CW/ F50CL/ F50CW/ V501CL/ V501CW/ V502CL/ V502CW/ V503CL/ V503CW/ W30CL/ W30CW/ W31CL/ W31CW/ W55CL/ W55CW/ W60CL/ W60CW/ WB10CL/ WB10CW/ Y301CW/ Y302CL/ Y302CW/ Y303CL/ Y303CW適合機種メーカーシャープ
普通紙FAX用インクリボン S-SH2タイプ
オーム電機¥2,698税込¥2,9681セット(3個)当日出荷シャープ、NTTファクシミリの交換用汎用インクリボンです色黒サイズA4タイプS-SH2タイプ適合機種メーカーシャープ、NTT寸法(幅Wmm×長さLm)220×36.3対応機種シャープ:UX-310CL/CW、UX-320CL/CW、UX-600CL/CW、UX-610CL/CW、UX-650CL/CW、UX- 810CL/CW、UX-81E9CL/CW、UX-850CL/CW、UX-900CL/CW、UX-AF90CL/CW、UX- AF91CL/CW、UX-C204CL、UX-D16CL/CW、UX-D17CL/CW、UX-D18CL/CW、UX- D19CL/CW、UX-D20CL/CW、UX-D26CL/CW、UX-D27CL/CW、UX-D28CL/CW、UX- D30CL/CW、UX-D32CL/CW、UX-D33CL/CW、UX-D56CL/CW、UX-D57CL/CW、UX- D58CL/CW、UX-D63CL/CW、UX-D70CL/CW、UX-D71CL/CW、UX-D72CL/CW、UX- D82CL/CW、UX-D83CL/CW、UX-D90CL/CW、UX-DK17CL、UX-E205CL/CW、UX- E306CL/CW、UX-E407CL/CW、UX-E570CL/CW、UX-E680CL/CW、UX- E790CL/CW、UX-E801CL/CW、UX-F104Y、UX-F14CL/CW、UX-F15CL/CW、UX- F24CL/CW、UX-F25CL/CW、UX-F34CL/CW、UX-F50CL/CW、UX-V503CL/CW、UX- W55CL/CW、UX-Y303CL/CWNTT:でんえもん-266SD、でんえもん-266SDw、でんえもん-267SD、でんえもん-267SDw、でんえもん-268SD、でんえもん-268SDwでんえもん-710LC、でんえもん-711LC、でんえもん-712LC、でんえもん-714LC、でんえもん-715LC、でんえもん-717LC、でんえもん-717LCw、でんえもん-718LC、でんえもん-718LCw、でんえもん-760LC、でんえもん-770BLC、でんえもん-771BLC、でんえもん-771BLCII純正品番シャープ:UX-NR8G、UX-NR8GW(2本入)、UX-NR9G、UX-NR9GW(2本入)NTT:ファクシミリ用P形A4インクリボン(5)、ファクシミリ用P形A4インクリボン(12)
シャープ汎用FAXインクリボン 1本入り 55m
MCO¥939税込¥1,0331個欠品中10%増量 お得なFAXインクリボン55m シャープ製 UX-NR4A4に対応しております。適合機種シャープUX-NR4A4、UX-NR4A4W が使用できるFAX機UX-C204CL UX-F10CL UX-F10CWUX-F12CL UX-F12CWUX-F14CL UX-F14CW UX-F104YUX-F24CL UX-F24CW UX-F24MRUX-F250CL UX-F250CWUX-F34CL UX-F34CW UX-V501CL UX-V501CWUX-V502CL UX-V502CW UX-V503CL UX-V503CWUX-W30CL UX-W30CW UX-W31CL UX-W31CWUX-W55CL UX-W55CW UX-W60CL UX-W60CWUX-WB10CL UX-WB10CW UX-Y301CWUX-Y302CL UX-Y302CW UX-Y303CL UX-Y303CWでんえもんファクシミリ用P形A4インクリボン(5) が使用できるFAX機でんえもん710LC でんえもん711LC でんえもん712LC でんえもん714LCでんえもん715LC でんえもん717LC でんえもん717LCw でんえもん718LCでんえもん760LC でんえもん770BLC でんえもん771BLC でんえもん771BLC
Tank Grips:PRO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,498税込¥9,3481個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。内容左右セット
タンクトラクショングリップ
R&G RACING PRODUCTS¥7,998税込¥8,7981個62日以内出荷ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
Front Fender Extender
R&G RACING PRODUCTS¥9,498税込¥10,4481個62日以内出荷フロント下部に延長フェンダーを追加することにより、ラジエター、エンジン周りのパーツを巻き上げた、泥水、小石等から守ります。 素材はABS製で柔軟かつ、強度に優れます。 カラーはブラック、カーボン柄を選択いただけます。
Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,498税込¥9,3481個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。内容左右セット