カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(10)
- 清掃用品(9)
- 電気材料(3)
- 印刷用紙/インク/印刷機(3)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 自動車補修部品(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「cl-380」の検索結果

木柄自在ホーキ
テラモト(21件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。全長(mm)1310毛丈(mm)40材質(柄部)天然木材質(頭)天然木、スチールクロームメッキ材質(毛)再生ポリエステル60%、黒パーム20%、馬毛20%繰り返し・詰め替え対応
自在ホーキ45cm3本セット
テラモト(30件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501セット(3本)翌々日出荷完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。トラスコ品番297-2301材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1340種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)450商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
自在ホーキスペア 45cm
テラモト(14件のレビュー)¥819税込¥9011個当日出荷パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。用途スペアトラスコ品番297-2328材質毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%質量(g)300タイプスペアブラシ幅(mm)450繰り返し・詰め替え対応
自在ホーキスペア 30cm
テラモト(2件のレビュー)¥579税込¥6371個当日出荷パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。用途スペアトラスコ品番297-2310材質毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%質量(g)200タイプスペアブラシ幅(mm)300
保護キャップ
岩田製作所¥69~税込¥76~1袋(1個)ほか翌々日出荷ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
自在ホーキ30cm5本セット
テラモト(5件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981セット(5本)翌々日出荷完成品なので到着後すぐに使用できます。 パーム配合のため掃きやすく、細かなホコリもキレイに掃ける業務用フロアホーキです。 柄が180度自在に曲がって毛先は床面にフィットします。用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。トラスコ品番297-2298材質頭:天然木、スチールにクロメートメッキ毛:ポリエステル60%(再生樹脂)、黒パーム20%、馬毛20%柄:スチールパイプにポリエチレン接着被膜全長(mm)1340種類自在ホウキ毛丈(mm)約40柄径(Φ)22.2ブラシ幅(mm)300商品タイプ本体繰り返し・詰め替え対応
自在ホーキ アルミ伸縮柄 45cm
テラモト¥3,500税込¥3,8501本翌々日出荷完成品なので到着後すぐに使用できます。 軽くて使いやすいアルミ伸縮柄です。用途学校、工場、店舗、オフィスや通路、階段などのお掃除に最適です。 各種タイル、フローリングなどの床清掃にご使用ください。材質頭:天然木・スチールに電着塗装、毛:ポリエステル80%・馬毛20%、柄:アルミパイプ(伸縮)長さ(mm)約940~1535幅(mm)約450質量(g)600種類自在ホウキ毛丈(mm)40アズワン品番65-0334-06繰り返し・詰め替え対応
TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 9.5mm, 収縮後 3.4mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥6,298税込¥6,9281袋(5個)7日以内出荷仕様スリーブ径 = 9.5mmシュリンク径 = 3.4mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
SCL-3/8-0-STK
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))¥1,698税込¥1,8681本4日以内出荷RoHS指令(10物質対応)対応
コンソールドロワー
ATEN¥379,800税込¥417,7801個3日以内出荷スペースの有効活用。LEDライト搭載-手元が暗い場合でもキーボードやタッチパッドの操作が可能。18.5インチワイド画面LCD一体型コンソールドロワー-1Uサイズで快適なコンソール操作環境を提供。ショートレールタイプ-奥行きが短いため、狭い場所でのラックマウント作業が容易に。デュアルスライド構造-LCDパネル、キーボード&タッチパッドパネルは個別にスライド可能。コンソールロック機能-未使用時にはコンソールドロワーを内側にロック。。優れたA/V機能。ビデオ入力はHDMI、DVI、VGAの3種類から選択可能※1。解像度-CL3800NWは18.5インチLCDモニター/解像度最大フルHD(1920×1080)対応、CL3800NXは18.5インチLCDモニター/解像度最大1366×768対応。セカンドモニターへの出力は最大1920×1200まで対応。スピーカー対応。。柔軟なセットアップ。ラックマウントキット同梱。イージーセットアップラックマウントキット対応ソフトウェア不要。ファームウェアアップグレード対応。ホットプラグ対応。。豊富な操作性。セカンドコンソール(USB/HDMI/DVI/VGA)ポート搭載※1。フロントパネルにはUSBマウスポートを搭載-ホットプラグ対応。USBハブポートとしても使用可能。標準105キーキーボード搭載。対応キーボード言語-日本語、英語(US/UK)、フランス語、ドイツ語(ドイツ/スイス)、ギリシア語、ハンガリー語、イタリア語、韓国語、ロシア語、スペイン語、スウェーデン語、中国語(繁体字)、トルコ語。。※1一度に表示できるのは1種類のビデオ信号(HDMI、DVI、VGA)のみです。*CL3800NXは1920×1200@60Hzの映像信号に対応しており、受信した信号を1366×768@60Hzに縮小して表示します。用途CL3800は、18.5インチワイド画面LCDモニター・キーボード・タッチパッドを1Uサイズに統合したコンソールドロワーです。奥行きが従来品より短くなり、19インチラックにも搭載できるため、中継車や小規模なコントロールルーム等、スペースが限られた場所での使用に最適です。仕様【コンソール選択】ホットキー、【エミュレーション】キーボード/マウス USBセット内容イージーセットアップラックマウントキット(ショートorロング)×1、2L-7D02UHケーブル(1.8m)×1、ファームウェアアップグレードケーブル×1、電源ケーブル×1、クイックスタートガイド×1、延伸ブラケット×2※、※イージーセットアップラックマウントキットとは併用できません。電源(V)AC100~240(50/60Hz)1A(日本仕様はPSE対応3P/100V電源コードを同梱)スイッチリセットピンホール型スイッチ×1・電源ロッカースイッチ×1・ファームウェアアップグレードスライドスイッチ×1・LCD電源プッシュボタン×1・LCD調節プッシュボタン×4ケース質量(kg)9.61(21.17lb)消費電力AC110V:26.6W:140BTU、AC220V:26.8W:141BTU型番【イージーセットアップ・ラックマウントキット】2K-0003寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(ボディ)450×470×43材質(ケース)メタル、プラスチックインターフェース【コンピューター側/セカンドコンソール側】キーボード/マウス:USB解像度【入力ビデオ】1920×1200@60Hz、DDC2B準拠動作環境動作温度0~40℃・保管温度-20~60℃・湿度0~80%RH、結露なきことコネクタKVMポートキーボード/マウス:USBタイプBメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンオス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・セカンドコンソールポートキーボード:USBタイプAメス×1、マウス:USBタイプAメス×1、モニター:HDMIメス×1、DVI-Dメス×1、D-sub15ピンメス×1、スピーカー:ステレオミニジャック×1・ファームウェアアップグレードRJ-11×1・電源3極AC電源ソケット×1・セカンドマウス/周辺機器USBタイプAメス×1画面サイズ18.5インチケース寸法(幅×奥行×高さ)(mm)481×515×43RoHS指令(10物質対応)対応接続台数ダイレクト1、最大(接続するKVMスイッチに依存)奥行き(cm)(対応ラック)45~70パネル画面サイズ18.5インチTFT-LCD・解像度1920×1080@60Hz・ピクセルピッチ0.213mm×0.213mm・応答時間20ミリ秒・視野角178°(水平)、178°(垂直)・コントラスト比1000:1・対応色1677万色・輝度350cd/m2互換品番KVMケーブル2L-5003U、2L-7D02DH、2L-7D02U、2L-7D02UH、2L-7D03U、2L-7D05U・アクセサリー2K-0007、2K-0001、2K-0002、2K-0003、2K-0004
Brother純正 PC-551 普通紙ファクス用リボンカートリッジ(リボン+カセット)
brother(ブラザー)(5件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷適合FAX-380DL/380DW/370DL/370DW/360DL/360DW/350CL/350CLW/330DL/330DW/320DL/320DW/320DE4/320TA/315DL/315DW/310TA/310DL/310DW/310DE3/300TA/300CL/300CLW/105CLY/KJ8CL/KJ9CL適合機種メーカーブラザー工業RoHS指令(10物質対応)対応
ブラザー PC-551汎用FAXインクリボン 1本
MCO¥939税込¥1,0331個当日出荷約10%増量 お得なFAXインクリボン46m PC-551対応機種にお使いいただけます。長さ(m)46適合機種メーカーブラザー対応機種ブラザー:PC-551が使用できるFAX機(FAX-105CLY・FAX-300TA・FAX-300CL・FAX-300CLW・FAX-310TA・FAX-310DL・FAX-310DW・FAX-310DE3・FAX-315DL・FAX-315DW・FAX-320DL・FAX-320DW・FAX-320TA・FAX-330DL・FAX-330DW・FAX-350CL・FAX-350CLW・FAX-360DL・FAX-360DW・FAX-370DL・FAX-370DW・FAX-380DL・FAX-380DW・FAX-KJ8CL・FAX-KJ9CL)
PP先割ほうき 4本 EA928ADシリーズ
エスコ¥8,510税込¥9,3611セット(4本)翌日出荷両先端が先割れ毛で砂やホコリを掃きます。保管の際は、毛先を上に向けて立てるか、毛先が地面につかないように吊るしてください。アスファルト・コンクリートなどの掃除に仕様●メーカー:テラモト●型番:CL-385-020-0●サイズ(mm):穂先幅/240mm毛丈/100~115mm全長/1285●材質:毛/ポリプロピレン頭/ポリプロピレン柄/スチールパイプにポリエチレン接着被膜●重量:380g繰り返し・詰め替え対応
CY1L - マグネット式ロッドレスシリンダ スライダ形/ボールブッシュ軸受(CY1L10H)
SMC¥35,980~税込¥39,578~1個3日以内出荷から15日以内出荷作動方式複動チューブ内径(Φmm)10
マグネット式ロッドレスシリンダ/スライダ形:ボールブッシュ軸受 CY1Lシリーズ(CY1L15H-3~)
SMC¥48,980~税込¥53,878~1個3日以内出荷から15日以内出荷・マグネットカップリング構造により幅広い応用性のある省スペースシリンダ。作動方式複動チューブ内径(Φmm)15
エンドロックシリンダ CBM2シリーズ(CDBM2F25-3~)
SMC¥9,298~税込¥10,228~1個3日以内出荷から17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDBM2シリーズ)作動方式複動チューブ内径(Φmm)25磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリア
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。ブラック及び透明で3種類のサイズが含まれます。ShrinKit 321-Aベーシック熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。ShrinKit 321-Aチューブは、湿気や埃を遮断し、理想的な3:1の収縮率で広範な電気アプリケーションを保護します。仕様●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 80mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A Basic●コード番号:895-1568アズワン品番65-7457-15
熱収縮チューブ 収縮前 3mm 黒、クリア
ヘラマンタイトン(旧:タイトン)¥37,980税込¥41,7781セット7日以内出荷RoHS(2022年10月現在)、SAE(2022年10月現在)。このキットには、わかりやすく並べられた一般的な各種長さのチューブが含まれています。黒と透明の 4 種類のサイズが用意されています。ShrinKit 321-A 熱収縮チューブキット。ShrinKit 321は、スタイリッシュで便利なアセンブリキットに収められた5種取り合わせ熱収縮チューブのファミリです。このシリーズは、ShrinKit 321ユニバーサル、ShrinKit 321ユニバーサルベーシック、ShrinKit 321ベーシック、ShrinKit 321-A (二層チューブ)及びShrinKit 321-Aベーシックで構成されています。理想的な3:1の収縮率で、ほとんどの熱収縮要件に適合するため、さまざまなサイズのチューブソリューションを置き換えるものとなります。取り合わせボックスの各コンパートメントに印刷されたサイズ、長さ、及び内容からチューブを識別できるので、必要な製品を簡単に選択できます。特長と利点。接着ライニング。ブラック及び透明。サイズ変更可能なコンパートメントを備えた再利用可能なケース。自消性(透明を除く)。動作温度: -55 → +110℃。製品用途の情報。エレクトロニクス産業。電気設備。ブラックチューブは、スプライスやコネクタの環境密閉に使用されます。透明チューブは通常、ケーブルマーカーの保護に使用されます。仕様●入数:1キット●スリーブ径:3 mm, 6 mm, 12 mm, 24mm●色:黒、クリア●接着面:あり●収縮率:3:1●スリーブ長さ:35 mm, 40 mm, 50 mm, 65 mm, 100 mm, 200mm●材質:架橋ポリオレフィン●シリーズ:ShrinKit 321-A●コード番号:151-896アズワン品番65-7481-50
エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-38~)
SMC¥14,980~税込¥16,478~1個17日以内出荷・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)32取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無有
CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDG1FN40-380Z)
SMC¥15,980~税込¥17,578~1個30日以内出荷ストローク(mm)380作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)40