カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(22)
  • 配管・水廻り設備部材(12)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 科学研究・開発用品(11)
  • 機構部品(8)
  • 物流用品(4)
  • 安全用品(4)
  • バイク部品(3)
  • 自動車補修部品(3)
  • 切削工具(3)
  • 農業機械(3)
  • 制御機器(2)
  • 電気材料(2)
  • メカニカル部品(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 作業工具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • バイク純正部品(1)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 清掃用品(1)
  • 測定用品(1)
  • 建築金物(1)
  • 安全靴・作業靴(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl-65」の検索結果

105件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • CARBU,CL65 ホンダ

    CARBU,CL65

    ホンダ
    31,980税込35,178
    1個
    5日以内出荷
  • エフレックスクランプ(コネクタ) 古河電工(古河電気工業)

    エフレックスクランプ(コネクタ)

    古河電工(古河電気工業)(1件のレビュー)
    9,498税込10,448
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。
  • ドアクローザー 60シリーズ 標準取付 NEW STAR(日本ドアーチェック製造)

    ドアクローザー 60シリーズ 標準取付

    NEW STAR(日本ドアーチェック製造)(3件のレビュー)
    28,980税込31,878
    1台
    当日出荷から32日以内出荷
    閉扉速度調整は3バルブ方式。ドアを確実に閉鎖するラッチング機能付。左右勝手があります。
    シルバーシリーズドアクロ―ザ 60シリーズ
  • 目玉クリップ TRUSCO

    目玉クリップ

    TRUSCO
    999税込1,099
    1セット(20個)
    当日出荷
    材質スチールシルバー繰り返し・詰め替え対応
  • ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式) ビシャモン

    ビシャモン ハンドパレットトラック(低床式)

    ビシャモン(2件のレビュー)
    109,800税込120,780
    1台
    当日出荷から61日以内出荷
    ニュートラル機構を標準装備しています。 ニュートラル機構は荷重がかかっても軽くかじ取り操作ができます。 強度に優れた高張力鋼板です。 アルミホイールを採用し、操作が一段と楽になりました。 環境に優しい無鉛塗料を使用しています。
    用途パレット積みされた荷物などや機械等の重量物の運搬作業に最適です。タイプ低床タイプ
  • 段付き押え金<左> スイセイ

    段付き押え金<左>

    スイセイ
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ガイド側に2個、ボトム側に1個のバネがセットされています。 縫製の種類によっては、ボトム側にセットされたバネを取り外した方が、良い結果になることもあります。
  • BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ タカチ電機工業

    BCAS・BCAL用 ヒンジ/ラッチ

    タカチ電機工業
    579税込637
    1個
    当日出荷
    タカチ電機工業製品の穴加工、印刷など加工見積のご相談に対応します!問い合わせフォームはこちら。※タカチ電機工業製品の加工に関する専用の問い合わせ窓口となります。予めご了承ください。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • フレキシブルカップリング オリエンタルモーター

    フレキシブルカップリング

    オリエンタルモーター(1件のレビュー)
    9,998税込10,998
    1台
    当日出荷から16日以内出荷
    材質(本体)アルミニウム合金
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル

    nana(東洋印刷)(1件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1箱(100シート)
    翌々日出荷
    耐水性に優れていますので、色落ちしません。 耐温度性に優れていますのでー20~80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。 こすれに強く耐久性に優れています。 カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。 モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので、色あせを防ぎます。 (※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。) ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。 屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。 弱粘着タイプは、貼り付け後にきれいに剥がせるラベルです。剥がす際に糊も残りません。
    紙質マットフィルム(ホワイト)入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • 難燃エフレックスクランプ 古河電工(古河電気工業)

    難燃エフレックスクランプ

    古河電工(古河電気工業)
    16,980税込18,678
    1組
    3日以内出荷から4日以内出荷
    難燃エフレックスを端子箱(プルボックス等)へ取り付ける際に使用致します。
    用途エフレックスを端子箱へ取り付ける際に使用します。 なお、端子箱のエフレックス取付面にはサイズに応じて下表の孔をあけます。
  • ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ) KITZ(キッツ)

    ゲート(10K) バルブ(10FCLシリーズ)

    KITZ(キッツ)(1件のレビュー)
    33,980税込37,378
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    形状ストレート材質(本体)鋳鉄使用温度範囲(℃)+120以下最高使用圧力(MPa)1.37(+120℃以下の静流水)、0.98(+120℃以下の油、脈動水、空気)、0.69(飽和蒸気)、0.20(+120℃以下のガス)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形クラス10Kバルブ種類ゲートバルブ
  • ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成

    ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ (5本セット)

    王子ゴム化成
    21,980税込24,178
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
    用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    259税込285
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ (5本セット) 王子ゴム化成

    ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ (5本セット)

    王子ゴム化成
    39,980税込43,978
    1セット(5本)
    3日以内出荷
    建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
    用途駐車場、倉庫等の建物の柱主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂寸法L(mm)2000タイプ直角コーナー用セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
  • ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ 王子ゴム化成

    ネオコーナ(ビスタイプ)2mタイプ

    王子ゴム化成
    7,498税込8,248
    1本
    3日以内出荷
    建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
    用途駐車場、倉庫等の建物の柱主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂寸法L(mm)2000タイプ直角コーナー用セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書
  • ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ 王子ゴム化成

    ネオコーナ(ビスタイプ)1mタイプ

    王子ゴム化成
    3,998税込4,398
    1本
    3日以内出荷
    建物の柱に取り付けて破損を防ぐ当板不要の超軽量・リサイクル可能な衝撃吸収性抜群のコーナーガード。 製品重量を大幅に軽量化(従来品の約1/2)した、軽量で取り扱いやすい、熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂仕様! 金属あて板部品を必要としないので、取付作業も簡単です。 材質には、有害物質を含まず、焼却してもダイオキシンが発生しない地球にやさしい、熱可塑性エラストマーを採用しています。 ゴムや塩ビよりも比重が軽く、優れた耐寒性!
    用途駐車場、倉庫等の建物の柱セット内容ネオコーナー本体、エンドキャップ、ビスキャップ、ビス(コンクリート用/木材・金属用)、取扱説明書タイプ直角コーナー用寸法L(mm)1000主材質熱可塑性エラストマー(TPE)+硬質樹脂
  • サクションホース インダス CL カクイチ

    サクションホース インダス CL

    カクイチ
    29,980税込32,978
    1本(20m)ほか
    3日以内出荷
    外面が波型形状で曲げやすく、ハンドリングが容易
    用途農業、工業、土木、建築などの吸水、排水用。粉流体の輸送用。材質(硬質部)硬質PVC螺旋芯/(軟質部)軟質PVC層透明使用温度範囲(℃)-10~50使用流体水/工業用水/粉体特性柔軟性/保形性/透明性
  • KCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    KCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    本体が、強力アルミ合金製で軽量です。 小型で、取付が容易なシンプルタイプです。 封入玉軸受の使用により、完全無給油タイプです。 回転抵抗が低く、経済的です。 高速回転が可能です。
    材質(本体)強力アルミ合金種類ロータリージョイント使用流体空気、ガス、水、油最高使用温度(℃)100
  • ACL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    ACL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    加熱・冷却の交互使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 高温、高圧において高速回転が可能です。 最高使用圧力条件においては最高回転数で使用することは避けてください。 蒸気圧力0.98MPa(10kgf/cm2)以上でご使用の場合には、ステンレスベローを使用してください。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気最高使用温度(℃)180流路数2接続ねじ種類R・Rc
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    139,800税込153,780
    1箱(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1箱(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • カップリング MCL オリエンタルモーター

    カップリング MCL

    オリエンタルモーター
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    種類ジョータイプ材質(本体)アルミニウム合金
  • エルボ フソー化成

    エルボ

    フソー化成
    339税込373
    1個
    5日以内出荷
    平面90°曲がり。
    種類エルボ
  • 65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K) エスコ

    65A/1.5mm 内フランジパッキン(JIS10K)

    エスコ
    645税込710
    1個
    翌日出荷
    呼び径(A)65エスコ品番EA351CL-65厚さ(mm)1.5呼び圧力10K
  • ろ過網[ステンレス製] エスコ

    ろ過網[ステンレス製]

    エスコ
    1,870税込2,057
    1個
    翌日出荷
    フロント受け無し。
  • #65 キャップ(2個) エスコ

    #65 キャップ(2個)

    エスコ
    1,210税込1,331
    1個(2個)
    翌日出荷
    材質硬質塩化ビニール入数2個
  • 出刃 片刃 CLシリーズ マック

    出刃 片刃 CLシリーズ

    マック
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷
    硬くてサビに強い、モリブデン特殊鋼の和包丁シリーズ
  • チェーンソーセイバー91PX52互換 トライリンク

    チェーンソーセイバー91PX52互換

    トライリンク
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
    用途OREGON:91PX052EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数52寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
  • エルボ JEFCOM(ジェフコム)

    エルボ

    JEFCOM(ジェフコム)
    589税込648
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
    平面90°曲がり。
  • 車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー MARUTO(大久保製作所)

    車体カバー TCL-6500 単車 モトカバー

    MARUTO(大久保製作所)
    3,698税込4,068
    1枚
    5日以内出荷
    カラー:シルバー。サイズ:L(125~400cc)127×243cm。適応車種(下記サイズはあくまでも目安です)。※特に後部にバスケット等を装着されている場合は、記載のサイズより1サイズ大きなものをお選びください。ホンダ:CB400SS、CB400SF(バージョンS)、CB400FOUR、CBR250RR、NSR250RSE、HORNET600(250)、ナイトホーク250、VTR、VTZ、GB250クラブマン、フリーウェイ、NSF100、RS250R(125R)、FTR、XR100、PCX125。ヤマハ:SR500(400)、XJR400(R)、SRX400、TZR250SPR、R1-Z、ジール、FZR250、XT250X、トリッカー、TZ125(250)。スズキ:イナズマ1200、イナズマ、GSX400インパルス(400Sカタナ、R400R、250Sカタナ)、GSF750(400V)、GS400E、バンディッド400V(VZ、250V〔VZ〕)、テンプター、グラストラッカー、グース350、インパルス、RGV-γ250SP、ST250、アクロス、アヴェニス、ボルティー、ウルフ125、アドレス110(125)。カワサキ:ZRX(Ⅱ)、ZXR400(R-250)、ZZ-R250、バリウス-Ⅱ、エリミネーター250LX(SE、125)、エストレア(カスタム、RS、RSカスタム)、W400、250TR
    サイズL材質ポリエステル(シルバーコーティング)
  • 部品 イスカル

    部品

    イスカル
    10,980税込12,078
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
  • フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ ユニペックス(UNI-PEX)

    フォーク式ハンドパレットトラック 低床タイプ BMシリーズ

    ユニペックス(UNI-PEX)
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から21日以内出荷
    軽量物から重量物までハンドパレットトラックの標準タイプ
    タイプ低床タイプ
  • マジカルセーフティー#650 丸五

    マジカルセーフティー#650

    丸五
    6,798税込7,478
    1足
    翌々日出荷
    肉厚のEVAミッドソールが優れたクッション性を発揮し、かかとや膝への負担を軽減します。油の付着した床面でも変質しにくく、安心して使える耐油底を採用しました。脱ぎ履きのしやすいマジックタイプです。
    用途普通作業。トラスコ品番785-7586材質鋼先芯、アッパー材:合皮+メッシュ、底材:EVA+ゴムネイビーサイズ(cm)28規格JSAA 認定合格品(A種)足幅EEE
  • エアコン工事用コアドリルセット イチネンTASCO

    エアコン工事用コアドリルセット

    イチネンTASCO
    58,980税込64,878
    1セット
    4日以内出荷
    ボディ交換が容易。持ち運びに便利なクリアケース。
    セット内容振動用コアドリルセット、複合材用ボディ、乾式ダイヤボディ、複合材用センタードリル、乾式ダイヤ用センターピンシャンクSDSプラス
  • チェーンソーセイバー91PX45互換 トライリンク

    チェーンソーセイバー91PX45互換

    トライリンク
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    鋭角なフルチゼルカッターが素材に食い込みセミチゼルカッターと比較し切削スピードが上昇。さらにチゼル刃にチタニウムコーティングを施して耐摩耗性もアップし、高耐久も実現。
    用途OREGON:91PX045EC相当ピッチ3/8インチLPドライブリンク数45寸法(inch)ヤスリ:5/32(4.0mm)ゲージ050インチ
  • ストレートライト クランプ式 幅73.5cm 調色3モード コイズミファニテック

    ストレートライト クランプ式 幅73.5cm 調色3モード

    コイズミファニテック
    23,980税込26,378
    1台
    11日以内出荷
    モードに応じて光色切替機能付 「休憩モード」あたたかみのある夕日の色(休憩時や就寝前の読書などに向いています) 「勉強モード」早朝の柔らかな光の色(読み書きを中心とした一般的な学習に向いています) 「計算モード」青空のようなさわやかな色(計算などの勉強に向いています) 50%調光機能付 クランプ支柱(スチール製)付き 押しボタンモードスイッチ
    用途デスクライト材質灯体/ABS樹脂 支柱/アルミダイキャスト・ABS樹脂質量(kg)2.4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)735×300×250(クランプ支柱取付時595)光源LED(白昼色・電球色)色温度(K)休憩モード/約3000、勉強モード/約4400、計算モード/約5500RoHS指令(10物質対応)対応直下照度(Lx)休憩モード/約400、勉強モード/約1,100、計算モード/約800
  • パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL 昭和技研工業

    パールロータリージョイント NCシリーズ(単式ネジ取付式) NCL

    昭和技研工業
    129,800税込142,780
    1個
    9日以内出荷から15日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。カーボンベアリングを使用しているので、給脂の必要がありません。メカニカルシールの摩耗が少なく、長期間に渡り安定動作します。メカニカルシールは、球面が特殊カーボンと炭素鋼、平面が特殊カーボンと鋳鉄の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイント材質(本体)鋳鉄材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL65ALH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL65ALH

    昭和技研工業
    199,800税込219,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)19l19L367H120L130L278C2 1/2E60L3319呼び径(B)2 1/2J46H197K180N60呼び径(A)65M25ねじ方向左ネジ
  • パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL65ARH 昭和技研工業

    パールロータリージョイント ACシリーズ(単式ネジ取付式) ACL ACL65ARH

    昭和技研工業
    189,800税込208,780
    1個
    9日以内出荷
    高温域(最大180℃)で使用可能です。180℃以上で使用できる準標準仕様も用意されています。加熱・冷却の交互使用が可能です。シールの摩耗が少なく、性能の良さを長期間持続します。メカニカルシールは特殊カーボンと炭素鋼の組合せです。ロータリージョイントとは高・低回転でのあらゆる流体の供給・排出を実現します。パール・ロータリージョイントは、圧力のある流体や大気圧以下の流体を全く漏洩することなく、固定配管から各種機械装置の回転部分に、供給したり、排出したりするために使用されます。最近の進歩したメカニカル・シールの理論に基づいて開発されたきわめて効果的で経済的なロータリージョイントであり、厳密な品質管理により製作されておりますので製品にムラがなく互換性があります。
    形状ロータリージョイントA21/2質量(kg)19l19L367材質(本体)鋳鉄H120L130L278C2 1/2最高使用回転数(min-1[r.p.m])150E60L3319材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼の組合せ呼び径(B)2 1/2J46最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)H197K180N60使用流体飽和蒸気、熱媒油、水、油、空気呼び径(A)65最高使用温度(℃)180M25流路数2ねじ方向右ネジ接続ねじ種類R・Rc
  • NCL (単式ネジ取付式) 昭和技研工業

    NCL (単式ネジ取付式)

    昭和技研工業
    129,800税込142,780
    1個
    12日以内出荷
    完全無給油式で、保守が容易です。 高温・高圧での使用が可能です。 磨耗が少なく、性能のよさを長く保ちます。 構造が簡単ですから、磨耗した時の修理が容易です。
    材質(本体)鋳鉄種類ロータリージョイント材質(シール)特殊カーボンと炭素鋼(球面)、特殊カーボンと鋳鉄(平面)最高使用圧力(MPa)1.47(15kgf/m2)使用流体飽和蒸気、熱媒油最高使用温度(℃)180流路数1接続ねじ種類R・Rc