カテゴリ
- 制御機器(2)
- ヒューズ(1)
- 負荷開閉器(1)
- オフィス家具(112)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(16)
- メカニカル部品(6)
- パソコン/周辺機器(3)
- 建築金物(2)
- 住設機器(2)
- 物流用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 厨房用品(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 電気材料(1)
- 清掃用品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱電機(2)
- オカムラ(岡村製作所)(110)
- SMC(22)
- GIKEN(川口技研)(2)
- イースタン工業(2)
- Mate(2)
- 3M(スリーエム)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- LION (ライオン事務器)(1)
- サンカ(1)
- フソー化成(1)
- Kenko(ケンコートキナー)(1)
- 大商産業(1)
- HEADS(ヘッズ)(1)
- CIO(1)
エコロジープロダクト
「cl-lb」の検索結果

室内用ホスクリーンスポット型
GIKEN(川口技研)(27件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781組(2本)当日出荷から4日以内出荷ロングセラーのSPA型を改良し、さらにスマートなデザインとしました。13mmと薄くなった本体は、天井付近にあっても目立たず内装デザインを損ないません。ポールの軽量化により、着脱操作もしやすくなっています。リング付け根には安全性を高める荷重目安ガイド機能を新たに採用しています。天井を守るスプリング機構。ポールをしっかりとロック。手軽にワンタッチ着脱。ポールを使いやすい長さに調整。使用しない時はポールをワンタッチで外して、壁掛けフックへ。仕様ポールは着脱可能、荷重目安ガイド許容荷重(kg)(目安)8
無地不織布トートバッグ
HEADS(ヘッズ)¥879税込¥9671パック(10枚)6日以内出荷縦長サイズ&肩掛けできる長めのハンドルなので持ち運びにも便利、落ち着いた色味がおしゃれで使いやすいトートバッグです。 イベントや展示会、オープンキャンパス等でのノベルティや資料の配布用におすすめです。材質不織布形状マチなし厚さ(g/m2)75
室内用ホスクリーンSPC型ポールのみ
GIKEN(川口技研)¥9,998税込¥10,9981本当日出荷から10日以内出荷室内用吊るすタイプの物干しです。インテリアの美観を損なわない、落ち着きのあるブラック色です。機能はそのままに、使う人使うシーンに合わせて、ポールの長さの調節やポールの着脱ができます。将来、子供が大きくなり洗濯物が増えた時や部屋の用途が変わった時など、ポールを取付たり、外せたりするのは暮らしやすさに繋がります。ポールのみの商品です。材質ポール:ステンレス、ポール先端:亜鉛ダイカスト、リング:ナイロン色ブラック内容ポール1仕上ポール先端:メッキ仕上げ
スコッチ・ブライト ライトクリーニングたわし
3M(スリーエム)¥899税込¥9891個5日以内出荷研磨粒子を含まないので、コップ・グラス等の食器類をキズつけません。 抗菌スポンジを使用。スポンジの表面についた菌の繁殖を抑制します。 3色(ピンク・キイロ・アオ)、2サイズ(Sサイズ・Lサイズ)で用途に合わせて使い分けができます。用途キッチン, 一般的なクリーニング
トレカフレーム
Kenko(ケンコートキナー)¥499税込¥5491個6日以内出荷推しのトレカ/フォトカを推し色で飾れる木製カラーフレーム。あなたの推し色がきっと見つかるブラック、ホワイト、ラベンダー、ピンク、イエロー、グリーン、ライトブルーの7色をご用意。トレカ/フォトカは代表的な2サイズ(レギュラーサイズ63mm×88mm、スモールサイズ59mm×86mm)が収まるVカット台紙で存在感を際立たせます。Vカット台紙を外せばL判が収納可能。推しのブロマイドはもちろん、思い出の写真などもインテリアや気分に合わせて楽しく飾りましょう!
アルミ室外機カバー ルーバー
サンカ¥36,980税込¥40,6781台11日以内出荷エアコン室外機カバーを設置することで、故障を防ぐことができます。夏の紫外線や暑さ、冬場の積雪対策としてご使用いただけます。また、野外インテリアとして外観を保護できます。アルミ製で丈夫な設計です。お客様での組立が必要です(所要時間10分程度、プラスドライバー必要)。
脚立用脚カバー きゃたシュー
ピカコーポレイション(7件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1セット(4個)ほか当日出荷から翌日出荷室内での床材保護に使える脚立用脚カバーです。 底面突起付きで防滑性に優れています。 マジックテープとゴムの二重でカバーのずり落ちを防ぎます。 脚立滑り止めキャップのサイズに応じて2種類のラインナップをご用意しております。 【PKS-Y3(小さいサイズ)適合機種】 MCX・FRP-SL・HM・FRP-SLS・SCN-B・SCN-LB・SCN-B階段・SCL-A・SCL-LA・SCL階段 【PKS-YD(大きいサイズ)適合機種】 JOB・NDA・PRO・JOB-BG・LM・BM・SEG・SXJ・SEC用途電気工事・空調工事・内装工事・設備工事など、室内での脚立作業時に。
ZM Series(ZM131SH~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM101H
SMC¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPaノズル径(Φmm)1.0
ZM Series(ZM101H-K~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131H-K~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個当日出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
負荷開閉器・断路器
三菱電機¥85,980~税込¥94,578~1個3日以内出荷から90日以内出荷取付方式(ヒューズ)ヒューズ可動形定格電流(A)200手動操作方式右RoHS指令(10物質対応)対応短絡容量(kA)12.5定格電圧(kV)3.6/7.2
ZM Series(ZM133H~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
シリコンケーブル CtoL 0.15m ライトブラック
Mate¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷しなやか過ぎて絡まない。高耐久設計。PD100W対応色ライトブラックケーブル長(m)0.15コネクタ形状Type-Cケーブル種類やわらか、シリコン、耐久性適合用途充電用、データ転送用
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM051H)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPa
ZM Series(ZM131M~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM071)
SMC¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071S~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM103H-K~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から12日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM Series(ZM071H-K~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個4日以内出荷から9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM101)
SMC¥29,980~税込¥32,978~1個4日以内出荷から11日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
電動アクチュエータ/ロッドタイプ LEYシリーズ LEY40LB
SMC¥96,980~税込¥106,678~1個9日以内出荷駆動方式転造ボールねじモータ種類(-) ステップモータ (サーボ DC24V)
ZM Series(ZM071HT-~)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力-84kPaボディ型式単体:バルブ+標準サイレンサ付ねじの種類(T)NPTF標準供給圧力(MPa)(H)0.5ボディ形式(1)単体:バルブ+標準サイレンサ付搭載パイロット弁DC1Wタイプ(ランプ付:1.05W)真空ポート取出位置:側面、下面取出ノズル径(Φmm)(07)0.7ポート取出位置【真空】(-)側面、下面取出オーダーメイド仕様標準破壊流量調整ニードルロックナットなし
真空エジェクタ バルブ・スイッチ付 ZMシリーズ ZM151SAS
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
システムキッチン カレドCLⅢシリーズ
イースタン工業(1件のレビュー)¥46,980~税込¥51,678~1台11日以内出荷高級面材を使用した奥行き500・高さ850のコンパクトキッチンです。 国産の1ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。 縦長タイプは取付不可です。付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)ハンドルメタルハンドル材質(天板)ステンレスSUS430排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
システムキッチン カレドCLⅢシリーズ
イースタン工業¥62,980税込¥69,2781台11日以内出荷高級面材を使用した奥行き500・高さ850のコンパクトキッチンです。 国産の1ガスかIHの加熱機器が取り付けられます。 縦長タイプは取付不可です。付属品4本差し包丁差し仕様底板:アルミ貼り材質(本体)白化粧穴径(Φmm)38(水栓)間口W×奥行D×高さH(mm)1350×500×850ハンドルメタルハンドル材質(天板)ステンレスSUS430排水金具中型排水金具+防臭キャップ+ジャバラホース
ルート2(LB77)サポーターCL 1200W848D600H ブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥179,800税込¥197,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合
ルート2(LB77)サポーターCL 1200W848D600H ネオブラック
オカムラ(岡村製作所)¥159,800税込¥175,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×848×600グリーン購入法適合