カテゴリ
- 電動工具(3)
- 充電式クリーナー(3)
絞り込み
商品タイプ
- 本体(1)
- 本体+バッテリー(3)
バッテリー電圧(V)
- 10.8
バッテリー容量(Ah)
- 1.5(2)
- 5(1)
最大吸込仕事率(W)
- 20~40未満(3)
連続使用時間
- 1~2時間未満(1)
- 10~20分未満(1)
- 20~30分未満(2)
集塵量(L)
- 0.5~1未満(2)
- 1~5未満(1)
0.5~1未満・1~5未満
充電時間
- 1時間未満(1)
- 1~2時間未満(2)
- 30分未満(1)
1時間未満・1~2時間未満・30分未満
ブランド
- マキタ(2)
- アイリスオーヤマ(1)
マキタ・アイリスオーヤマ
「cl108」の検索結果

充電式クリーナー 10.8V カプセル式
マキタ(8件のレビュー)¥5,998~税込¥6,598~1台当日出荷パワフル吸引で隙間に入り込んだゴミもしっかり吸引。 軽量ボディ!腕への負担を軽減し、快適お掃除。 1回の充電で部屋の隅々までお掃除。 簡単ゴミ捨てカプセル式でカプセル部をひねって外すだけ。 快適連続運転ワンタッチスイッチ。 スイッチを押し続ける必要がありません。 バッテリ切れお知らせ機能付高輝度LEDライト。 奥の奥まで届き、真っすぐ立てやすいノズル。 ゴミストッパ付でゴミのこぼれ落ちを防止。仕様斜めカット吸込口・ストラップ付長さ(mm)956幅(mm)110質量(kg)1(バッテリー・ノズル・パイプ除く)高さ(mm)150集塵容量(L)0.6集塵方式カプセル集じん式
【2Way】軽量充電式コードレススティッククリーナー10.8V 紙パック式
アイリスオーヤマ¥12,980税込¥14,2781個当日出荷ホース・ブラシ・ノズル付きで、車清掃などの細かい部分も掃除可能です。 マスクと同様の不織布を使用しているので抗菌効果&清潔な排気で掃除ができます。 紙パック部分の取り外しが可能で、外して洗えるので清潔に保つことができます。 メーカー製品の10.8Vの電動工具シリーズと、バッテリーが共通で使用できます。 ※共通バッテリーのラインナップは、下記の関連資料「電動工具シリーズ ラインナップ表」をご確認ください。用途木くずや砂利に吸引に。材質ABS、PP、TPE定格電圧(V)DC10.8寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)218×155×1015集塵方式紙パック式充電時間(分)60充電池タイプリチウムイオン2次電池バッテリー容量(mAh)1500運転モード3段階商品タイプ本体+バッテリーバッテリー寿命繰返し充電約500回
充電式クリーナ
マキタ¥27,980税込¥30,7781台当日出荷パワフル吸引&軽快取り回し。長時間使用可能:約25%使用時間アップ ※メーカー4.0Ah比。手元の疲労軽減:約15%バッテリを軽量化 ※メーカー4.0Ah比。ゴミの捨てやすさと、快適連続運転を両立。さらにTyp.5Ah仕様登場。カプセル式:ゴミ捨てはカプセルをひねってはずすだけ。快適連続運転ワンタッチスイッチ:隙間や密度が大き目のゴミも強力に吸引 パワフルモード付。サイクロン対応。ゴミストッパ付:ゴミのこぼれ落ちを防止。用途オフィスや駅構内等、広範囲の清掃作業に付属品バッテリBL1050B、充電器DC10SA、プレフィルタ、フィルタ、ストレートパイプ、ノズル、サッシ(すきま)ノズル長さ(mm)965幅(mm)110質量(kg)1.1(バッテリ含む)高さ(mm)150電圧(V)直流10.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)956×110×150(パイプ、ノズル付)吸込仕事率(W)パワフル30/強20/標準5集塵容量(L)0.6連続使用時間(分)パワフル約33/強約39/標準約82使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)5バッテリー電圧(V)直流10.8集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)約75適合バッテリーBL1050B集塵容量(mL)600商品タイプ本体+バッテリー