カテゴリ

  • 科学研究・開発用品(354)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(135)
  • 切削工具(105)
  • 農業機械(41)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(36)
  • バイク部品(28)
  • パソコン/周辺機器(24)
  • 制御機器(23)
  • メカニカル部品(15)
  • 機構部品(15)
  • 卓上消耗品(14)
  • 自動車補修部品(14)
  • 空調・照明・電設資材(11)
  • 測定用品(10)
  • バイク純正部品(9)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(5)
  • 建築金物(5)
  • 住設機器(5)
  • 作業工具(5)
  • オフィス家具(4)
  • 建材・エクステリア(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • カー用品(4)
  • 自転車部品(4)
  • 店舗什器・備品(3)
  • 安全標識(3)
  • 事務用品(3)
  • 電動工具(3)
  • 電気材料(2)
  • 防犯用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 医療(2)
  • バッテリー・電装(2)
  • 作業服(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • 家電(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 物流用品(1)
  • 厨房用品(1)
  • 塗料(1)
  • 溶接用品(1)
  • 安全用品(1)
  • クリーンルーム用品(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 救急・衛生(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 学童・教育用品(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)
  • 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl11」の検索結果

914件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • RG クラッチディスクCL11CS22 RG(レーシングギア)

    RG クラッチディスクCL11CS22

    RG(レーシングギア)
    14,980税込16,478
    1個
    3日以内出荷
  • RG クラッチカバーCL11/CS22 RG(レーシングギア)

    RG クラッチカバーCL11/CS22

    RG(レーシングギア)
    18,980税込20,878
    1個
    3日以内出荷
  • TS空気冷却器 CL0011シリーズ climbing(クライミング)

    TS空気冷却器 CL0011シリーズ

    climbing(クライミング)
    4,698税込5,168
    1個
    7日以内出荷から24日以内出荷
  • 吸水速乾 消臭デオクイック 半袖Tシャツ アルトコーポレーション

    吸水速乾 消臭デオクイック 半袖Tシャツ

    アルトコーポレーション(23件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1枚
    当日出荷から翌々日出荷
    スポーツメーカーも使っている、東レのやわらか吸水速乾素材!。ブランドタグには、汗のにおいの主成分であるアンモニアをすばやく吸収し中和する<デオクイック糸>を使用。東レ新素材! UVカット、透けないTシャツで、強い日差しにも安心。
    仕様吸水速乾、UVカット、消臭種別Tシャツ材質コンフォートセンサー混率(%)ポリエステル100機能吸水速乾、消臭生地コンフォートセンサーRoHS指令(10物質対応)対応ポケットなし
  • 小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF KOA

    小形塗装絶縁形炭素皮膜固定抵抗器 CF

    KOA(6件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1袋(100個)
    当日出荷から11日以内出荷
    汎用のリードタイプ抵抗器です。 自動挿入が可能です。 各種フォーミングが可能です。 同一電力のチップ抵抗よりも耐パルス性が強い。 1/4Wの小形タイプ(CFS 1/4)があります。 欧州RoHS対応品です。
    抵抗値許容差(%)±5材質SnCu使用温度範囲(℃)-55~155定格周囲温度(℃)+70RoHS指令(10物質対応)対応
  • 業務用OAラベル ナナタフネスラベル nana(東洋印刷)

    業務用OAラベル ナナタフネスラベル

    nana(東洋印刷)(2件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1パック(100枚)
    当日出荷から翌日出荷
    屋外で使える!耐水性・耐久性に優れたレーザープリンタ用フィルムラベル。耐水性に優れていますので、色落ちしません。耐温度性に優れていますので、-20℃~+80℃に適応しています。寒冷地でのご使用も可能です。こすれに強く耐久性に優れています。カラーレーザープリンタに対応していますので写真やバーコードの印刷にも適しています。モノクロ印刷の場合は耐光性に優れていますので色あせを防ぎます(※カラー印刷の場合は長時間の紫外線により色あせする場合がございますのでご了承ください。)。ラベルの材質はマットフィルム(ホワイト)です。屋外で使用しても剥がれにくい粘着力があります。
    シートサイズ(mm)210×297対応各種ラベルソフト または、ラベルドクターSP LITE【無償】(http://www.nana.co.jp/download.html)紙質マットフィルム(ホワイト)ラベル厚(mm)0.055±5入数100シートシートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタモノクロレーザープリンタ、カラーレーザープリンタ
  • 塩素イオン計CL-11Z用オプション品 KRK(笠原理化工業)

    塩素イオン計CL-11Z用オプション品

    KRK(笠原理化工業)
    2,098税込2,308
    1本ほか
    当日出荷から9日以内出荷
  • 充電式クリーナ マキタ

    充電式クリーナ

    マキタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    当日出荷
    仕様充電器付き付属品プレフィルタ、フィルタ、フロアカーペットノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズルセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)928幅(mm)102質量(kg)0.93(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)111電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状トリガスイッチ吸込仕事率(W)21(測定条件:2.0Ah満充電相当)集塵容量(L)0.58機能パイプロックバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式カプセル集じん式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)(目安)約15集塵容量(mL)560商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
  • フランジ形たわみ軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形たわみ軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)
    7,698税込8,468
    1組
    当日出荷から62日以内出荷
    JIS B 1452-1991「フランジ形たわみ軸継手」に準拠した日本で最もポピュラーなフレキシブルシャフトカップリングです。 フランジと継手ボルトの組み合わせによるシンプルな構造。取りつけが簡単です。 継手ボルトをはずすだけでブッシュの交換ができ、保守・保全が簡単です。 偏心・偏角などのミスアライメントを吸収するとともに、ねじれ振動を吸収し騒音を防止します。スラスト荷重も伝えません。 鋳鉄製です。
    許容偏角(°)1/6材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • 充電式クリーナ CL115FDW マキタ

    充電式クリーナ CL115FDW

    マキタ(4件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷から3日以内出荷
    仕様バッテリ内蔵式、充電器付き付属品フロアカーペットノズル、紙パック(10枚)、ダストバッグ、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズルセット内容本体、充電器DC1001長さ(mm)983幅(mm)113質量(kg)1.0(ノズル・パイプ除く)高さ(mm)136電圧(V)直流10.8電源バッテリ内蔵式スイッチ形状ワンタッチスイッチ集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33機能パイプロック、LEDライトバッテリー容量(Ah)2.0集塵方式紙パック式充電時間(時間)約4使用可能時間(分間)パワフル:約10/強:約16/標準:約50商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
  • ワックスコード 太 INAZUMA(イナズマ)

    ワックスコード 太

    INAZUMA(イナズマ)(2件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1巻(30m)
    当日出荷から4日以内出荷
    綿ロープにろうでコーティングを施したコードです。色数も豊富で合わせやすく、巾着の紐などパッチワーク作品の必需品です。
    長さ(m)30サイズ(Φmm)5材質綿
  • クリアーライン埋込式 3セット TRUSCO

    クリアーライン埋込式 3セット

    TRUSCO
    1,498税込1,648
    1パック(3枚)
    当日出荷
    用途測量標識のポイントに。仕様取付ボルト:3本付き材質プレート部(アルミ)、取付ボルト(鉄)質量(g)135サイズ(mm)50×50×10
  • カラーレーザー用マットタイプラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザー用マットタイプラベル

    nana(東洋印刷)
    21,980税込24,178
    1箱(500シート)
    翌々日出荷
    カラーコピー機でご使用可能です。 トナー定着の良いマットコート調の原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
    シートサイズ(mm)210×297(A4版)対応各種ラベルソフトまたは、ラベルドクターSPLITE【無償】紙質マット紙余白四辺余白付入数500枚シートサイズA4RoHS指令(10物質対応)対応適合プリンタレーザープリンター、カラーコピー機
  • SNS フランジ形固定軸継手 RCL カネミツ

    SNS フランジ形固定軸継手 RCL

    カネミツ
    7,998税込8,798特価
    1個
    当日出荷から8日以内出荷
    材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • クランプレバー 三菱マテリアル

    クランプレバー

    三菱マテリアル(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • フランジ形固定軸継手 NBK(鍋屋バイテック会社)

    フランジ形固定軸継手

    NBK(鍋屋バイテック会社)(2件のレビュー)
    8,598税込9,458特価
    1セット
    当日出荷から62日以内出荷
    種類フランジタイプ
  • カラーレーザープリンタ用光沢ラベル nana(東洋印刷)

    カラーレーザープリンタ用光沢ラベル

    nana(東洋印刷)
    21,980税込24,178
    1箱(400シート)
    翌々日出荷
    トナー定着の良い光沢原紙を使用していますので、小さな文字や細い線もかすれることなく印刷でき、バーコード入りの表示シール等には最適です。
    紙質耐水光沢紙入数400枚シートサイズA4適合プリンタレーザープリンター
  • 連続伝票用紙<タックフォーム> コクヨ

    連続伝票用紙<タックフォーム>

    コクヨ
    4,098税込4,508
    1箱(100枚)
    当日出荷
    DMや案内物・商品発送の宛名ラベルにコンピュータやワープロにインプットした情報を、正確に、スピーディーにプリントアウトできるコクヨタックフォーム。発送のシステム化を、確実に可能にします。
    ラベル寸法(1枚)(mm)86.4×38.1mm(Y3 4/10×T1 3/6)種別ラベル呼び寸法Y4 5/10×T9面付6余白左右:14.0mm(5.5/10)適合プリンタドットプリンタ
  • アルミプレート(押/PUSH) エスコ

    アルミプレート(押/PUSH)

    エスコ
    600税込660
    1枚
    当日出荷
    テープ付で取付簡単
    仕様●サイズ(mm):60×40●内容:押/PUSH●材質:アルミ特殊仕上、アクリル黒
  • クリアーライン 埋込タイプ マイゾックス

    クリアーライン 埋込タイプ

    マイゾックス
    1,598税込1,758
    1箱(4個)
    3日以内出荷
    用途測量全般材質アルミ寸法(mm)50×50×10
  • 2回路リミットスイッチ WLシリーズ omron(オムロン)

    2回路リミットスイッチ WLシリーズ

    omron(オムロン)
    9,898税込10,888
    1個
    当日出荷から111日以内出荷
  • 充電式クリーナ(赤) マキタ

    充電式クリーナ(赤)

    マキタ(1件のレビュー)
    13,980税込15,378
    1台
    欠品中
    仕様バッテリ内蔵式、充電器付き
  • デジタルクランプメータ 三和電気計器

    デジタルクランプメータ

    三和電気計器(2件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1台
    当日出荷から10日以内出荷
    IEC61010に準拠した安全設計 小型軽量コンパクトサイズ 非正弦波も測定可能な真の実効値(TrueRMS)変換方式 オートパワーオフ(約15分)機能付(解除可能) バックライト
    用途電気工事や各種産業機器の電流測定。付属品キャリングポーチ(C-DCL10)、取扱説明書種別クランプメータ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×54×31周波数特性5~400Hz電池寿命(時間)約500表示桁数6000サンプルレート(回/s)2(数値部)使用環境5~40℃(結露のないこと)5~31℃まで80%RH以下 31~40℃まで80%RHから50%RHに直線的に減少許容差保証温湿度範囲23±5℃ 80%RH以下(結露のないこと)安全規格IEC61010 CAT.Ⅲ300VRoHS指令(10物質対応)対応特性IEC61010に準拠した安全設計 コンパクトなポケットサイズ 真の実効値(TrueRMS)変換方式 堅牢なCTセンサ採用 オートパワーオフ(約15分)機能付き 解除可 バックライト導体サイズ(mm)10×25
  • フランジ形たわみ軸継手 カネミツ

    フランジ形たわみ軸継手

    カネミツ
    8,998税込9,898
    1セット
    3日以内出荷から9日以内出荷
    軸動力を円滑に伝える。 機械の振動、軸の振れを相手側に伝えない。 軸継手から軸を押す(スラスト)が出ない。 直結したまま、回転軸を外部から手廻しできる。 継手のエレメント(継手ボルト)をはずして機械の軸をそれぞれ回転させ回転方向の点検、原動機の単独運転ができる。 機械の直結状態(両軸の関係位置)が簡単に測定できる。 構造は継手本体および継手ボルト、ゴムブシュからなり、取付け取外しともにきわめて簡単です。ゴムブシュは高分子物質を用い弾性、防振性を有した完全なフレキシブルです。 相互性がありいつでもどこでも求められます。
    用途ポンプ、送風機、圧縮機、変速機、減速機、動力伝導装置との併用、運搬機械、起重機、巻上機、化学機械、セメントミキサー、トラクター、金属加工機械、圧延機、ベンディングマシン、繊維機械、紡織機、染色仕上機セット内容継手本体、部品セット種別軸穴下穴品材質(本体)FC200以上種類フランジタイプ
  • ポリエック浴槽 INAX(LIXIL)

    ポリエック浴槽

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    44,980税込49,478
    1台
    当日出荷から14日以内出荷
    豊富なサイズとエプロン様式が選べるFRP浴槽、ポリエック。
    排水短辺中央
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク アルミ合金 AL[633-CL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク アルミ合金 AL[633-CL]

    TOYOX(トヨックス)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手材質【継手本体】アルミ合金(ADC12) 【カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用流体空気、水(工業用水)、油使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)仕様安心ロック機能付法規制RoHS2修正規制適合
  • 一般リミット(新) WL-N omron(オムロン)

    一般リミット(新) WL-N

    omron(オムロン)
    7,698税込8,468
    1個
    当日出荷から97日以内出荷
  • 大口径クランプリーカー マルチ計測器

    大口径クランプリーカー

    マルチ計測器(1件のレビュー)
    119,800税込131,780
    1台
    当日出荷
    CT内径108×128mmの世界最大漏れ電流計 高域周波数カットフィルタースイッチ付で真の実効値表示 最大3000A長時間計測可能で記録出力付
    付属品電池、キャリングケース、ベルト出力DC300mV(各レンジのフルスケール)機能データホールド、オートパワーオフ、フィルタスイッチ測定レンジAC300mA/3A/30A/300A/3000ACT窓径108×128mm確度【交流電流確度】300mA/3A/30A/300Aレンジ:±1.5%rdg±8dgt、3000Aレンジ:±2.0%rdg±8dgt最小分解能0.1mA
  • ETHICLE(エシクル) プレート皿 シンビ

    ETHICLE(エシクル) プレート皿

    シンビ
    4,698税込5,168
    1個
    4日以内出荷
    業界初!業務用食洗機対応、魔法の竹製食器。
    用途・業務用食器洗浄機に対応。・家庭用電子レンジ対応(最大600Wまで)。・特殊コーティングで驚きの汚れ落ち。・超親水性だから乾燥が早い。・軽量だから提供もラクラク。材質素材:孟宗竹、表面塗装:特殊コーティング仕上げ
  • ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ フジキン

    ラインチャッキバルブ__FINE series PUREチャッキバルブ

    フジキン
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から91日以内出荷
    コンパクト構造
    材質SUS316材質(本体)SUS316RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    329税込362
    1袋(10個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ステンレススチール SST[633-CL]

    TOYOX(トヨックス)
    19,980税込21,978
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体・カムアーム】SCS14 【固定部品・ピン・リング】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)-10~100(標準ガスケットNBRに準じる)使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • インナーケース サンワサプライ

    インナーケース

    サンワサプライ
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    持ち運びや鞄からの出し入れに便利なハンドル付きです。軽くてかさばらないスリムタイプです。フロントポケットにはマウスやACアダプタなどを収納できます。内装はパソコン表面にやさしい柔らかい起毛素材です。型崩れしにくいしっかりしたポリエステル生地を採用しています。
    材質表装/ポリエステル(撥水加工)グレー特性ハンドル付
  • トリムシール (一体成型)TSLB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSLB

    岩田製作所(5件のレビュー)
    21,980税込24,178
    1袋(1本)
    当日出荷から6日以内出荷
    対応板厚(mm)1.5~2.5(TSLB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)適合規格RoHS2材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • アルミ補修スプレー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    アルミ補修スプレー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    アルミスタンドやアルミサッシの補修に最適なスプレー塗料。 加工中や現場で発生した傷はもちろん、金属部分のリフレッシュに も力を発揮。 高い耐候性能。
    成分合成樹脂(アクリル)、有機溶剤、顔料、ニトロセルローズ特性耐候容量(mL)300主な用途金属、アルミ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量150mL塗り面積(1回塗り)(m2)1.5~2.0危険物の性状非水溶性
  • トウアジャストクランプ ナベヤ

    トウアジャストクランプ

    ナベヤ
    29,980税込32,978
    1セット(2個)
    3日以内出荷
    可動体を下方に押し付けながら締め付けるため、加工物の浮き上がりを防げます。
    材質S45C表面処理黒染め熱処理焼入HRC30
  • カラーメタルハンドルカバー Tomboy(トムボーイ)

    カラーメタルハンドルカバー

    Tomboy(トムボーイ)
    1,598税込1,758
    1本
    4日以内出荷
    美しいメタルラインで車内を華やかに。
    用途車のハンドルカバー材質合成皮革/PVC/TPEサイズS適合車種【軽自動車】タント/N-BOX/ハスラーなど【コンパクトカー】デミオ/アクセラ/フィットなど【ミニバン】SUV/CX-3/セレナなど適合サイズ(cm)36.5~37.9
  • トリムシール (一体成型)TSJB 岩田製作所

    トリムシール (一体成型)TSJB

    岩田製作所(4件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1袋(1本)
    当日出荷から3日以内出荷
    対応板厚(mm)1.5~2.5(TSJB)材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)材質(スポンジ)EPDMスポンジ材質(芯金)アルミワイヤーキャリアRoHS指令(10物質対応)対応
  • カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-CL] TOYOX(トヨックス)

    カムロック カプラー(安全ロック付き) ホースシャンク ポリプロピレン PP[633-CL]

    TOYOX(トヨックス)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    【簡単接続】アダプターをカプラーに挿入し、カプラーのカムアームを引きつけるだけで接続可能。【作業標準化】一人で着脱作業を行うことができ、特別な技術もいらず、誤操作の心配なし。【作業時間短縮】外れ防止のため、アームを針金やヒモで縛る面倒がなく作業時間を削減。【作業性アップ】アームを開いた状態で仮止めできるためカムロック同士の接続作業がスムーズ。【安全性アップ】アームを簡単にロックでき、不意なアームのゆるみ、外れを防止し安全・安心
    用途工場設備配管・各種機械組込用継手。ホース+バンド締めで取り付けて使用する着脱式継手仕様安心ロック機能付材質【継手本体】ポリプロピレン 【カムアーム】SCS14 【ピン・リング・固定部品】SUS304 【ガスケット】ブナN(NBR)使用温度範囲(℃)0~60使用流体空気、水(工業用水)、薬品、溶剤・塗料、油、飲料・飲用水、食品法規制RoHS2修正規制適合
  • クレセント(*8CL1177) 新日軽(LIXIL)

    クレセント(*8CL1177)

    新日軽(LIXIL)
    689税込758
    1個
    当日出荷
    ブラック系勝手R(右)適合テクト3
...