カテゴリ
- 印刷用紙/インク/印刷機(12)
- バイク部品(5)
- 建築金物(2)
- 制御機器(1)
- 卓上消耗品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 家電(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
ブランド
- IGRIS(8)
- 富士通(2)
- R&G RACING PRODUCTS(2)
- エクシア(2)
- Eazi-Grip(イージーグリップ)(2)
- エスコ(1)
- SUGICO(スギコ)(1)
- Nikon(ニコン)(1)
- 三菱電機(1)
- マルケイ(国際化工)(1)
- CARBON LORRAINE(1)
- 新日軽(LIXIL)(1)
- THERMALTAKE(1)
エコロジープロダクト
「cl117」の検索結果

リサイクルトナー 富士通対応 CL117シリーズ
エクシア¥11,980税込¥13,1781個5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。種別クイック式リサイクル適合規格E&Qマーク対応機種XL-C8365印字枚数10000枚保証期間18ヶ月RoHS指令(10物質対応)対応適合メーカーFUJITSU
リサイクルドラム 富士通対応 イメージドラムCL117
エクシア¥11,980税込¥13,1781本4日以内出荷から5日以内出荷業界NO.1の圧倒的な品揃え。取扱い機種数はリサイクルメーカートップです。 どのような印刷物も鮮やかに表現し、キレイに印刷可能。大幅にコストも削減できます。 充実したアフターサービス。高品質かつ最適な価格でご提供いたします。 より高い品質を実現するため、リサイクルトナーの標準規格「E&Qマーク」の取得に加え、メーカー独自の基準や検査に基づいた開発、生産を実施しています。 使用済みカートリッジの回収から再生まで、国内の自社工場にて一貫して行うことで安心・安全な製品づくりを実現しています。 メーカーは一般社団法人 日本カートリッジリサイクル工業会の正会員であり、メーカーの取り組みとして、ISO9001・ISO14001・E&Qマーク・STMCなど第三者による認証を取得しています。適合機種XL-C8365適合規格E&QマークRoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CL117 マゼンタ ( 0809630 / 78031807 ) (FUJITSU)
IGRIS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CL117 マゼンタ ( 0809630 / 78031807 )メーカー:富士通 印字枚数:約10,000枚
IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CL117 シアン ( 0809640 / 78031814 ) (FUJITSU)
IGRIS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CL117 シアン ( 0809640 / 78031814 )メーカー:富士通 印字枚数:約10,000枚
IGRIS リサイクルストック ドラム カートリッジ CL117 マゼンタ ( 0809730 / 78031845 ) (FUJITSU)
IGRIS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック ドラム カートリッジ CL117 マゼンタ ( 0809730 / 78031845 )メーカー:富士通 印字枚数:約30,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合
IGRIS リサイクルストック ドラム カートリッジ CL117 シアン ( 0809740 / 78031852 ) (FUJITSU)
IGRIS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック ドラム カートリッジ CL117 シアン ( 0809740 / 78031852 )メーカー:富士通 印字枚数:約30,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合
IGRIS リサイクルストック ドラム カートリッジ CL117 イエロー ( 0809720 / 78031838 ) (FUJITSU)
IGRIS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック ドラム カートリッジ CL117 イエロー ( 0809720 / 78031838 )メーカー:富士通 印字枚数:約30,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合
IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CL117 イエロー ( 0809620 / 78031791 ) (FUJITSU)
IGRIS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CL117 イエロー ( 0809620 / 78031791 )メーカー:富士通 印字枚数:約10,000枚
IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CL117 ブラック ( 0809610 / 78031784 ) (FUJITSU)
IGRIS¥12,980税込¥14,2781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック トナー カートリッジ CL117 ブラック ( 0809610 / 78031784 )メーカー:富士通 印字枚数:約10,000枚
IGRIS リサイクルストック ドラム カートリッジ CL117 ブラック ( 0809710 / 78031821 ) (FUJITSU)
IGRIS¥15,980税込¥17,5781個7日以内出荷商品名:IGRIS リサイクルストック ドラム カートリッジ CL117 ブラック ( 0809710 / 78031821 )メーカー:富士通 印字枚数:約30,000枚 環境負荷低減商品:グリーン購入法適合
117.1mm Vバンドクランプ
エスコ¥7,440税込¥8,1841個当日出荷材質バンド:SUS300、スクリュー:SUS410内径(Φmm)117.1ねじ寸法六角(-)ねじ:8mmバンド幅(mm)19.05バンド厚さ(mm)0.89
CLブレーキパッド シンタードメタル
CARBON LORRAINE¥4,890~税込¥5,379~1セット4日以内出荷から34日以内出荷NoNiTech(No Nickel Technology) 鉛、アスベスト、ニッケルを使用していません。・実使用温度域、天候に左右されない安全性能(安心感)。・コントロール性能に優れ、レバー入力に応じた制動力を発生(扱い易さ)。・ディスク径や速度域に応じた摩材を開発(一般リア用/スクーター等、カテゴリーベルにコンパウンド設定)専用設計。・低摩耗でロングライフを実現(耐久性の向上)。・世界選手権スーパーバイクワークスチームやバイクメーカーへも純正供給の事実と実績(性能の照明)![ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573047-220602-02.jpg)
ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A
THERMALTAKE¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷LCP素材のファンブレードと第2世代ハイドロリックベアリングを採用。卓越した冷却パフォーマンスを実現する高静圧PWMファン付属品ファン×1、ケーブル×1、取付ネジ×8寸法(mm)120×120質量(g)約212.5(ファン1基あたり)定格電圧(V)12ベアリング第2世代ハイドロリックベアリング本体寸法(mm)140×140×25定格電流(A)0.12(ファン1基あたり)コネクタ4ピン(PWM)ノイズレベル22.3dBA(LNC使用時:19.2dBA)定格入力(W)1.44(ファン1基あたり)最大風量(CFM)58.35最大風圧(mmH2O)2.41MTBF(時間)40000(25℃)ファン回転速度(min-1[r.p.m])500~2000(LNC使用時:500~1500rpm)
PPカバー 17cm用丸蓋
マルケイ(国際化工)¥399税込¥4391個当日出荷から5日以内出荷扱いやすさを考えた独自の形状を採用。 スタッキング性能を重視。コンパクトに収納できます。 大きさを判別しやすい持ち手部の切り込み。材質PP寸法(直径Φ×高さH)(mm)177×21適合品番A28(クリア不可)、A94、GC30(クリア不可)、J9、JP15、JT15、T41電子レンジ×食器洗浄機○
ステンレス ダストリング
SUGICO(スギコ)¥8,398税込¥9,2381個翌々日出荷天板に取付け、ゴミなどの投入口として使用します。耐久性と耐食性に優れたステンレス製です。材質ステンレス(SUS304)
交換レンズ NIKKOR Z 24-70mm f/2.8 S II
Nikon(ニコン)¥379,800税込¥417,7801個5日以内出荷静止画・動画を問わず高い機動力・信頼性・描写性能を発揮する、新時代の開放F値2.8ズームレンズ。【卓越した機動性】。クラス世界初となるインターナルズーム機構を採用。広角端24mmから望遠端70mmまで、ズーミング時に全長が変化しないため重心の移動が少なく、スムーズで安定した操作性を実現しています。クローズアップ撮影や狭い場所での撮影なども行え、静止画・動画を問わず広くメリットが得られます。また、同クラスのズームレンズとして世界最軽量を実現。機敏な動画撮影を可能にするレンズ設計が施されており、コンパクトで機動力が高く、持ち運びや長時間の撮影も快適です。【ニコン史上最速・最高精度のAF】。ニコン独自のシルキースウィフトVCM(SSVCM)をAF駆動用アクチュエーターに採用したマルチフォーカス方式で、ニコン史上最速・最高精度のAFを実現。AF合焦速度はNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sと比較して約5倍高速に。望遠端でのスキャンタイムは約40%短縮し、動きの速いスポーツ撮影に最適です。また、ズーミング時のフォーカス追従性能は、従来モデル比で約60%向上。撮影時の素早いズーミングでも被写体に正確にピントを合わせ続けることができます。【S-Line最高クラスの画質を実現する光学設計】。大口径の両面非球面レンズを前玉に採用し、EDレンズと非球面レンズを効果的に配置。これにより、使用レンズをNIKKOR Z 24-70mm f/2.8 Sよりも減らしつつ、S-Lineレンズ最高クラスの画質と小型軽量化を実現。さらに、メソアモルファスコートとアルネオコートを組み合わせることで、強い日差しや人工照明など撮影が難しいシーンでもクリアーで鮮明な画像が得られます。また、単焦点レンズに匹敵する美しいボケ味を実現しています。【高い信頼性と操作性】。優れた防塵・防滴性能を備え、レンズ最前面に施したフッ素コートにより汚れを簡単に拭き取ることができ、様々な状況で安心してレンズを使用できます。様々な機能を割り当てられるコントロールリングに、新たに操作感を切り換えられるコントロールリングクリックスイッチを搭載。クリック感のある動き、クリック感のない滑らかな動きに切り換わり、好みの操作感を選べます。また、様々な機能が割り当てられるL-Fnボタンを側面と上面に配置。上面のL-Fnボタンは縦位置撮影時にスムーズな操作を可能にします。その他、フォーカス制限切り換えスイッチによりピント合わせを実行する範囲を0.33m以上に制限可能。ズーミングを行ってもワーキングディスタンスを一定に保つことができるため、カメラの位置を変えられない商品撮影や、ポジションを変えずに撮影したいポートレート撮影に便利です。付属品レンズキャップ77mm LC-77B(スプリング式)、裏ぶた LF-N1、レンズフード HB-117、レンズケース CL-C2仕様ニコンZマウント寸法(mm)【最大径×レンズマウント基準面からレンズ先端まで】(約)84×142質量(g)約675倍率(倍)最大撮影:0.32(焦点距離70mm)羽根枚数(円形絞り)11枚フィルター直径(Φmm)77レンズ10 群14 枚(EDレンズ2 枚、非球面レンズ3 枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)レンズ構成10群14枚(EDレンズ2枚、非球面レンズ3枚、メソアモルファスコートあり、アルネオコートあり 、最前面のレンズ面にフッ素コートあり)撮影距離(m)(最短・撮像面から)焦点距離24mm/28mm時:0.24、焦点距離35mm時:0.27、焦点距離50mm時:0.3、焦点距離70mm時:0.33絞り(最大)f/2.8、(最小)f/22マウントニコン Z マウント画角84°-34°20’(撮像範囲 フルサイズ/FXフォーマット)、61°-22°50’(撮像範囲 APS-Cサイズ/DXフォーマット)
タンクトラクショングリップ
R&G RACING PRODUCTS¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
Tank Grips:PRO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。内容左右セット
Front Fender Extender
R&G RACING PRODUCTS¥9,498税込¥10,4481個62日以内出荷フロント下部に延長フェンダーを追加することにより、ラジエター、エンジン周りのパーツを巻き上げた、泥水、小石等から守ります。 素材はABS製で柔軟かつ、強度に優れます。 カラーはブラック、カーボン柄を選択いただけます。
Tank Grips:EVO
Eazi-Grip(イージーグリップ)¥8,998税込¥9,8981個62日以内出荷Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。内容左右セット

















![ケースファン[120mm / 2000RPM] TOUGHFAN 12 CL-F117-PL12BL-A THERMALTAKE](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono77573047-220602-02.jpg)