カテゴリ
- 事務用品(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 自動車補修部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

LED2灯クランプスタンドライト調光機能付き
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷LED点灯部が2灯!どちらも約90°可動するので照らしたい場所をより広く明るく照らすことができます。 LEDは3段階調光!2灯のLEDをそれぞれお好みの明るさに調光可能! LED点灯部のタッチセンサーで簡単操作。更に一括OFFスイッチも搭載で更に便利にお使いいただけます。 ベースを取り外すとクランプライトとしても使える2WAY。(クランプくわえ幅:約15~40mm)付属品ACアダプタ×1材質ABS色ホワイト消費電力(W)13.2スイッチ点灯: タッチセンサースイッチ/一括OFFスイッチ適合規格LED卓上スタンド照度JIS:AA形 (100%点灯時)コード長さ(m)約1.5(中間スイッチ含む)本体質量(g)約870アーム長さ(mm)約540光源LED(交換不可)色温度(K)6000光源色昼光色照度(Lux)3100光束(Lm)830LED寿命(時間)約25000灯数LED2灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約60×15×275、ベース:約125×24×180電球の種類LED調光の可否ありエコロジー商品省エネ





再生D型リングファイルA4S
スマートバリュー¥369税込¥4061冊当日出荷紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。仕様内ポケット無、タテ型、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9サイズA4-Sタイプタテ型種類リングファイル背幅(mm)35穴数2穴穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×244収容数240枚グリーン購入法適合





再生D型リングF A4S
スマートバリュー¥3,198税込¥3,5181箱(10冊)4日以内出荷紙押さえが付いたD型リングファイル!D型リング金具は書類の端がきれいに揃い、検索が容易です。仕様業務用パック、内ポケット無、背見出し交換タイプ、JOINTEXオリジナル、SMARTVALUEスマートバリュー材質表紙:ポリプロピレン厚さ(mm)表紙:0.9サイズA4-Sタイプタテ型種類D型リングファイル背幅(mm)35穴数2穴とじ厚(mm)25穴間隔(mm)80外形寸法(縦×横)(mm)307×244収容数240枚グリーン購入法適合
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら