カテゴリ
- 制御機器(2)
- 店舗什器・備品(1)
- 機構部品(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト

CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
バベコロ2
DOD(ディーオーディー)¥17,980税込¥19,7781個8日以内出荷BBQで食材や調理器具がどこにあるか分からない、そんなイライラを解消する大型クーラーバッグです。冷蔵庫のような縦型形状なので段ごとに整理して目的の食材を簡単に取り出すことができます。棚は取り外しが可能なので大きいものを収納したりすることもできます。それぞれ独立したトップボックスやサイドポケットがついているので、BBQに必要な小物を整理しまとめて運ぶことができるよう設計されています。散らかりがちなBBQやキャンプのキッチンをスッキリ片付けてアウトドア料理を楽むことが可能です。材質内蔵強化ボード:ポリエチレン、合板色タン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)(ハンドル収納時)約47×37×52、(ハンドル最大時)約47×37×103材質(インナー)ポリエチレン静止耐荷重(kg)10断熱材ポリエチレン収納時寸法(cm)(約)W47×D37×H52総質量(kg)約6.4材質(アウター)ポリエステル(ラミネートPVC)
高剛性アガトンローラーリテーナ(アルミ)
アガトン¥76,980~税込¥84,678~1本6日以内出荷から32日以内出荷アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。用途高剛性を要する金型に適しています。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ローラー部)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)材質(ケース)アルミ合金(2000系)硬度HRC【ローラー】62~64RoHS指令(10物質対応)対応ローラーアガトンローラー
ベンクミタテ
BIGM(丸山製作所)¥8,198税込¥9,0181個8日以内出荷部品名称ベンクミタテ図解NoBSM-1050SLT-16LA3U 動力噴霧機 1部品_No.44、BSM-1060SLT 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.44、BSM-1050SLT-16BA3U 動力噴霧機 1部品_No.44、BSM-1260SLT 動力噴霧機1 MS1600FG部品_No.44、BSM-1050SLT-LE 動力噴霧機 1 (MS1600FG)部品_No.44、SSA-V1021CL 動力噴霧機(2)(MS1600F-S1)部品_No.53、SSA-V1010 動力噴霧機(2)部品_No.48、BSM-1050SLT-16SA3U 動力噴霧機 1部品_No.44、BSM-1050SLT-1 BSM-1350SLTシリーズ 動力噴霧機1 16クラス部品_No.44、BSM-1050SLT-16HA3U 動力噴霧機 1部品_No.44
ZM - 真空エジェクタ バルブ・スイッチ付/単体(ZM053H)
SMC¥31,980税込¥35,1781個9日以内出荷バルブ・スイッチをユニット化 マニホールド化可能 最大吸収流量40%UP 最高真空圧力 -84kPa
関連キーワード
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら