カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
- 制御機器(3)
- 機構部品(3)
- 農業機械(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cl25-43」の検索結果

CL ボックス(防塵・防水構造)
日東工業(3件のレビュー)¥14,980税込¥16,4781個当日出荷から4日以内出荷ハンドルIPハンドル・コーナータイプ扉開閉方式片扉キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
ステンレスSCL形ボックス(屋内・屋外兼用)
日東工業¥46,980税込¥51,6781個翌日出荷から3日以内出荷ボデーコーナー合わせ部は全溶接です。コーナーハンドルは容易な開閉操作で密閉力が強く、南京錠による施錠も可能です。ハンドルを扉コーナーに配置することで、扉面の利用範囲が広くなり、すっきりしたデザインです。保護等級IP65材質ボディ:ステンレス扉形式片開き設置場所屋内・屋外兼用色シルバーハンドルIPハンドル・コーナータイプ塗装色ミラー仕上(塗装なし)RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉、ボデー:1.2取付基板鉄1.6mm
CL ボックス(防塵・防水構造)・国際規格認証タイプ
日東工業¥18,980税込¥20,8781個翌日出荷から7日以内出荷材質鉄ハンドルIPハンドル・コーナータイプ保護等級IP65扉開閉方式片扉設置場所屋内用材質(基板)鉄製(亜鉛めっき鋼板製)1.6mmRoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6ボデー:1.6
サインシリンダ (RECL25-4~)
SMC¥29,980税込¥32,9781個9日以内出荷・ショックを嫌うワークのスピード搬送を実現。 ・シンプルな回路で省スペース化を実現。 ・クリーンルームClass M3.5(Fed.Std.209E)に対応 クリーンルーム対応形では、リリーフポートからの 排気や真空掃引によって内部の発塵を除去します。作動方式複動チューブ内径(Φmm)25
高密度ボールリテーナ(アルミ)
アガトン¥5,198~税込¥5,718~1本6日以内出荷から32日以内出荷本体材質はアルミ合金(2000系)で軽量かつ熱伝導率に優れ、ストローク数が多い金型に適しています。アンチスキッドが付属し、組付け作業が容易です。用途高速プレスに適しています(最大150m/min)。プレス金型メイン/サブガイド、射出成形金型ガイド/エジェクタガイド。付属品アンチスキッド方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)アルミ合金(2000系)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
6カクアナツキボルト
BIGM(丸山製作所)¥239税込¥2631個8日以内出荷部品名称6カクアナツキボルト図解NoSSA-Z600T 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600T エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.4、SSA-Z600 給水ポンプ(1)部品_No.20、SSA-Z600MAT 給水ポンプ(1)部品_No.20、SSA-G1010 ラジエータ部品_No.49、SSA-Z600MA-1 給水ポンプ-1部品_No.9、SSA-Z600VT エンジン本体、エアクリーナ、マフラ部品_No.4、SSA-Z600MAT エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-Z600MAT-1 給水ポンプ-1部品_No.9、SSA-Z600VT 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600 エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-Z600V-1 給水ポンプ 1部品_No.9、SSA-Z600V エンジン本体 エアクリーナ マフラ部品_No.4、SSA-Z600V 給水ポンプ1部品_No.20、SSA-Z600MA 給水ポンプ部品_No.20、SSA-V1010 トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.29、SSA-G1010 フロントアクスル部品_No.27、SSA-Z600VT-1 給水ポンプ1部品_No.9、SSA-Z600MA エンジン本体・エアクリーナ・マフラ部品_No.4、SSA-V1021CL トランスミッション・プロペラシャフト部品_No.25、SSA-G1020 ラジエータ部品_No.43
ヒラザガネ
BIGM(丸山製作所)¥68税込¥751個8日以内出荷部品名称ヒラザガネ図解NoSSA-Z600MAT 噴頭部品_No.26、SSA-Z600VT 噴頭部品_No.28、SSA-Z600V フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MAT-1 噴頭部品_No.26、SSA-V1010C ドア部品_No.13、SSA-Z601VT 噴頭部品_No.28、SSA-V1010 ボンネット・ヘッドランプ・バックミラー部品_No.12、SSA-Z600 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z601MAT フロントパネル部品_No.12、SSA-Z600VT-1 噴頭部品_No.28、SSA-V1021CL 室外電装品部品_No.19、SSA-Z601MAT ノズルリンク部品_No.25、SSA-G1020 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010 メータパネル部品_No.43、SSA-Z601MAT 噴頭部品_No.26、SSA-Z600MA 噴頭部品_No.23、SSA-Z600VT-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600V-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1010 送風機部品_No.30、SSA-V1010C エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z600 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT フロントパネル部品_No.13、SSA-G1010 ボンネット部品_No.13、SSA-V1010 エンジンカバー部品_No.20、SSA-Z601MAT 薬液配管部品_No.25、SSA-Z600T 噴頭部品_No.28、SSA-Z600V-1 噴頭部品_No.25、SSA-Z600V 噴頭部品_No.25、SSA-Z600MAT-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 フロントパネル部品_No.13、SSA-V1010C ラジエータ部品_No.25、SSA-Z600MA フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600VT フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600T フロントパネル部品_No.13、SSA-Z600MA-1 噴頭部品_No.23、SSA-V1010C 送風機部品_No.31、SSA-V1010 ラジエータ部品_No.26、SSA-Z601VT フロントパネル部品_No.12
電空レギュレータ ITV1000~3000シリーズ
SMC¥53,980税込¥59,3781個9日以内出荷電気信号に比例して空気圧力を無段階に制御。 感度:0.2kPa(100kPa仕様) リニアリティ:±1%以内(F.S.) ヒステリシス:0.5%以内(F.S.) 通信:CC-Link, DeviceNet, PROFIBUS DP, RS-232C
高密度ボールリテーナ(POM)
アガトン¥3,598~税込¥3,958~1本12日以内出荷から14日以内出荷用途クリーンルームでの使用に適しています。プレス金型メイン/サブガイド。方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)POM材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)
高密度ボールリテーナ(真鍮・サークリップ付)
アガトン¥5,198~税込¥5,718~1本14日以内出荷から32日以内出荷本体材質は真鍮(C3603相当)で、サークリップがガイドブッシュ内径より大きく設定されているため、リテーナの落下及び上がりを防止します。耐熱性が必要なガイドに適しています。用途射出成形金型ガイド。付属品サークリップ方式【かしめ】アガトン方式材質(ケース)真鍮(C3603相当)材質(ボール)特殊ベアリング鋼(SUJ2相当)RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ボール)62~64(HRC)