カテゴリ

  • 電動工具(26)
  • 清掃用品(2)

「cl282fd」の検索結果

28件中 128
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(1件のレビュー)
37,980税込41,778
1台
当日出荷
付属品バッテリー BL1830、充電器 DC18RF、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20集塵容量(L)0.5連続使用時間(分)7(実用充電)、22(フル充電)使用電池リチウムイオンバッテリバッテリー容量(Ah)3.0集塵方式紙パック式充電時間(分)実用17、フル22適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.5商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(2件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高性能ダストバッグ・抗菌紙パック(10枚)セット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.6(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:125、強;70、標準:45、エコ:20集塵容量(L)0.5集塵方式紙パック式適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.5商品タイプ本体のみ
充電式クリーナー 18V 紙パック式 マキタ充電式クリーナー 18V 紙パック式マキタ(34件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
暗い場所に便利、高輝度LEDライト付ハンドストラップ付
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)ダストバッグ:0.5/紙パック:0.33吸込仕事率(W)(強)約37、(標準)約10連続使用時間(分)強:約20、標準:約40充電時間(分)22集塵方式紙パック式仕様紙パック式、LEDライト付、ワンタッチスイッチ、2スピード質量(kg)1.5(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)長さ(mm)1004幅(mm)115高さ(mm)151電圧(V)直流18適合バッテリーBL1830B
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(48件のレビュー)
29,980税込32,978
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。(トリガ式スイッチ)ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。「長寿命」リチウムイオンバッテリー搭載!メモリ効果がないため、継ぎ足し充電が可能になりました。自己放電が少ないため、長期保存しても満充電に近い仕事量が可能です。※満充電状態で保存してください。
バッテリー電圧(V)18バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品バッテリ(BL1830B)、充電器(DC18RC)、高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル仕様バッテリBL1830(18V-3.0Ah)・充電器DC18RC付質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1253長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体+バッテリー
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(51件のレビュー)
8,398税込9,238
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!高輝度LEDライト付パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。使いたい時にサッとスイッチON / OFFできます。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)37連続使用時間(分)約20充電時間(分)約22付属品高機能フィルタ、ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)セット内容本体のみ長さ(mm)999幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流18スイッチ形状トリガースイッチ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B商品タイプ本体のみ
紙パック マキタ紙パックマキタ(69件のレビュー)
598税込658
1パック(10枚)
当日出荷
抗菌仕様で衛生的。
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(18件のレビュー)
8,998税込9,898
1台
当日出荷
暗い場所に便利高輝度LEDライト付 ハンドストラップ付 高機能フィルタ、ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)用ノズル付属 高性能フィルターのみでご使用いただけます。
長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18本体寸法(mm)476スイッチ形状押しスイッチ吸込仕事率(W)強:37/標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20/40(強/標準)バッテリー容量(Ah)3集塵方式カプセル集じん式充電時間(分)22(目安)スピード調節2段階適合バッテリーBL1830B集じん量(L)0.65
リチウムイオンバッテリ マキタリチウムイオンバッテリマキタ(57件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
適合18Vドライバドリル(DF454DRFX)、18V震動ドライバドリル(HP454DRFX)、18Vジスクグラインダ(GA402DRF)、18Vハンマドリル(HR202DRFX)、18Vレシプロソー(JR182DRF)、18Vインパクトドライバ(TD144DRFX)、18Vインパクトレンチ(TW251DRFX)、充電ラジオ(MR100(W))、充電蛍光灯(ML184)、フラッシュライト(ML185)、18Vポータブルバンドソー(PB180DRFX)種類バッテリー機能残容量表示、自己故障診断バッテリーリチウムイオン
充電式クリーナ マキタ充電式クリーナマキタ(3件のレビュー)
18,980税込20,878
1台
当日出荷
付属品ノズル・ストレートパイプ・サッシ(すきま)ノズル・高機能フィルタEXセット内容本体のみ長さ(mm)1066幅(mm)113質量(kg)1.7(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)ホワイト高さ(mm)153電圧(V)直流18吸込仕事率(W)パワフル:100/強:60/標準:35/エコ:15集塵容量(L)0.25集塵方式サイクロン一体型適合バッテリーBL1830集じん量(L)0.25商品タイプ本体のみ
サイクロンアタッチメント マキタサイクロンアタッチメントマキタ(55件のレビュー)
3,490税込3,839
1個
当日出荷
適合CL180/181/182FD/CL140/141/142FD/CL106/108/107FD/CL105DN/105D/110D関連資料(1.41MB)
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(13件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
当日出荷
簡単ゴミ捨てカプセル式+快適連続運転ワンタッチスイッチ!パワフルな18V仕様! 奥の奥まで、しっかり届く。T型ノズルが床に密着して浮きにくい。 まっすぐ立てやすいノズル。保管時等で省スペースに置きやすい。 LEDライト付。 斜めカット吸込口。ノズル無しでも掃除しやすい形状。 ハンドストラップ付。
充電時間(分)約22長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37、標準:10集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)強:約20、標準:約40バッテリー容量(Ah)3.0集塵方式カプセル集じん式
部品 18Vクリーナー CL180FDRFW マキタ部品 18Vクリーナー CL180FDRFWマキタ(3件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷から3日以内出荷
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(43件のレビュー)
7,798税込8,578
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)29連続使用時間(分)約20充電時間(分)22集塵方式カプセル集じん式仕様高輝度LEDライト付、トリガスイッチ質量(kg)1.3(バッテリ含む、ノズル・パイプ除く)長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4
充電式4モードインパクトドライバ マキタ充電式4モードインパクトドライバマキタ(5件のレビュー)
68,980税込75,878
1台
当日出荷
圧倒的作業量「高容量6.0Ah」モデル登場! 4モード+テクス用ネジ専用モード付。 「強・弱」ボタンでワンタッチ設定。「ライト」ボタン。 バッテリ残容量表示。トルク不足を未然に防ぐトルク低下お知らせ機能付。 耐久性を細部にわたって追求し、過酷な現場ニーズにこたえます。 多種・多様な材料に対応する圧倒的ハイパワー。
付属品プラスビット2-65、フック、バッテリ(BL1860B)×2本・充電器(DC18RF)・ケース付質量(kg)1.7(バッテリ含む)本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)171×79×250モーターハイパワーブラシレスモータ締付能力(普通ボルト)M5~M14(インパクト)締付能力(高力ボルト)M5~M12(インパクト)バッテリーリチウムイオン本体形状ピストル型充電時間(分)約27実用充電)、約40(フル充電)締付能力(小ねじ)M4~M8(インパクト)ねじ締め能力(mm)コーススレッド22~125(インパクト)ねじ締め能力(mm) テクスねじM4(最大板厚3.2mm)
フレキシブルホース マキタフレキシブルホースマキタ(28件のレビュー)
839税込923
1個
当日出荷
柔軟性に優れ、車内の狭い場所の掃除に便利です!
充電式クリーナー 10.8V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 10.8V カプセル式マキタ(30件のレビュー)
14,980税込16,478
1台
当日出荷
建築現場でも便利なハイパワー&連続作業時間! コードレス&ハイパワー!階段等の掃除も楽々。 ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。 斜めカットの吸込口、車内掃除にも便利。 ゴミのこぼれ落ち防止ゴミストッパ付。 奥まで届くT型ノズル。
バッテリー容量(Ah)1.3集塵容量(L)0.6吸込仕事率(W)14連続使用時間(分)約12充電時間(分)約50付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)ノズル、バッテリ(BL1015K)、充電器(DC10WA)集塵方式カプセル集じん式仕様トリガスイッチ質量(kg)0.88(バッテリ含む/ノズル、パイプ除く)トラスコ品番414-1229セット内容本体、バッテリBL1013×1本、充電器DC10WA長さ(mm)966幅(mm)103高さ(mm)150電圧(V)直流10.8スイッチ形状トリガスイッチ使用電池リチウムイオンバッテリ適合バッテリーBL1013商品タイプ本体+バッテリ(内蔵式)
充電式クリーナー 14.4V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 14.4V カプセル式マキタ(15件のレビュー)
30,980税込34,078
1台
当日出荷
ワンタッチスイッチボタンを押せば「連続運転」。強/標準もワンタッチ切替えが可能です。高い所や狭い隙間、階段等で様々な体勢・持ち方で快適にお掃除ができます。 高輝度LEDライト付!暗い場所でもよく見えて使いやすいライトです。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。床面に密着し浮きにくいから奥の奥まで届きます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけです。集じん容量650mL。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいすき間や、コーナー、家具の間などを快適にお掃除できます。
商品タイプ本体+バッテリーバッテリー容量(Ah)3集塵容量(L)0.65吸込仕事率(W)(強)約29、(標準)約10連続使用時間(分)(強)約20、(標準)約40 ※バッテリの充電状態や使用条件により、使用時間は異なります。充電時間(分)約22付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシ(すきま)用ノズル、バッテリ(BL1430B、14.4V 3.0Ah)、充電器(DC18RF)電源Li-ionバッテリ(3.0Ah-直流14.4V)質量(kg)1.3(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)トラスコ品番414-1245長さ(mm)981幅(mm)114高さ(mm)152電圧(V)直流14.4使用電池リチウムイオンバッテリ集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1430
充電式クリーナー 18V カプセル式 マキタ充電式クリーナー 18V カプセル式マキタ(16件のレビュー)
7,998税込8,798
1台
当日出荷
18Vならではの強力な吸引力!Li-ion18V-3.0Ahバッテリ搭載で、吸込み仕事率(高機能フィルタ)37Wです。 1充電あたりの連続使用時間約20分 高輝度LEDライト付。暗い現場でも快適です。 斜めカットの吸込口。パイプが抜けにくく、グラグラしません。T型ノズルなしでも掃除がしやすい形状です。 「奥の奥までしっかり届く」T型ノズル。T型ノズルは床に密着して浮かないからソファーや棚の下など、奥までしっかりお掃除。 ゴミづまり軽減&スムーズな動き! トリガ式スイッチ。使いたい時にサッとスイッチON/OFFできます。 「ゴミ捨て簡単」カプセル集じん。ゴミはカプセル部をひねって捨てるだけ。集じん容量650mL ゴミストッパ付。ゴミのこぼれ落ちを防止します。 「すき間掃除に便利」サッシノズル付。ホコリのたまりやすいサッシのすき間や、コーナー、家具の間などの細かな場所での掃除に便利です。
バッテリー容量(Ah)3.0充電時間(分)約22吸込仕事率(W)(高機能フィルタ)強:37長さ(mm)999幅(mm)114質量(kg)1.4(バッテリ含む/ノズル・パイプ除く)高さ(mm)152電圧(V)直流18集塵容量(L)0.65連続使用時間(分)約20集塵方式カプセル集じん式適合バッテリーBL1830B
フレキシブルホース マキタフレキシブルホースマキタ(2件のレビュー)
1,898税込2,088
1台
当日出荷
適合CL001G,CL280FD,CL281FD,CL282FD
ストレートパイプ320(白 マキタストレートパイプ320(白マキタ(1件のレビュー)
399税込439
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
ストレートパイプ340(白) マキタストレートパイプ340(白)マキタ(1件のレビュー)
489税込538
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
ロック付サイクロンアタッチメントSW/グレー マキタロック付サイクロンアタッチメントSW/グレーマキタ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
ロック付サイクロンアタッチメント(青) マキタロック付サイクロンアタッチメント(青)マキタ
3,698税込4,068
1台
欠品中
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
ストレートパイプ340 マキタストレートパイプ340マキタ
489税込538
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
ロック付サイクロンアタッチメント(オリーブ) マキタロック付サイクロンアタッチメント(オリーブ)マキタ
3,698税込4,068
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
ストレートパイプ340(青) マキタストレートパイプ340(青)マキタ
489税込538
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD
バルブステーコンプリート マキタバルブステーコンプリートマキタ(1件のレビュー)
319税込351
1台
当日出荷
適合CL282FD
ロック付サイクロンアタッチメント(スノーホワイト) マキタロック付サイクロンアタッチメント(スノーホワイト)マキタ(2件のレビュー)
3,698税込4,068
1台
当日出荷
適合CL001Gシリーズ、CL280FD,CL281FD.CL282FD