カテゴリ

  • 清掃用品(1)
絞り込み
ブランド
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cl287fd」の検索結果

1件中 1~1件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様) マキタ

    充電式クリーナ(電動回転ブラシ仕様)

    マキタ
    ¥47,980~税込¥52,778~
    1台
    5日以内出荷
    充電式クリーナCL287FD 「電動」回転ブラシ搭載。・「電動」回転ブラシ搭載の18Vバッテリ仕様登場。毛足の長いカーペットに絡みついたゴミを掻き出しながらパワフルに吸引します。・高耐久プロ仕様ノズル。プロの清掃作業に耐えうる高耐久モータを採用。ゴミ取りしやすい3種類の毛材を配置したブラシも高耐久。清掃の負担を軽減。回転するブラシの推進力により軽い力で清掃。床検知スイッチにより、床に接地すると回転ブラシが駆動、床から浮かせると回転ブラシが停止します。・簡単ブラシメンテナンス。ツールレスで回転ブラシを着脱。ブラシのお手入れも簡単です。・パワフル&低騒音。吸込仕事率は、パワフルモード時110W、パワフルモード時でも66dB(A)と低騒音。・サイクロン一体式。サイクロンで細かなゴミを遠心分離することで、フィルタ交換頻度が低減します。・サイクロン部の騒音低減。プレフィルタとスポンジフィルタがメッシュパイプの風切音を低減。・オフィス、列車、さまざまなカーペット清掃に。・使いやすいワンタッチスイッチ。ワンボタンで4段階切替え。LEDで視覚的に確認可能。・パイプを確実に固定。ロックボタン付でパイプ抜けを防止。・簡単ゴミ捨て。サイクロンカプセルをロックボタンでワンタッチ取り外し。・清掃中の立てかけに便利なフック付。・押しやすいハンドル形状。電動回転ブラシ式のノズルを押しやすいハンドル形状。操作しやすく疲れにくい。・高輝度LEDライト付
    付属品ノズル、ストレートパイプ、サッシノズル、ノズルホルダ、高機能フィルタEX質量(kg)1.5(BL1830B装着時)種類サイクロン一体式&ワンタッチスイッチ電圧(V)直流18寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本機:1092×101×186(パイプ、ノズル付)吸込仕事率(W)パワフル:110、強: 60、標準: 35、エコ: 15連続使用時間パワフル:約8分、強:約15分、標準:約21分、エコ:約38分吸じん容量(mL)250
マキタcl286fdzw特集