カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(8)
  • バイク部品(4)
  • 科学研究・開発用品(4)
  • 制御機器(3)
  • 清掃用品(3)
  • 電気材料(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 測定用品(1)
  • バッテリー・電装(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 農業機械(1)
絞り込み

「cl340」の検索結果

30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • TS滴下ロート 目盛付 CL0340シリーズ climbing(クライミング)

    TS滴下ロート 目盛付 CL0340シリーズ

    climbing(クライミング)
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷から43日以内出荷
  • 滴下ロート 目盛付 100mL 水銀定量 CL0340-02シリーズ climbing(クライミング)

    滴下ロート 目盛付 100mL 水銀定量 CL0340-02シリーズ

    climbing(クライミング)
    24,980税込27,478
    1個
    21日以内出荷から46日以内出荷
    容量が分かり易いように目盛加工をしています。
  • TS滴下ロート 硝酸性窒素用 CL0340-09シリーズ climbing(クライミング)

    TS滴下ロート 硝酸性窒素用 CL0340-09シリーズ

    climbing(クライミング)
    15,980税込17,578
    1個
    33日以内出荷から43日以内出荷
    容量(mL)50
  • TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

    TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 19.1mm, 収縮後 8mm, スリーブ長さ 5 x 0.3m

    TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
    6,998税込7,698
    1袋(5個)
    翌々日出荷
    仕様スリーブ径 = 19.1mmシュリンク径 = 8mm色 = 黒スリーブタイプ = 熱収縮チューブ接着面 = N収縮率 = 3:1スリーブ長さ = 5 x 0.3m材質 = ポリオレフィン動作温度 Min = -55℃動作温度 Max = +110℃難燃性 = N耐電圧 = 20kV/mmハロゲンフリー = Nアングル = ストレートシリーズ = SCLAMS-DTL 23053 / 4クラス1。. Raychem SCL(R). SCLチューブは、内壁が溶ける性質の半硬質の熱収縮性チューブです。ワイヤスプライス、ブレークアウト、電子部品など、さまざまな電気部品をワンステップで封入して防湿性を確保できるようになっています。 電子線照射による架橋ポリオレフィンは、外壁を135 ℃以上で加熱すると収縮し、100 ℃で溶融する内壁はチューブ外部の収縮により割れ目や隙間内に流れ込みます。 冷めると、全体が硬質で丈夫な均一のカバーとなり、被覆厚も一定に保たれます。 SCL(R)は、サイズ的には処理前の直径の17~40 %まで収縮します。このため、さまざまな寸法の特殊な形状をカバーするには数種類のサイズが必要です。 ほとんどの溶剤や化学薬品の影響を受けず、電気部品の接合部に接触しても腐食性がありません。SCLは高い絶縁耐性も備えています(被覆厚に応じて240-410 kV/cm)。 色: 黒。出荷時のサイズが記載されています。. 300 mm単位で供給 収縮率2.5:1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 保護キャップ 岩田製作所

    保護キャップ

    岩田製作所
    149税込164
    1袋(1個)ほか
    翌々日出荷
    ボルトやケーブル、鋼管(パイプ)端部などの保護にご使用いただけます。接触による人のけがや製品・設備の破損を防止します。
    材質ポリ塩化ビニルPVCRoHS指令(10物質対応)対応
  • クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ) 横河計測

    クランプテスタ (漏れ電流計測タイプ)

    横河計測(2件のレビュー)
    38,980税込42,878
    1個ほか
    当日出荷から100日以内出荷
    リーク電流からAC400A測定まで測定可能な中口径(Φ40mm)タイプです。 周波数切替機能により商用周波数成分の漏れ電流測定が可能 マニュアルレンジ切替 データホールド、ピークホールド機能 平均値検波方式
    用途低圧電路や電気設備などの漏れ電流測定用。付属品取扱説明書、電池、携帯用ケース(93033)耐電圧AC 4240V 5秒間電源自動OFF約10分応答時間約2秒消費電流(mA)約13最大表示3999カウントクランプ径(Φmm)40レンジ切替マニュアルレンジ使用温湿度範囲0~40℃、85%RH以下(結露がないこと)電池寿命(連続時間)約40時間検波方式平均値データホルード全レンジ使用可能外部磁界の影響100Aの近接状態でΦ15mmの導体で10mA以下導体位置の影響コア中央からの誤差はコア内の あらゆる位置において40/400mAレンジ:±5dgt 400Aレンジ 0~250A:±0.5%rdg±5dgtAC安全規格EN 61010-1、EN 61010-2-032(AC300V CAT III)確度(40mA/400mA)確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(20~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(0~350A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))2.5+10(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))1.0+5(50/60Hz)、(400A(350~400A))確度(周波数切換WIDE (20Hz以上))5.0(40~1kHz)(周波数切換50/60Hz (50/60Hz))2.0(50/60Hz)※確度:(23℃±5℃、75%RH以下)、±(%rdg+dgt)・・・(%読み値+最小桁値)最大測定導体径(Φmm)40
  • グリーンモップ(糸付) テラモト

    グリーンモップ(糸付)

    テラモト
    1,498税込1,648
    1本
    4日以内出荷
    糸付きの小型モップ 樹脂製ヘッドで床や壁、家具などをキズつけにくい
    用途モップ本体、モップ柄、樹脂製ヘッド、フローリングなどに材質頭:ポリプロピレン、柄:Φ22.2スチールパイプにポリエチレン接着被膜、糸:綿100%長さ(mm)(糸)175幅(mm)240全長(mm)1400質量(g)540繰り返し・詰め替え対応
  • カームライン CL型(アルミ製) フカガワ

    カームライン CL型(アルミ製)

    フカガワ
    29,980税込32,978
    1台
    4日以内出荷
    静圧損失が非常に少ないため到達距離が長くとれます。 発生騒音が少ない。 CL 型もBL 型と同様、連結していく事により任意のL 寸法が得られます。
  • プロワイパー スペアゴム テラモト

    プロワイパー スペアゴム

    テラモト(12件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷
    ビルの窓清掃にも使用されている業務用(プロ用)ゴムを採用。
    用途スペア材質合成ゴム繰り返し・詰め替え対応
  • やしばホーキ テラモト

    やしばホーキ

    テラモト(20件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    コシが強く落葉などの掃除に最適です。
    材質柄:天然木、毛:ヤシの葉脈繰り返し・詰め替え対応
  • LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 MAD MAX(マッドマックス)

    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替

    MAD MAX(マッドマックス)
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    LED付 ミサイルスイッチ 12V専用 ON/OFF切替 ミサイルスイッチ型のトグルスイッチ。 オーディオ機器や電装機器のスイッチとして大変便利な商品です! カバーを閉めるとスイッチOFFになる便利な構造。 LEDランプは常時点灯型、ONの時のみ点灯型の2パターン。配線の繋ぎ変えでパターン変更可能です。
    スイッチON-OFF寸法(縦×横×厚さ)(mm)63×42×17LED色ブルー適合車種汎用(12V専用)使用可能電流(A)20A迄使用可能電圧(V)12V専用
  • チェーンソー替刃 BIGMAN(ビッグマン)

    チェーンソー替刃

    BIGMAN(ビッグマン)(4件のレビュー)
    2,598税込2,858特価
    1個
    当日出荷
    用途チェーンソーの替え刃
  • Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP 東芝

    Toshiba 4000シリーズ ヘキサ CMOS インバータ(NOTゲート), 4mA, 3~18 V, 14-Pin SOP

    東芝
    1,498税込1,648
    1袋(10個)
    翌々日出荷
    仕様ロジック機能 = インバータ入力タイプ = シュミットトリガー1チップ当たりのエレメント数 = 6シュミットトリガ入力 = あり最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 120 ns @ 15 V, 160 ns @ 10 V, 340 ns @ 5 V高レベル出力電流 Max = -4mA低レベル出力電流 Max = 4mA実装タイプ = 表面実装パッケージタイプ = SOPピン数 = 14ロジックファミリー = 4000寸法 = 10.3 x 5.3 x 1.5mm動作温度 Min = -40 ℃TC4000ファミリ、東芝RoHS指令(10物質対応)対応
  • 増設給紙トレイ brother(ブラザー)

    増設給紙トレイ

    brother(ブラザー)
    24,980税込27,478
    1台
    5日以内出荷
    対応機種HL-L9310CDW/HL-L8360CDW/MFC-L9570CDW給紙可能枚数A4普通紙 500枚RoHS指令(10物質対応)対応再生材使用率(%)LT-340CL再生材使用使用
  • 熱収縮チューブ 収縮前 4.75mm 収縮後 1.27mm クリア 1袋 50個入 ヘラマンタイトン(旧:タイトン)

    熱収縮チューブ 収縮前 4.75mm 収縮後 1.27mm クリア 1袋 50個入

    ヘラマンタイトン(旧:タイトン)
    299,800税込329,780
    1袋(50個)
    7日以内出荷
    TFE は、pH 測定装置などで、浸食性液体への耐性が必要な場合や非常に薄い壁のチューブが必要な高温用途に最適です。TFE チューブは、シリンダなどをカバーする摩擦による動きを低減するためにも使用されます。CGPT熱収縮チューブ 非常に高い耐熱性 非常に薄い壁半透明のチューブ 優れた耐摩耗性と有害な化学薬品に対する優れた耐性を備えています 2 : 1 ( TFE2 )又は 4 : 1 ( TFE4 )の収縮比を用意しています
    仕様●スリーブ径:4.75mm●シュリンク径:1.27mm●色:クリア●スリーブタイプ:熱収縮チューブ●接着面:なし●収縮率:4:1●スリーブ長さ:1.2m●材質:PTFE●シリーズ:TFE4●コード番号:194-6410アズワン品番65-7460-35
  • CL1T1 SMC

    CL1T1

    SMC
    159,800税込175,780
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • CL1 Series(CL1C~) SMC

    CL1 Series(CL1C~)

    SMC
    58,980税込64,878
    1個
    14日以内出荷から15日以内出荷
    作動方式複動片ロッドポートねじの種類(-) Rc
  • CL1 Series(CL1F40-~) SMC

    CL1 Series(CL1F40-~)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B40) SMC

    CL1/CDL1 - ロックアップシリンダ/複動・片ロッド(CL1B40)

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    15日以内出荷
    チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッド
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-34~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F20-34~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2QF2~)

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)20取付支持形式ロッド側フランジ形クッションラバークッション取付金具ロッド側フランジ形磁石内蔵有無
  • エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-34~) SMC

    エアシリンダ(オートスイッチ付) (CDM2F32-34~)

    SMC
    17,980税込19,778
    1個
    17日以内出荷
    ・コンパクト・軽量・外部衝撃に強いチューブを使用。 ・従来のCMシリーズより1.5倍以上の長寿命を実現。 ・オートスイッチ付(CDM2シリーズ:CDM2、CDM2W、CDM2K、CDM2KW、 CDM2R、CDM2RK、CDM2Q、CDM2□□P、CDBM2)
    チューブ内径(Φmm)32作動方式複動片ロッド取付支持形式ロッド側フランジ形使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具ロッド側フランジ形給油不要(無給油)磁石内蔵有無
  • CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド( SMC

    CG1-Z/CDG1-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(

    SMC
    18,980税込20,878
    1個
    22日以内出荷
    作動方式複動片ロッド
  • TS滴下ロート 目盛付 土壌置換容量測定用 climbing(クライミング)

    TS滴下ロート 目盛付 土壌置換容量測定用

    climbing(クライミング)
    21,980税込24,178
    1個
    33日以内出荷
    アズワン品番61-0044-84
  • タンクトラクショングリップ R&G RACING PRODUCTS

    タンクトラクショングリップ

    R&G RACING PRODUCTS
    7,998税込8,798
    1個
    62日以内出荷
    ブリティッシュスーパーバイクシェアNO.1の使用率を誇るタンクトラクショングリップ。タンク周りに貼り付けることにより、表面の突起物が滑りを抑制し、確実にグリップして今まで以上にバイクをコントロールしやすくなります。また、衣類、レーシングスーツにダメージを与えにくい素材を使用しているため、安心してご使用いただけます。カラーはブラックとクリア(透明)の2種類ございますのでお好みでお選びください。
  • Tank Grips:PRO Eazi-Grip(イージーグリップ)

    Tank Grips:PRO

    Eazi-Grip(イージーグリップ)
    8,998税込9,898
    1個
    62日以内出荷
    Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Pro」シリーズは、薄型の円形エンボスパターンによりバイク上でのライダーの動きやすさを向上させる滑らかさが特徴です。ブラックとクリアからお選びいただけます。
    内容左右セット
  • Front Fender Extender R&G RACING PRODUCTS

    Front Fender Extender

    R&G RACING PRODUCTS
    9,498税込10,448
    1個
    62日以内出荷
    フロント下部に延長フェンダーを追加することにより、ラジエター、エンジン周りのパーツを巻き上げた、泥水、小石等から守ります。 素材はABS製で柔軟かつ、強度に優れます。 カラーはブラック、カーボン柄を選択いただけます。
  • Tank Grips:EVO Eazi-Grip(イージーグリップ)

    Tank Grips:EVO

    Eazi-Grip(イージーグリップ)
    8,998税込9,898
    1個
    62日以内出荷
    Eazi-Grip(TM) タンクグリップは、高レベルのグリップを提供する独自の表面を備えており、レース、サーキット走行に最適です。コーナリング中のハードブレーキング時にライダーへの疲労と動きを軽減します。二ーグリップ力が高まることで、よりコントロールしやすくなり、手首や肩への圧力が軽減され、腕がパンプするリスクを軽減させます。また、コーナー中央でのボディポジションの維持にも役立ちます。・「Evo」シリーズは、顕著な半球状のトラクションドームによりライダースーツ着用時でもしっかりとグリップを感じることが特徴です。
    内容左右セット
  • 直流リアクトル 東芝シュネデール・インバータ

    直流リアクトル

    東芝シュネデール・インバータ(1件のレビュー)
    1個
    欠品中
    直流リアクトルは、インバータ電源側の入力力率改善、高調波低減を抑制する場合に使用します。電源容量が500kVA(注)以上で、かつ、電源容量がインバータ容量の10倍以上の場合に設置します。
  • 直流リアクトル三相400V 東芝シュネデール・インバータ

    直流リアクトル三相400V

    東芝シュネデール・インバータ
    1個
    欠品中