カテゴリ

  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
  • 空圧工具(1)

「clc-60」の検索結果

5件中 1~5件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ドライバー用コントローラー CLCシリーズ ハイオス

    ドライバー用コントローラー CLCシリーズ

    ハイオス
    ¥20,980税込¥23,078
    1台
    当日出荷
    CL/SS/αシリーズドライバー専用電源です。
    トラスコ品番672-2482適合機種CLシリーズセット内容電源コード(1.8m)1本、平2ピン変換プラグ1ヶ、取付金具、取付ねじ幅(mm)88高さ(mm)52奥行(mm)210電源コード(m)1.8入力電源(V)AC100~240
  • 純正インクカートリッジ EPSON IC60 EPSON
    グレー
    シアン
    ブラック
    マゼンタ
    イエロー

    純正インクカートリッジ EPSON IC60

    EPSON
    ¥8,398税込¥9,238
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    適合機種メーカーEPSON
  • 光ファイバケーブル サンワサプライ

    光ファイバケーブル

    サンワサプライ
    ¥4,198~税込¥4,618~
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    芯数2分類光ファイバ:グレートインデックス(GI)形状メガネ型色オレンジ規格光ファイバTIA:OM1適合規格1000BASE-LX/1000BASE-SXコネクタ形状LCコネクタ×2 - LCコネクタ×2使用場所屋内用コア径(μm)(光ファイバ)62.5芯径(μm)(光ファイバ)125(バッファ)900オス形状LCコネクタ×4ファイバータイプマルチモード変換タイプオス - オスコネクタ1LCコネクタ×2コネクタ2LCコネクタ×2
  • S Series(SF4-CLC) SMC

    S Series(SF4-CLC)

    SMC
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    9日以内出荷
  • 階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付 日本マルセル

    階段ポリッシャー AV-61B ブラシ付

    日本マルセル
    ¥199,800税込¥219,780
    1台
    4日以内出荷
    リチウムイオンバッテリー式の階段清掃用ポリッシャーです。 階段の蹴込(立面)清掃作業が省力化できます。 付属のタイネックス製ブラシが特殊構造で、奥まで届きやすい仕様です。 リチウムイオンバッテリー(別売り)の連続稼働時間は160分です。 電源コードの管理が不要なので、どこにでも持ち運んで使用できます。 電源コード不要の階段清掃用ポリッシャーです。
    仕様●ブラシ径(インチ):9●幅(mm):235●奥行(mm):325●高さ(mm):800~1195●消費電力(W):60●回転数(rpm):200●電源:リチウムイオンバッテリー●本体、ブラシのみ●使用には別売りのバッテリーと充電器が必要です。●リチウムイオンバッテリー:LV-9N(別売り)●充電器:CLC-6261(別売り)●ブラシサイズ:9インチ●重量:12.4kg●稼働時間:160分●充電時間:300分●充電時間:300分●セット内容/付属品:本体、タイネックスブラシ●原産国:日本●コード番号:353-0690アズワン品番67-5522-66