カテゴリ
- 電気材料(8)
- パソコン/周辺機器(7)
- クリーンルーム用品(3)
- 空調・照明・電設資材(2)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cletop b」の検索結果

CLETOP-S リールタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781個欠品中取替テープの交換が簡単になりました。ワンプッシュ操作で、利き手に関係なく清掃ができます。 本体に帯電防止グレードの樹脂材を採用し、光コネクタへの塵やゴミの再付着を低減しています。仕様【拭き取り回数】400回以上質量(g)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)125×35×85RoHS指令(10物質対応)対応
CLETOP-S 交換カートリッジ
ALPSystems¥18,980税込¥20,8781セット(6個)当日出荷Φ1.25フェルールやピンありコネクタ清掃に適した、表面が滑らかなテープ。RoHS指令(10物質対応)対応
光ファイバーコネクタクリーニングツール(メス)
PANDUIT(パンドウイット)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷通常使用で400回までクリーニング可能です。 MTPコネクタのクリーニング用です。用途光ファイバーコネクタのクリーニング仕様メス型対応トラスコ品番836-7326質量(g)181
NEOCLEAN-E ペンタイプ
ALPSystems¥10,980税込¥12,0781個当日出荷簡単なプッシュ動作(クリック動作)で装置等のアダプタ内フェルール端面のクリーニングができるペン型のクリーナです。 また、クリーニングカートリッジが交換でき、クリーニングカートリッジの清掃回数は、 約750回を実現、クリーニングコストを抑えることができます。 付属のキャップでプラグのフェルール端面もクリーニングができます。仕様【標準清掃回数】750回以上(カートリッジ1本あたり)タイプカートリッジ交換RoHS指令(10物質対応)対応
光コネクタクリーナー
フジクラ¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。 奥まったアダプタの清掃などの作業性を向上させるノズル延伸機能を有します。
光コネクタ用クリーナー
サンワサプライ(2件のレビュー)¥5,998税込¥6,5981個当日出荷スライド式の簡単操作で、光コネクタ端面のゴミや油などを簡単に除去できます。 LC、SC、FC、ST、MUコネクタのPC研磨に対応します。コネクタのキー位置を合わせればAPC研磨にも対応します。 帯電素材ボディーを採用しています。 約500回の清掃が可能です。サイズ(mm)W66×D88×H28アズワン品番64-0860-42
光コネクタクリーナー
フジクラ¥9,998~税込¥10,998~1個当日出荷適用光コネクタのプラグおよびレセプタクルのフェルール先端の清掃。( 内部が光コネクタフェルール端面に限ります。) 光コネクタのフェルール端面に付着した油脂や粉塵をワンプッシュ(一押し)で清掃できます。 ガイドキャップの使い分けで、1本で光コネクタのプラグ、アダプタ内のフェルール先端の両方が清掃できます。
クリーナー
ALPSystems¥9,998~税込¥10,998~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。小さなゴミも綺麗に除去することが可能です。RoHS指令(10物質対応)対応
LEDデスクライト Z-Light
山田照明(1件のレビュー)¥8,498税込¥9,3481台当日出荷初期モデルの特性を継承しながらリファインを続けてきた「108」。変わらない”使いやすさ”です。仕様従来光源相当:白熱60W相当材質/仕上鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4明るさ(W)E26 LED電球(昼白色)7.2×1クランプ専用クランプ付属(取付可能厚55mmまで)アーム長さ(mm)450+450色温度(K)5000LED色昼白色寿命LEDモジュール:40000h取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)86.6セード寸法(mm)幅:Φ190・高:193クランプ取付幅(mm)~55適合ランプLDA7N-G/2、使用可能ランプ:LDA7N-G/2調光方式非調光直下照度(Lx)中心:1414演色指数(Ra)80定格光束(Lm)624エコロジー商品省エネ
LEDデスクライト Z-Light
山田照明¥16,980税込¥18,6781台当日出荷ヘッドの水平を維持して可動するZ-LIGHT特有のアーム。ベストセラーのZ-10から光量を大幅にアップしたZ-10Nへ、そして明るさそのままで色の再現性を向上させたZ-10Rに進化。 ソフトスタート機能(100~5% 無段階調光)仕様従来光源相当:白熱150W相当材質鋼/アルミ/樹脂質量(kg)1.4消費電力(W)11.9明るさ(W)LED:11.9電源コード(m)1.5クランプZ-A17本体同色仕様六角レンチ付属アーム長さ(mm)360+360機能ラストメモリー、ダブルクリック100%色温度(K)5000LED色昼白色取付け方法クランプエネルギー消費効率(Lm/W)88.7セード寸法(mm)幅:420LED寿命(時間)40000クランプ取付幅(mm)6~45アーム平行アーム調光方式ソフトスタート調光(100~5% 無段階調光)直下照度(Lx)中心:2430演色指数(Ra)90定格光束(Lm)1055電球の種類LED調光の可否可エコロジー商品省エネ
MTP コネクタクリーニングツール 1式 6巻入り FMTPRR6
PANDUIT(パンドウイット)¥49,980税込¥54,9781袋(6個)当日出荷FMTPFCT(オス)からFMTPMFCT(メス)への変換ツールです。用途MTPコネクタのクリーニング用トラスコ品番148-7213色白質量(g)19
工業用綿棒(先端筒型1.25mm・ポリカーボネート軸)
日本綿棒¥3,500税込¥3,8501箱(50本)当日出荷先端部にナイロン繊維を植毛し特殊コーティングを施した極細のメンテナンスリントフリースティックです。用途光ファイバー用MU型アダプターのスリーブ内面の清掃。TGK品番644-25-18-17トラスコ品番293-9550全長(mm)148質量(g)16タイプ両綿軸長(mm)150先端径(mm)1.25材質(軸)ポリカーボネート材質(ヘッド)ナイロン繊維特殊コーティング質量(g/袋)16
クリーナー
ALPSystems¥13,980~税込¥15,378~1個ほか当日出荷から4日以内出荷NTT-AT製の光コネクタ清掃器具です。アルコールを使用しない乾式タイプのクリーナーです。RoHS指令(10物質対応)対応
光コネクタ端面クリーナー(プラグ専用)ハンディメイト
精工技研¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷光ファイバーケーブルコネクタ端面のプラグ専用。2連コネクタの同時清掃が可能。使用回数は500回以上。使い切りタイプのため、中身の交換不要です。クリーニング毎に自動で清掃面が新しくなるため、別途新しい面を送り出す作業が不要。コンパクトで持ち運びが容易。用途光コネクタ単体の端面掃除寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×68×28(Cap opene)駆動方式スライド方式RoHS指令(10物質対応)対応連続使用回数500回以上
NEOCLEAN-M ペンタイプ
ALPSystems(1件のレビュー)¥11,980税込¥13,1781個当日出荷仕様【標準清掃回数】600回以上適合【端面】フラットおよび8度斜め(ガイドピン有/無の両方)タイプ使い切り寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)本体:197×15×51、アタッチメント装着時:208×17×51対応コネクタMPO、MTP(R)芯数12、24RoHS指令(10物質対応)対応