カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(15)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 切削工具(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「clf-w」の検索結果

充電式LEDクリップライト フレキシブルコードタイプ
TRUSCO¥2,898税込¥3,1881台当日出荷ライトのヘッド部が360度回転し、必要なところを照らすことができます。クリップ部は最大5.5cmまで挟み込むことができます。用途手元の明るさが必要な屋内に。付属品充電ケーブル(USB-C)材質本体:ABS樹脂幅(mm)80全長(mm)80×50×180高さ(mm)205奥行(mm)115外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)6000(クリップ装着時)保護等級IP20使用電池USB-C充電時間(時間)4明るさ(Lm)500/350/150最大点灯時間4h(強)/7h(中)/16h(弱)
クリアケース横型
TRUSCO¥249~税込¥274~1枚当日出荷中が見やすい透明ケースです。書類や小物を分けて収納できます。用途書類入れとして。小物類の収納袋として。材質本体:オレフィン厚さ(mm)0.295色白収納数100グリーン購入法適合