カテゴリ

  • 測定用品(4)
  • 制御機器(2)
  • 安全用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 農業機械(1)

「clip-20」の検索結果

10件中 1~10件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ベルトクリップ スタンダード

    ベルトクリップ

    スタンダード
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    欠品中
    ベルトクリップ
  • CLIP(20MM) ホンダ

    CLIP(20MM)

    ホンダ
    ¥279税込¥307
    1個
    17日以内出荷
    ホンダ純正部品です。
  • PMA ケーブルグランドロックナット PMA

    PMA ケーブルグランドロックナット

    PMA
    ¥629~税込¥692~
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • Mueller BU-78K ケルビンクリップ MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-78K ケルビンクリップ

    MUELLER ELECTRIC
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷
    仕様許容電流値 = 10Aジョー開口 = 12mmコンタクト材質 = シルバーコンタクトめっき = 金色 = 金Mueller 10A Kelvin Clip with Gold Contacts. 10A Kelvin clip with a gold contact and a current path for the source and circuit path for the sense. The length of this Kelvin clip is 57.91mm and the jaws open to 12mm maximum. The wire size accepted by this Kelvin clip is 20 AWG.RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー スタンダード

    携帯型350MHz帯5Wハイパワーデジタルトランシーバー

    スタンダード
    ¥42,980税込¥47,278
    1個
    6日以内出荷
    付属品アンテナ ATU-12J、ベルトクリップ CLIP-20、リチウムイオン電池パック FNB-V145LI、急速充電器セットVAC-70 AAM69X002、アクセサリーコネクターカバー、取扱説明書、簡単操作ガイド、登録申請書、登録申請の手引き質量(g)260※標準電池パックFNB-V145LI、アンテナ含む使用温度範囲(℃)-20~+60電源電圧DC7.4V±10%寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)100×56×31(※アンテナ、突起部除く)チャンネル数デジタル: 82ch(30ch+52ch増)/上空利用: 15ch(5ch+10ch増) ※受信のみ周波数帯域(MHz)351送信出力5W/2.5W/1Wバッテリー容量(mAh)2100変調方式4値FSK低周波出力700mW以上(10%歪時)
  • XP Power DINレールアダプタ DTE20 DINレール用 アクセサリ XP POWER

    XP Power DINレールアダプタ DTE20 DINレール用 アクセサリ

    XP POWER
    ¥719税込¥791
    1個
    7日以内出荷
    仕様アクセサリタイプ:DINレールクリップ●併用可能製品:DTE20 DINレール●XP Power - DTE20シリーズDINレールクリップキット. XP Power DINレールクリップキットは、DTE20シリーズに不可欠なアクセサリです。 このクリップは、難燃性黒色ナイロン製で、金具、ねじ、及びドリルテンプレートが付属しています。RoHS指令(10物質対応)対応
  • Wurth Elektronik スタークリップ WURTH ELEKTRONIK

    Wurth Elektronik スタークリップ

    WURTH ELEKTRONIK
    ¥289税込¥318
    1個
    7日以内出荷
  • Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m MUELLER ELECTRIC

    Mueller BU-3030-A-24-0 テストリード線, 黒, 0.6m

    MUELLER ELECTRIC
    ¥1,798税込¥1,978
    1個
    7日以内出荷
    仕様定格電圧 = 300V許容電流値 = 10A色 = 黒リード長 = 0.6m針ゲージ = 20AWGコンタクト材質 = スチール絶縁体 = PVCセカンダリコネクタタイプ = わに口クリップコネクタ A シュラウド = ありコネクタ B 向き = 直線コネクタ B シュラウド = あり動作温度 Max = +105℃RoHS Compliant. Mueller Alligator Test Lead. Premium range of insulated Alligator clip leads from Mueller provide the user with a reliable testing product. Comprising of a Nickel plated steel clip insulated with a PVC hood, along with a 20AWG tinned copper wire lead. Rated to hands free testing at 300V @ 10A Offered in an assortment of lengths including 300mm, 600mm, 900mm, 1.2m ; 1.5m Standard Red ; Black colours availableRoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40C-2 わに口クリップ 20A 19mm, 赤

    MUELLER ELECTRIC
    ¥429税込¥472
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = 赤絶縁体 = PVCMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応
  • ミューラー BU-40C-0 わに口クリップ 20A 19mm, 黒 MUELLER ELECTRIC

    ミューラー BU-40C-0 わに口クリップ 20A 19mm, 黒

    MUELLER ELECTRIC
    ¥449税込¥494
    1個
    7日以内出荷
    仕様許容電流値 = 20Aジョー開口 = 19mmコンタクト材質 = 銅色 = 黒絶縁体 = PVCMicro Plier-Type Battery Clip. Micro plier-type battery clips with screw or crimp connection. These battery clips are made from nickel-plated steel (stock numbers ; 714-8253 714-8253 and ; 714-8257 714-8257 ) or solid copper (stock numbers ; 714-8266 714-8266 and ; 714-8269 714-8269 ). The length of these plier type battery clips is 58mm with a 19mm maximum jaw opening.RoHS指令(10物質対応)対応