カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(292)
- バイク純正部品(106)
- 空調・照明・電設資材(38)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(4)
- 自動車純正部品(4)
- 切削工具(4)
- オフィス家具(2)
- 科学研究・開発用品(2)
- 縫製用品(2)
- 電動工具(2)
- バイク部品(1)
- 制御機器(1)
- 保管用品(1)
- 物流用品(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測量用品(土木/建設)(1)
- 測定用品(1)
- 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
- 医療(1)
- 自動車補修部品(1)
- 安全保護具(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(292)
- ホンダ(109)
- Panasonic(パナソニック)(38)
- RIDEZ(ライズ)(4)
- TRUSCO(3)
- 住友電工ハードメタル(3)
- 石崎プレス工業(2)
- イスカル(1)
- A&D(エー・アンド・デイ)(1)
- FUJI STAR(三共理化学)(1)
- サンコー(三甲)(1)
- タジマツール(TJMデザイン)(1)
- ピカコーポレイション(1)
- 三菱電機(1)
- JAPPY(1)
- いけうち(1)
- オカムラ(岡村製作所)(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- ケニス(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「clj」の検索結果

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CLJ2B16
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
ファインロック シリンダ CLJ2D
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)16作動方式複動片ロッド
ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLJ2シリーズ CLJ2L16
SMC¥27,980税込¥30,7781個9日以内出荷チューブ内径(Φmm)16ストローク(mm)30作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°
ファインロック シリンダ(CLJ2~)
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)16
ファインロック シリンダ CLJ2F
SMC¥28,980~税込¥31,878~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)16作動方式ロック:(E) スプリングロック (排気ロック)ヘッドカバーのポート位置(-) 軸に対し90°磁石内蔵有無(-) 磁石なし
ファインロック シリンダ CLJ2B
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)16
ファインロック シリンダ CLJ2L
SMC¥27,980~税込¥30,778~1個9日以内出荷・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。 (両方向ロック) ※CL1は片方向ロック ・オートスイッチ付(CDL□シリーズ:CDLJ2、CDLM2、CDLG1、CDL1)チューブ内径(Φmm)16
子供用軍手(純綿・10双入)
TRUSCO(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181組(10双)当日出荷綿100%で肌にやさしい子供用軍手です。工場見学や職業体験での使用に最適です。用途職業体験などに。課外活動に。色生成全長(cm)18.5中指長(cm)6手のひらまわり(cm)16.5
ピーラインチョーク・自動巻
タジマツール(TJMデザイン)(5件のレビュー)¥2,798税込¥3,0781個当日出荷小型携帯用チョークライン。新機構!粉チョークの付きが良い「チョークたっぷりメカ」搭載(可動フェルト/糸が動く力を利用して移動するフェルトにより、糸に粉チョークを多く付着させます。撹はん球/内蔵された撹はん球が固まった粉チョークを撹はんし、粉を絶えず粉付きの良い状態に保ちます。)。手のひらサイズの小型設計。粉チョーク残量が確認しやすい透明タンク。糸替え時に便利な糸通しワイヤー付。ステンレスフック標準装備糸の長さ(m)10糸の太さ(mm)1.0トラスコ品番292-0361種別自動巻外形寸法(mm)縦205×横78×奥43容量(g)(タンク)40本体質量(g)155製品質量(g)155自動巻取糸長さ(m)7
コードレスラチェットラチェットレンチCL95用充電器
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381個当日出荷CL95のバッテリー用充電器です。トラスコ品番396-3963適合機種CL95種類充電器電圧(V)AC100消費電力(W)20
脚立部品 滑り止め端具ユニット(自在脚・丸型タイプ)
ピカコーポレイション¥6,998税込¥7,6981セット翌日出荷脚立の脚部を交換することで、自在脚仕様に変更できます。 丸型は端具にテンションがかかり、角度が固定できるタイプです。 取り付けに必要なボルトナットなどを付属しております。 ※脚立1台分交換する場合、2セット購入が必要です。 ※ロングスライドタイプ、階段用には取付けられません(自在脚・角型タイプ SCMJ-PS2 は加工すれば取り付け可能)用途屋根板金工事など接地面に角度がある場合に最適です。
ホースクランプステー
SWAGE-LINE¥4,798税込¥5,2781セット(2個)4日以内出荷【SWAGE LINE ホースクランプステー】 車体側ホースエンドの固定やホースクランプの固定に使用するクリップ&スペーサーをはじめ、中間クランプ等に使用するホースクランプやホースクランプステーを多数取り揃えています。また、汎用的に使用できるナット付きステーも、ラインナップしています。
ソフトパーツポケット
JAPPY¥1,598税込¥1,7581個3日以内出荷腰ベルトに付けられる小物入れとしてご使用いただけます。手を差し込めるやわらか開口部。マグネットでピタッと自動で閉じる。シリコン製でやわらかく、水に強い。背面のベストクリップで腰に下げて使用できる。サッと取り出し、ピタッと閉じる小物入れ材質(本体)シリコン、ネオジム磁石材質(クリップ)ポリアセタール
ミストファン
いけうち¥419,800税込¥461,7801台7日以内出荷ポンプ・タンク搭載で、水と電源があればその場で運転可能です。 新型ノズルと高圧噴霧で細かな霧を噴霧します。 必要な場所にいつでも簡単に移動できます。 間欠運転できます。用途畜産農家、畜舎、大型倉庫、工場、イベント会場、仮設テントなどに。トラスコ品番496-5485セット内容本体のみ幅(mm)575材質/仕上ステンレス(ノズル)質量(kg)44高さ(mm)1320~1400奥行(mm)1020電源(V)単相100ハネ径(cm)45消費電力(W)(50/60Hz)210/250水タンク容量(L)50風量調整3段噴霧量(L/min)0.24
コンパレータライト付きコンパクトスケール HT-CLシリーズ
A&D(エー・アンド・デイ)(1件のレビュー)¥11,980~税込¥13,178~1台当日出荷から15日以内出荷JCSS校正証明書付き 製品出荷時の梱包作業・農家の選別作業の効率アップ! コンパレータライト付きデジタルはかり 3色カラーコンパレータライト標準装備なので、パック詰め作業 (少ない・適量・多い)、同じ「重さ」を入れる作業に便利。 出荷時の商品選別に(果物の大きさの 小・中・大)、ランク分け作業に便利。 容器の重さを差し引く「風袋引き」機能付き 「抜き取り計量 (減算計量 )」も可能 使用しない時に便利な専用ケース付き。 重ねて収納可能 選べる2電源方式〔ACアダプタ(付属)/ 乾電池(単三×4本:別売)〕 オートパワーオフ機能(設定により機能オン・オフの選択可能) 表示項目:g(グラム)/ct(カラット)/N(ニュートン) 計量皿部の3色 (レッド・グリーン・オレンジ)カラー・バー付属でクラス分け、用途区別など使い方色々RoHS指令(10物質対応)対応
デスクシステム アドバンス L脚左片袖4段引出付スタンダード C対応
オカムラ(岡村製作所)¥99,980税込¥109,9781台3日以内出荷最新のPC環境に最適化した多彩なデスク機能とオフィストータルコーディネートを可能としたデザイン性を融合。現在のスタンダードデスク且つ一つ上のクオリティを実現。
...