「clover 鍵」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
プッシュロック ハカマ引戸用 CLOVER(クローバ)プッシュロック ハカマ引戸用CLOVER(クローバ)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から5日以内出荷
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、キー×2
シリンダーロック 木製引出用 CLOVER(クローバ)シリンダーロック 木製引出用CLOVER(クローバ)
3,298税込3,628
1個
当日出荷から5日以内出荷
材質クローム
プッシュロック 木製引戸用 CLOVER(クローバ)プッシュロック 木製引戸用CLOVER(クローバ)
3,598税込3,958
1個
当日出荷から5日以内出荷
構成部品シリンダー本体、裏止めネジ、化粧キャップ、前面扉ガラス用プレート、後面扉ガラス用プレート、キー×2
シリンダー錠 栃木屋シリンダー錠栃木屋(12件のレビュー)
1,598税込1,758
1個
当日出荷
シリンダー錠です。 キーの回転はAB間90度です。 キーの抜き差しはAB点共に可能です。(2点抜き)
用途配電盤・分電盤・制御盤等質量(g)81適合板厚(mm)9.5(最大)材質/処理(ロック・カラー)ZDC/Cr(ウェーブワッシャー)SUS/-(取付ナット)S/Zn(回転規則カム・止め金具・六角ナット)SPCC/Zn(キー)BSP/Niキー番号No001~150※キー番号は、ランダムな為、指定できません。RoHS指令(10物質対応)対応
スライディングガラス扉用ロック モノタロウスライディングガラス扉用ロックモノタロウ(7件のレビュー)
599税込659
1個
当日出荷
ショーケースなど引き戸式のガラス扉に施錠するための鍵です。 取り外しも簡単に行えます。 鍵は同一キーになっています。
用途ショーケース用付属品キー×2本材質スチール、亜鉛ダイカスト幅(mm)約109シリンダー径(Φmm)約16取付板厚(mm)3~7同一鍵
シリンダーカムロック セット CLOVER(クローバ)シリンダーカムロック セットCLOVER(クローバ)(1件のレビュー)
3,500税込3,850
1セット
当日出荷から5日以内出荷
スライディングロック ガラス右前用 CLOVER(クローバ)スライディングロック ガラス右前用CLOVER(クローバ)
8,398税込9,238
1個
5日以内出荷
仕様扉ガラス5mm・6mm・8mmガラス用
シリンダーカムロック CLOVER(クローバ)シリンダーカムロックCLOVER(クローバ)
2,898税込3,188
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-PO クローバー電子手動開閉式キャッシュドロアー DSCA-POクローバー電子(6件のレビュー)
9,398税込10,338
1台
当日出荷
電源不要、手動(プッシュオープン)式キャッシュドロアー。開閉は、引出し部分を押すだけ簡単。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。鍵も標準で搭載しており、防犯面にも考慮しました。
仕様3紙幣6硬貨寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)325×425×98付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)3RoHS指令(10物質対応)対応開き方手動開閉式
シリンダー CLOVER(クローバ)シリンダーCLOVER(クローバ)
2,398税込2,638
1個
5日以内出荷
3550P錠 ハカマ Cr 鍵違 スリーナイン島野3550P錠 ハカマ Cr 鍵違スリーナイン島野
3,998税込4,398
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)適合【ハカマ】ステン12mm用75mmHハカマ、ステン10mm用75mmHハカマ、ステン8mm用75mmHハカマ、ステン8mm用55mmHハカマ、ステン8mm用40mmHハカマ【レール】ステン博物館12mmレール、ステン博物館10mmレール、ステン8mm直立下レール45号、ステンSL8mm山型レール、ステン8mm3線堀込下レール材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違10種取付高(mm)(ハカマ)8、10、12、硝子引戸用吊戸のHハカマ仕上クローム
木製用プッシュロック キーレスタイプ LILIEL(リリエル)木製用プッシュロック キーレスタイプLILIEL(リリエル)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
キーを使わず指で押すだけで施・開錠ができます。 地震の際、揺れによる引戸の勝手な開閉を防ぐことができるので、耐震グッズとしてもご使用いただけます。
材質亜鉛ダイカスト付属品受座、リングストローク(mm)(プッシュ時)10.4、(静止時)7.2表面処理Cr取付扉厚(mm)25.8
SOL スライディングガラス ロック扉用 SOL HARDSOL スライディングガラス ロック扉用SOL HARD(11件のレビュー)
819税込901
1個
当日出荷
ショーケースのガラス扉厚に合わせて調整が可能です。 取り外しができる簡易タイプです。 同一錠になっています。
用途ショーケース用材質(本体)スチール・亜鉛ダイカスト仕様キー2本付トラスコ品番380-1942材質本体/スチール・亜鉛ダイカスト、鍵/スチール質量(g)80シリンダー径(Φmm)6取付板厚(mm)3~7キー番号同番
3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 同鍵201スリーナイン島野
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ同鍵P201番取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
盤用マルチキー DENSAN(デンサン/ジェフコム)盤用マルチキーDENSAN(デンサン/ジェフコム)
1,698税込1,868
1個
当日出荷
配電盤、分電盤用の合鍵4タイプのカギに対応・No.500 タキゲン・No.400 タキゲン・No.300 タキゲン・200番本体に鍵番号の刻印入り
材質ナイロン・真鍮質量(kg)16本体寸法(mm)80×80×5関連資料(1.79MB)
3500P錠 ハカマ Cr 鍵違 スリーナイン島野3500P錠 ハカマ Cr 鍵違スリーナイン島野(1件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
付属品キー(2本)、ビス本体用(3本)材質亜鉛ダイカストタイプ鍵違12種取付高(mm)(ハカマ)5、6、7仕上クロームシリンダー径(Φmm)18.2
電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C-B クローバー電子電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C-Bクローバー電子(1件のレビュー)
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。 コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様3紙幣6硬貨インターフェース6ピンモジュラーブラック付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)2.8電源(V)24(外部より供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110RoHS指令(10物質対応)対応開き方電源開閉式
電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6C クローバー電子電源開閉式キャッシュドロアー DSSA-RPO 3B/6Cクローバー電子
9,498税込10,448
1台
4日以内出荷
外部電源により開閉を行うタイプのキャッシュドロアーです。各種レジスターやPOS、ターミナルプリンター等、外部からの電源供給により開閉を行います。 コンパクトなサイズで、設置場所を問わずに使用できます。もちろん鍵も付いておりますので、安全面でも安心。3紙幣/6硬貨対応(硬貨入れ:取り外し可能、下に収納可能、仕切り板の移動可能)。
仕様3紙幣6硬貨インターフェース6ピンモジュラーアイボリー付属品ドロアーキー×2材質天板:スチール製、その他:強化プラスチック質量(kg)2.8電源(V)24(外部より供給)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)340×360×110RoHS指令(10物質対応)対応開き方電源開閉式
ディンプルロック 栃木屋ディンプルロック栃木屋(1件のレビュー)
1,898税込2,088
1個
14日以内出荷
仕様キーの回転は、AB間90度です。キーの抜き差しは、A点のみ可能です。(1点抜き)
ディンプルロック 止金付き 鍵違い ジョー・プリンス竹下ディンプルロック 止金付き 鍵違いジョー・プリンス竹下
1,498税込1,648
1個
6日以内出荷
鍵はリバーシブルキーです。 M18サイズの錠前です。 ピッキングが困難な2列ピン構造です。 止金を付けたままパネルカットにはめ込み、取り付けできます。 専用止金が付属しています。
用途小型キャビネット、小型ボックス材質黄銅(Bs)仕上クロームメッキ仕上RoHS指令(10物質対応)対応