カテゴリ
- メカニカル部品(3)
- 作業工具(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「cls140」の検索結果

ASH レボウエーブコンビネーションスパナセット14本組
旭金属工業(旧:新日本ツール)(1件のレビュー)¥27,980税込¥30,7781セット当日出荷めがね部は、フラワー形状なので、ボルト・ナットを傷めず強い締結が可能です。本体ネック部分に曲面を付けることで作業者の手にしっかりフィットする機能性を実現しました。スパナの頭部はシャープなヤリ型形状です。材質は一般的なクロムバナジウム鋼です。クロムメッキ仕上げです。トラスコ品番364-1309セット内容(mm)5.5、7、8、10、12、13、14、17、19、22、24、27、30、32質量(kg)3.47表面処理クロムメッキRoHS指令(10物質対応)対応
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥14,980税込¥16,4781個5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCLS