カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(9)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 物流用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 切削工具(2)
- 制御機器(1)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 介護用品(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
「clt-30」の検索結果

エスロン HTクリーン継手 チーズ 30
セキスイ¥4,398税込¥4,8381セット(2個)翌々日出荷トラスコ品番850-6249材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)154
エスロン HTクリーン継手 チーズ 30×25
セキスイ¥3,198税込¥3,5181セット(2個)翌々日出荷トラスコ品番850-6250材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)156
防雨型LEDクリップライト SAKUTO 30W 充電式
EARTH MAN¥9,998税込¥10,9981個翌日出荷開閉式LEDランプで照らす範囲を変えることができます 。電源の無い場所での作業に便利な充電式 。防雨型(防水等級:IPX4) 。クリップ使用で単管等に取付け可能 。別売品の投光器用クランプ使用可能用途夜間・暗い場所での作業に付属品LEDクリップライト本体×1 、21.6専用充電アダプター×1 、21.6V専用バッテリーパック×1 、取扱説明書×1型式充電アダプター対応バッテリーパック:BP-216LiA質量(g)バッテリーパック:480、充電アダプター:160電圧(V)バッテリーパック:DC21.6温度範囲(℃)バッテリーパック充電/充電アダプター:10~35定格電圧(V)充電アダプター:AC100寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)充電アダプター:約63×53×83コード長さ(m)充電アダプター:1.7、本体:5定格周波数(Hz)充電アダプター:50/60全光束(Lm)約3000(HIGH)/約900(LOW)出力電圧(V)充電アダプター:DC26本体質量(kg)1本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)ランプ折りたたみ時:約310×100×260、ランプ全開時:約310×290×355、バッテリーパック:約124×77×63最大能力クリップ/丸棒(単管):Φ49mm、角材:厚さ40mm使用電球白色LED(交換不可)電池バッテリーパック:リチウムイオンバッテリー容量(Ah)2.6/56.16Wh充電時間(分)充電アダプター:180設置場所屋外・屋内アダプター型式バッテリーパック対応充電:BC-216LiA光色昼光色(約6500k)防水保護等級本体/バッテリーパック:IPX4連続点灯時間(時間)[満充電時]約2.5(HIGH)/約8.5(LOW)エコロジー商品省エネ
鋼製長尺足場板
アルインコ¥4,998~税込¥5,498~1台3日以内出荷から6日以内出荷本体鍍金厚さはZ22規格を採用し、防錆性能が大幅向上しました。リベット接合の採用で接合部の錆の発生を大幅に抑制します。やわらかく粘りのある滑り止めで、防滑性能が大幅向上しました。滑り止めはノンスリップラバーコートを採用し、滑り止め効果の大幅向上を実現しました。厚さ(mm)40材質/仕上スチール(高張力鋼板 Z22)
エスロン HTクリーン継手 チーズ 30×16
セキスイ¥3,198税込¥3,5181セット(2個)3日以内出荷トラスコ品番850-6252材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)124
エスロン クリーン継手 チーズ 30×20
セキスイ¥429税込¥4721個5日以内出荷トラスコ品番850-5921材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)111呼び径30×20
エスロン クリーン継手 チーズ 30
セキスイ¥499税込¥5491個11日以内出荷トラスコ品番850-5919材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ色濃紺質量(g)145呼び径(mm)30呼び径30寸法D(mm)46呼び径(A)30最高使用温度(℃)60
エスロン HTクリーン継手 チーズ 30×20
セキスイ¥3,198税込¥3,5181セット(2個)9日以内出荷トラスコ品番850-6251材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)140![23エアリティ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875228-240119-02.jpg)
23エアリティ
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥63,980~税込¥70,378~1個8日以内出荷この軽さ、革新的。この強さ、確信的。AIRITY。かつてない軽さと強さの両立を果たした、超軽量スピニングリール「AIRITY」。その根底にあるのは、心行くまで釣りを愉しんでもらいたいという、ダイワの想い。LT2000で145g、LT2500Sで150gと、自重としての軽さをDAIWA史上最高レベルで到達。同時に、"自重以外の軽さ"も手に入れた。それは、タックルとの一体感が得られる軽快な回転フィールと、持ち重りのない最適な重量バランス。その基幹となるのが、「エアドライブデザイン」。釣り人が求める、意のままにルアーを操作することを追求した次世代スピニングリールの設計思想で、最大4つのテクノロジーで構成される。そのエアドライブデザインをフル装備することで、リーリング性能とロッドの操作性の向上を高次元で実現。アングラーの意志に対して素直に応える、そのレスポンスが釣る歓びを、ますます高めてくれる。軽さを貫くいっぽうで、強さへのこだわりにも、妥協は一切ない。そこに込められているのは、「十分な実釣強度をともなわない軽さには意味がない」というダイワのリール設計における原点。その信念を受け継ぐテクノロジーのひとつが、一体成型構造の「モノコックボディ」。スピニングリールの構造上の問題点を解決し、たわみを抑え、強い巻き上げ力を生み出す確かな土台。その素材にはマグネシウムを採用するとともに、エンジンプレートにもアルミを使用することで、フルメタルによる揺るぎない強さを身につけた。その内部に格納されるのは、滑らかで静かな回転を生み出すタフデジギア。ギア硬度を高める特殊表面処理を施すことで、初期性能が長く続くよう、耐久性も向上させている。防水・防塵も万全を期し、ダイワ独自の防水・耐久テクノロジーであるマグシールドを、ピニオン部とラインローラー部に搭載。海水や砂塵にさらされるフィールドでも、安心して釣りと向き合う時間を約束してくれる。ドラグは、ラインへの負荷を低減し、ハイレスポンスでスムーズな滑り出しにより、安心してファイトを愉しめるATD TYPE-Lを搭載。スプールには、リップ形状を見直すことで約5%の飛距離アップを実現したLong Cast-ABSを採用など、ダイワテクノロジーの粋を集めた。「AIR=軽さ」と「REALITY=真実・実用性」の高次元での融合。高度な実釣性能を備えた超軽量スピニングリール。ライトゲームからロックショアまで、タックルとひとつになれる自由と愉しさを、AIRITYで――。材質(ボディ)マグネシウムローターZAION防水マグシールド![22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875018-240119-02.jpg)
22イグジスト
DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]¥97,980税込¥107,7781個8日以内出荷究極の存在であるために。EXIST is…。ダイワの想いを込めた、フラッグシップスピニングリールは、それぞれのフィールドに立つ、オーナーの皆様とともに、深く記憶に刻まれる、数多くのシーンを共有してきました。流麗なスプールに映し出される、心揺さぶられる情景の中で。ローターZAION
外刃 ラムダッシュ用
Panasonic(パナソニック)¥3,798税込¥4,1781個7日以内出荷ラムダッシュ専用の外刃です。適合機種ES-CLT2、ES-CLT7E1、ES-ERT26E23枚刃、ES-GA21、ES-GA25J、ES-LC20、ES-LT22、ES-LT20、ES-LT30E7、ES-LT50、ES-LT52、ES-RT173枚刃、ES-LT70、ES-RL133枚刃、ES-LT72、ES-LT70E7、ES-RL323枚刃、ES-RT263枚刃、ES-RT363枚刃、ES-RT463枚刃、ES-SL21、ES-SL41V、ES-ST21-K77(黒)4547441924039、ES-ST21、ES-ST23、ES-ST27、ES-ST25、ES-ST29、ES-ST37、ES-ST39、ES8111、ES8111P-K(黒)、ES8111P、ES8115、ES8115P、ES8119、ES8119P、ES8119PR、ES8954P、ES-ST2N、ES-TSTFN、ES-ST6N寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×24×15コード42826651アズワン品番65-0416-93
















![23エアリティ DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875228-240119-02.jpg)
![22イグジスト DAIWA(ダイワ)[船舶用品・漁業資材]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono52875018-240119-02.jpg)

![クリアーチューブ マルエム[理化学・容器]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono26983373-220209-02.jpg)