カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(13)
- 電気材料(2)
- 切削工具(2)
- テープ(1)
- パソコン/周辺機器(1)
絞り込み
「clt-50」の検索結果

エスロン クリーン継手 チーズ 50×40
セキスイ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷トラスコ品番850-5931材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)345呼び径50×40
エスロン クリーン継手 チーズ 50×30
セキスイ¥1,098税込¥1,2081個欠品中トラスコ品番850-5932材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)297呼び径50×30
エスロン クリーン継手 チーズ 50×25
セキスイ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷トラスコ品番850-5933材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)283呼び径50×25
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番850-6260材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)382アズワン品番64-5053-20
エスロン クリーン継手 チーズ 50×16
セキスイ¥1,098税込¥1,2081個翌々日出荷トラスコ品番850-5935材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)258呼び径50×16
コルゲートチューブ ポリエチレン スリット付き
PANDUIT(パンドウイット)¥39,980税込¥43,9781箱(4巻)当日出荷から95日以内出荷よじれず柔軟性があります。耐衝撃、耐摩耗に優れています。 スリットが入っているため簡単に取り付けられます。用途電線、ケーブルの保護および摩耗防止。
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×30
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番850-6262材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)303アズワン品番64-5053-22
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×25
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番850-6263材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)304アズワン品番64-5053-23
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×16
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番850-6265材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)250アズワン品番64-5053-25
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×40
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個翌々日出荷トラスコ品番850-6261材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)363アズワン品番64-5053-21
エスロン クリーン継手 チーズ 50×20
セキスイ¥1,098税込¥1,2081個4日以内出荷トラスコ品番850-5934材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)280呼び径50×20
エスロン クリーン継手 チーズ 50×13
セキスイ¥1,098税込¥1,2081個5日以内出荷トラスコ品番850-5936材質耐衝撃性硬質ポリ塩化ビニル、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)227呼び径50×13
高輝度蓄光ギザギザテープ
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか当日出荷から翌々日出荷JIS規格(JC級)をクリアしています。 消灯後約8時間発光します。 蛍光灯や太陽光などの光を蓄えて、暗闇で三角印のイエロー部分がグリーンに発光し誘導の目印となります。 高輝度蓄光付きの三角形のギザギザが入った、注意喚起テープです。用途停電時の避難誘導に。 危険表示、取手、段差などの目印に。 手すり・廊下・階段・出入口のサインなどに。 停電時の避難誘導に 手すり・廊下・階段・出入口などの目印に 幅広いラインナップにより最適なサイズを選ぶことができます質量(g)340
高耐久Lightning - USB-Cケーブル コイル(伸縮)型/ブラック/アラミド繊維補強/MFi認証/iPhone充電ケーブル/タイプC - Apple (アップル)充電 ライトニング カールコード
StarTech.com¥2,398税込¥2,6381本当日出荷USB-C - Lightningケーブル:伸縮可能なコイル型ケーブル。丈夫で柔軟性のあるTPEジャケットにより、巻き取りやすく、車のコンソールボックスやグローブボックスに収納可能。高耐久性:アラミド繊維で補強した高品質Lightning - USB-Cケーブル。頑丈で引っ張りに強く、1万回以上の挿抜耐久テスト、および、180度の角度で5千回以上の屈曲耐久テストをクリア。耐久性に優れたTPE素材の採用でストレインリリーフ。TPEは非毒性、ハロゲンフリー。Apple MFI認証取得:USB-C充電ポートからiPhone 13/12 Pro/Max/Mini、iPhone 8/11/11 Pro、iPhone XR、iPad Air、iPad、iPad MiniなどLightningデバイスへ高速で確実な充電/同期を実現。Lightningコネクタ内蔵デバイスの充電:AirPods、Magic Keyboard、Magic Trackpad、Magic Mouse、Siri Remoteなど、Lightningポートを搭載した機器の充電に最適。仕様:色:ブラック|ケーブルタイプ:コイル型|コネクタ:Lightning & USB-C|性能:USB 2.0 480Mbps|補強:アラミド繊維 |ジャケットタイプ:TPE|シールド:アルミニウム マイラー箔|高耐久iPhone用充電ケーブル幅(mm)12色ブラック高さ(mm)6適合規格USB 2.0保証期間2年最大データ転送速度(Mbps)(理論値)480シールド2重シールド(編組+アルミ箔)各種認証MFi認証コネクタAApple LightningコネクタBUSB Type-Cケーブル種類カール適合用途充電用/データ転送用被覆材熱可塑性エラストマー
エスロン HTクリーン継手 チーズ 50×20
セキスイ¥5,998税込¥6,5981個30日以内出荷トラスコ品番850-6264材質耐熱性硬質ポリ塩化ビニル(C-PVC(、禁油洗浄処理形状チーズ質量(g)275アズワン品番64-5053-24