カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「clx60x02bk」の検索結果

E26電球なしクリップライト
YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(2件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381個当日出荷LED電球にも対応しているクリップライトです。はさむだけで、簡単に設置できます。店内のアクセント照明や商品のスポット照明にオススメ。口金E26 60Wまでの電球を別途お買い求めください材質ABS・アルミ幅(mm)くわえ幅/平行時約30質量(g)約320消費電力(W)60スイッチ中間スイッチ口金E26コード長さ(m)約1.5本体寸法(mm)セード:約Φ93×D145、アーム:約50RoHS指令(10物質対応)対応灯数1灯本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)クリップ:約60×80×105エコロジー商品省エネ