カテゴリ

  • 介護用品(5)
  • 塗装・養生・内装用品(4)
  • 事務用品(2)
  • 電気材料(1)
  • 救急・衛生(1)

「cm-100cc」の検索結果

関連キーワード
13件中 113
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビーポップ カッティング用替え刃 MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティング用替え刃

    MAX(マックス)[事務用品・工具](2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1セット(2本)
    当日出荷
  • ナチュラさら肌さらり天然コットン100%あんしん吸水ナプキン20.5cm30cc 大王製紙

    ナチュラさら肌さらり天然コットン100%あんしん吸水ナプキン20.5cm30cc

    大王製紙
    549税込604
    1個(22枚)ほか
    翌々日出荷
    医療費控除対象品【もしもの不安にあんしん】。天然コットン100%の表面シートを使用。ずっとつけていても安心。独自開発のスリットラインがスピード吸収。水分も素早く吸引。さらっとした肌ざわり。緑茶成分2倍配合※。たっぷりポリマーで気になる汗と尿のニオイを消臭。動きにもフィット。※従来品比
  • ライフリー いつもの下着で安心パッド ユニ・チャーム

    ライフリー いつもの下着で安心パッド

    ユニ・チャーム(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1個(24枚)ほか
    翌日出荷から8日以内出荷
    紙パンツ並みの吸収力※1●下着に収まるサイズで紙パンツ並みの吸収力※1。●中心がわかりやすく当てやすい簡単ぴったりマーク。●ズレにくい幅広ズレ止めテープで、モレ安心。●ニオイを閉じ込める消臭ポリマー※2配合。<以下注釈>※1紙パンツ1回分(150cc)相当の吸収力。※2アンモニアについての消臭効果がみられます。吸収量 長さいつもの下着で安心パッド 100cc 29cmいつもの下着で安心パッド 200cc 29cm医療費控除対象品
    用途軽度失禁パッド、医療費控除対象品長さ(cm)29
  • カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    429,800税込472,780
    1台
    4日以内出荷
    熟練した筆文字で、誰でもスピーディに、各種看板を作成。 筆耕作業のわずらわしさを一気に解決。経済的にもお得です。 高速カッティングで作業時間を大幅短縮。仕上がり美しく、手書きをしのぐ筆さばき。 場所をとらない、省スペース、コンパクトボディ。動作音も静かでどこでも気軽に使えます。 シートの残量を検出。長さが足りずに、シートが無駄になることを省きます。 LAN接続に対応。離れた場所への設置や、複数台のパソコンで共有して使用することができます。 シートがずれないスプロケット方式採用。簡単にシートをセットでき、長尺もズレ無くかっとできます。 マックスオリジナル筆耕ソフト「書家の筆」で使用できます。
    付属品電源ケーブル、USBケーブル、カッティングツール、スキージ、CD-ROM、スパナ、取扱説明書、インストールマニュアル、保証書兼お客様登録カード適合専用粘着シート(460mm×20m巻)消費電力(W)最大24、待機時7本体質量(kg)6.4分解能0.025mm/step外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)626×200×218電源電圧(V)AC100±10%(50/60Hz)最大出力範囲(mm)幅420×長さ3000カット速度軸方向:500mm/秒、最大(45度方向):700mm/秒インターフェイスUSB:USB 2.0(Full Speed) LAN:10BASE-T/100BASE-TX適合替刃カッティングツール CM-100CC
  • 丸吹チップ TC-5 精和産業

    丸吹チップ TC-5

    精和産業
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】230口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1300、70kgf/cm3:1500、100kgf/cm31900、140kgf/cm3:2200
  • 丸吹チップ TC-3 精和産業

    丸吹チップ TC-3

    精和産業
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】150口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:810、70kgf/cm3:950、100kgf/cm31100、140kgf/cm3:1300
  • 丸吹チップ TC-2 精和産業

    丸吹チップ TC-2

    精和産業
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】110口径(Φmm)【チップ】0.71吐出量【cc/min】50kgf/cm3:520、70kgf/cm3:640、100kgf/cm3770、140kgf/cm3:910
  • 丸吹チップ TC-4 精和産業

    丸吹チップ TC-4

    精和産業
    37,980税込41,778
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)【パターン】200口径(Φmm)【チップ】1.1吐出量【cc/min】50kgf/cm3:1100、70kgf/cm3:1200、100kgf/cm31500、140kgf/cm3:1800
  • 綿100%ソフトガーゼショーツ5色組   M ミルクヴェッチ

    綿100%ソフトガーゼショーツ5色組 M

    ミルクヴェッチ
    4,898税込5,388
    1個(5組)
    4日以内出荷
    肌触り優しくお腹すっぽり深ばきタイプ
    材質綿100%ヒップ(cm)【対応ヒップサイズ】M:87~95/L:92~100/LL:97~105/3L:102~110【吸収量】約45CC
  • 綿100%ソフトガーゼショーツ5色組   LL ミルクヴェッチ

    綿100%ソフトガーゼショーツ5色組 LL

    ミルクヴェッチ
    4,898税込5,388
    1個(5組)
    4日以内出荷
    肌触り優しくお腹すっぽり深ばきタイプ
    材質綿100%ヒップ(cm)【対応ヒップサイズ】M:87~95/L:92~100/LL:97~105/3L:102~110【吸収量】約45CC
  • 綿100%ソフトガーゼショーツ5色組   3L ミルクヴェッチ

    綿100%ソフトガーゼショーツ5色組 3L

    ミルクヴェッチ
    5,498税込6,048
    1個(5組)
    4日以内出荷
    肌触り優しくお腹すっぽり深ばきタイプ
    材質綿100%ヒップ(cm)【対応ヒップサイズ】M:87~95/L:92~100/LL:97~105/3L:102~110【吸収量】約45CC
  • 綿100%ソフトガーゼショーツ5色組   L ミルクヴェッチ

    綿100%ソフトガーゼショーツ5色組 L

    ミルクヴェッチ
    4,898税込5,388
    1個(5組)
    4日以内出荷
    肌触り優しくお腹すっぽり深ばきタイプ
    材質綿100%ヒップ(cm)【対応ヒップサイズ】M:87~95/L:92~100/LL:97~105/3L:102~110【吸収量】約45CC
  • 産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル BELDEN

    産業用通信ケーブル CC-Link用ケーブル

    BELDEN
    30,980税込34,078
    1巻(100m)
    6日以内出荷から12日以内出荷
    CC-Link協会認定ケーブルです。 1348A、1349Aは、NFPA70、79(NEC、CECタイプCM)に対応。 BELDEN独自技術の被覆率100%アルミポリエステルテープBeldfoil(R)採用でEMI耐性が優れています。 シースは、難燃性、耐油性、柔軟性に優れたPVCを採用。 1348Fの伝送距離は、Ver.1.10標準ケーブルの50%です。
    用途CC-Link用ケーブル長さ(m)100材質(シース)耐油・難燃PVC材質(シールド)アルミポリエステルテープ(すずめっき軟銅編組)シース色RoHS指令(10物質対応)対応特性インピーダンス(Ω)110(1MHz&5MHz)条長(m)100