カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
エコロジープロダクト
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-1022r」の検索結果

1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品) アソー

    チッコロ CM型 外ネジ×内ネジ(RoHS指令相当品)

    アソー
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷
    RoHS指令相当品
    用途カドミレス材使用(75ppm以下)形状ストレート材質(本体)黄銅(Crメッキ付)使用温度範囲(℃)-10~80使用圧力(MPa)0.98MPa以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外内ネジ使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)RoHS指令(10物質対応)対応バルブ種類小型ニードルバルブ
バルブカテゴリ