カテゴリ

  • 店舗什器・備品(97)
  • 医療(20)
  • 科学研究・開発用品(14)
  • 厨房用品(13)
  • 救急・衛生(11)
  • 学童・教育用品(10)
  • 農業機械(10)
  • パソコン/周辺機器(8)
  • 介護用品(7)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(6)
  • 縫製用品(5)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 清掃用品(3)
  • 建材・エクステリア(3)
  • ヘルスケア(3)
  • 家電(3)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • バイク部品(2)
  • 制御機器(2)
  • 梱包用品(2)
  • テープ(2)
  • 卓上消耗品(2)
  • 空調・電設資材(2)
  • 安全用品(2)
  • 防災用品(2)
  • 測量用品(土木/建設)(2)
  • 農業・園芸資材(2)
  • 空圧工具(2)
  • 日用品(1)
  • 洗剤・除去剤(1)
  • 照明(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • オフィス家具(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 作業服(1)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(1)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(1)
  • 自転車部品(1)
  • 事務用品(1)
  • 農具(1)
  • 作業工具(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-10l」の検索結果

265件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ディスクパッド MKカシヤマディスクパッドMKカシヤマ(524件のレビュー)
4,798税込5,278特価
1セット(4枚)
当日出荷から121日以内出荷
多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
マホータイS 折原製作所マホータイS折原製作所(2件のレビュー)
17,980税込19,778
1個
当日出荷
マホータイSは、グラスファイバーテープに含まれた特殊レジンが水と反応して一体化し、粘着性のあるブチルゴム(ラバーパッチ)と組合わせた応急補修材です。一度硬化すれば長期間漏れを防ぎます。FRPと同等の強度で配管を守り、防錆・防食、保護・補強にも役立ちます。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(ラバーパッチ)ブチル系ゴム使用温度範囲(℃)(マホータイ)210硬化時間(分)30(周囲温度20℃)主な用途補修用
さらし(綿100%) 吉田織物さらし(綿100%)吉田織物(6件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
多種多様に使えます。
材質綿100%質量(g)390寸法(幅W×長さL)(cm×m)34×10TKG品番9-0445-1001TKG品番(2017)6-0403-0901
3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレーAESUB
5,198税込5,718
1缶(400mL)
5日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
RoHS指令(10物質対応)対応
スマートエアポンプ JP03 KIJIMA(キジマ)スマートエアポンプ JP03KIJIMA(キジマ)(3件のレビュー)
5,998税込6,598
1個
当日出荷
タイプ名:JP03 充電入力電力: 5V-2A 充電ポート: type-C 充電時間:2~3時間バッテリー容量:3×2000mAh/11.1V(22.2Wh)使用温度範囲:-10~45℃吐出し空気量: 26~30L/min 最高圧力:2~150psi圧力単位:psi・bar・kPa・kgf/cm2 (4単位の選択可)ホース長:300mm本体サイズ:165×70.5×50mm 本体重量:522g 認証モデル名:LP8
仕様充電ポート:type-C本体寸法(mm)165×70.5×50本体質量(g)522充電時間2~3時間ホース長さ(mm)300
ガーゼ(綿100%) 吉田織物ガーゼ(綿100%)吉田織物(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
当日出荷
材質綿100%質量(g)105寸法(幅W×長さL)(cm×m)30×10TKG品番9-0445-1201TKG品番(2017)6-0403-1101
簡単スーパー生のりカベ紙 アサヒペン簡単スーパー生のりカベ紙アサヒペン(1件のレビュー)
7,098税込7,808
1本
当日出荷から3日以内出荷
のり付け不要!貼り直しラクラク!はがす手間いらず!カベ紙の上に貼れる。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
ケース付きコードレスアイロン アイリスオーヤマケース付きコードレスアイロンアイリスオーヤマ
5,998税込6,598
1台
当日出荷
高温スチームでしわをとるコードレススチームアイロンです。便利なケース付きで、収納・持ち運びも簡単です。掛け面は耐久性に優れたセラミックコーティング加工です。衣類をハンガーにかけたまま、スチームショットでしわをとることができます。シンプルな温度調節ダイヤルなので、洋服に合わせて温度調節が可能です。
仕様【アイロンの置き方】自立式質量(kg)約0.7、(本体スタンド含め)約1.5ライトブルー種類スチーム、ドライ兼用電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)1000コード長さ(m)約1.6方式【蒸発発生】滴下式表面処理【かけ面】セラミック安全装置温度ヒューズコードなし温度調節範囲(℃)【自動】110~190寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)【本体】約22.3×10×13.1、【スタンド収納時】約28.4×17.5×20.5注水量(mL)180
マホータイ オリステープ Sセット 折原製作所マホータイ オリステープ Sセット折原製作所(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷から5日以内出荷
マホータイ オリステープ Sセットは、直管部用の補修材です。ゴムの性質を応用した特殊仕様のテープ(オリステープ)で噴出している水を完全に止め、その上からマホータイを巻き、水が噴出したままで補修が可能です。作業が簡単で大がかりな機械や特殊技能は不要です。
用途配管補修、配管延命補強材質(マホータイ)特殊レジン含浸グラスファイバー、(オリステープ)仮止用合成ゴム使用温度範囲(℃)常温耐圧(MPa)0.5まで主な用途補修用
USB Type-Cケーブル C-MicroB オーム電機USB Type-Cケーブル C-MicroBオーム電機
739税込813
1個
当日出荷
スマートフォン用 次世代コネクタ USBタイプCケーブル3A(アンペア)高出力で超急速充電最大480Mbps高速データ転送USB Micro-B を搭載したスマートフォン用(充電・データ転送)1mケーブル長Certified Hi-Speed USB正規認証USB認証ロゴは、USBコンプライアンステスト合格した信頼性の高い製品である事の証です。※USB規格化団体であるUSB-IFが運営しているUSB機器同士の相互持続性(互換性)向上を目的としたテストです。新規格USB Type-C新規格のType-Cコネクタはオモテ、ウラのどちら向きでも挿せます。
ケーブル長(m)1コネクタ形状USB2.0(Type-C)-USBMicro-B対応機種スマートフォン/タブレットなどのUSB Type-Cコネクタ搭載機器対応3A高出力対応転送速度(Mbps)最大480(理論値)
保存キャビネットA4段ボール コクヨ保存キャビネットA4段ボールコクヨ
1,998税込2,198
1個
当日出荷
A4ファイルボックス(Lタイプ10CM幅)が3個入る便利な保存キャビネットです。 3段まで積み重ねて使用できます。
サイズA4グリーン購入法適合材質段ボール(古紙パルプ配合)耐荷重約98N(約10kgF)紙質再生材配合率/段ボール(古紙パルプ配合率94%)外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)355×360×300引出し奥行(mm)320引出し高さ(mm)270引出し幅(mm)320
泉紅梅 サラシ 紅梅 玉川晒 さらし 日本紐釦貿易泉紅梅 サラシ 紅梅 玉川晒 さらし日本紐釦貿易
2,298税込2,528
1巻
当日出荷
用途押し目、肌着、ふきん、腹巻その他多様にご使用頂けます。材質綿100%寸法(幅W×長さL)(cm×m)約33×10
L3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズ CKDL3000シリーズ ルブリケータ 白色シリーズCKD
5,713税込6,284
1個
当日出荷から18日以内出荷
防災ストロングスリッパ YAMAZEN(山善)防災ストロングスリッパYAMAZEN(山善)(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1セット(2足)
当日出荷から5日以内出荷
安全靴基準をクリア、ガラス片から足を守る防災スリッパソールには防弾チョッキにも使われているアラミド繊維を使用屋内屋外兼用ゴム付きでピタッとフィット手洗い可能
用途災害時のスリッパ、おもちゃの片づけ、防災グッズとして。スリッパ/シューズ/ルームシューズ/サンダル/セーフティシューズ/安全/アラミド繊維/災害/地震/火災/非常時/避難/旅行/屋外/屋内/安全靴基準材質上部:ポリエチレン/ポリエステル、ソール部:天然ゴム/ナイロン/スポンジ
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子
31,980税込35,178
1個
当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)本体寸法(mm)55×57×245探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式寸法(cm)探知面:10×4探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
コネクタ フジクラ DDKコネクタフジクラ DDK(1件のレビュー)
32,980税込36,278
1袋(10個)
当日出荷から10日以内出荷
用途※品番が長いため商品ラベルや包装などに末尾まで明記できないことがございますが、商品としては問題ありません。
折りたたみスクエアバケツ10L グリーン アクセル折りたたみスクエアバケツ10L グリーンアクセル
1,198税込1,318
1個
当日出荷
蛇腹に折りたたんでフルフラットに収納・持ち運びが可能な折りたたみスクエアバケツ。10Lのバケツ容量で掃除、洗車、ガーデニング、アウトドアなど多彩なシーンで大活躍!収納時は厚さわずか5cmで、洗面所やキッチンの引き出し、車のトランクなど、狭い場所にも省スペースで保管できます。
付属品保証書無材質PP・TPR(本体)グリーン質量(g)約535(本体)容量(L)約10耐熱温度(℃)60耐冷温度(℃)-20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約29×29×24(使用時)、約29×29×5(収納時)取扱説明書繰り返し・詰め替え対応
オートロックLアルミニスト タジマツール(TJMデザイン)オートロックLアルミニストタジマツール(TJMデザイン)(2件のレビュー)
2,098税込2,308
1本
当日出荷
オートロック機構採用により作業性大幅向上ボディ内に2枚の替刃を内蔵アルミダイカストボティ
規格L型寸法(縦×横×厚さ)(mm)216×60×29製品質量(g)150適合替刃18cm L型刃(CBL-SK10/50、CBL-SG10/50、CB-50D、CBL-ON10)
ベランダ 便利シート LEC(レック)ベランダ 便利シートLEC(レック)(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
急な雨でも安心! 洗濯物を雨からガードします。半透明なので目線よけにもなります。ちょっとした日除けにもなります。下部は通気性の良いメッシュネットになっているので、風も通します。ループを竿に通すだけの簡単取り付け。ずれ止めの竿クリップも2個ついています。使わない時はまとめられるバンド付き。幅180×高さ160cmのLサイズです。旧タイプより高さが10cmアップ! より雨に濡れにくくなりました。
用途雨よけ、目線よけ、ちょっとした日よけに。付属品すれ止めクリップ2個材質シート:EVA樹脂、メッシュ:ポリエステル、クリップ:ポリプロピレン寸法(mm)1800×1600H無地質量(g)560
メルトン生地 レッド アルファ[販促]メルトン生地 レッドアルファ[販促]
11,980税込13,178
1本
当日出荷から6日以内出荷
丈夫で柔らかな厚手のメルトン生地
材質
キャストライト・α(ロール) アルケアキャストライト・α(ロール)アルケア(1件のレビュー)
9,398税込10,338
1式(10缶)
当日出荷から翌々日出荷
水硬性ファイバーグラスキャスティングテープです。 水硬性樹脂とガラス繊維により、少ない層数で強度が得られます。 高剛性のガラス繊維基布により、軽量で高い固定力を提供します。 ニット構造の適度な弾性により、優れたモデリングが得られます。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000036医薬品医療機器等法一般医療機器
生のりパックカベ紙 アサヒペン生のりパックカベ紙アサヒペン
6,298税込6,928
1本
翌々日出荷から7日以内出荷
のり付け不要!貼り直し&位置合わせもラクラク。カベ紙をはがしてから貼るタイプ。建築基準法対応カベ紙F☆☆☆☆/建築基準法で定めたホルムアルデヒドの発散量が最も少ない区分で、居室内に無制限に使えることを表します。
用途カベ紙貼り用仕様【必要な面積の目安】一般的なトイレ/幅92cm×約15m・4.5畳/幅92cm×約25m・6畳/幅92cm×約30m・8畳/幅92cm×約35m成分基材:塩化ビニル樹脂、紙・接着剤:でんぷんRoHS指令(10物質対応)対応
吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器 A-Gas Japan(旧:FUSO)吸引式半導体センサ方式フロンガス検知器A-Gas Japan(旧:FUSO)(4件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
デジタル処理によるバックグラウンドオートゼロ補正機能搭載(オート/手動式) 吸引式で素早い検知反応を実現 オートパワーオフ機能付 吸引ポンプ内蔵で漏れを素早く検知できます。 最高感度3g/年(R410A/R32)の吸引式最高感度を実現 暗い場所でも分かりやすいLEDインジケーター 温度変化に強い電池ボックス密閉構造 船舶、冷凍倉庫にも強い(-10~60℃) 雰囲気汚染時に便利な強制ゼロ機能搭載 3段階切替の感度調整(L/M/H)、小型軽量なハンディタイプ 安定感抜群の使い易さ、自由自在に曲がる40cmフレキ 誰でも簡単に出来るセンサ交換
用途カーエアコン・空調機器・冷凍冷蔵機器などの冷媒ガスのリークに 気密を必要とする一般機器・部品・配管などにフロンガスをトレーサガスとして使用のリークチェック フロン溶剤による洗浄機の作業中における溶剤による滞留蒸気の有無のチェックまた、洗浄機からのフロン溶剤のリークチェック等対象ガスR22、R502、R134a、R404A、R407C、R410A、R600a、R23、R123、R507A等のHFC/HCFC系ガス付属品チェックリーク、フィルター×5、単3電池×4、ハードケース、取扱説明書、保証書、検査成績書寸法(mm)220×65×42(フレキシブル長400)質量(g)約400電源単3アルカリ電池×4(寿命約7時間)/20℃環境下において、ACアダプタ(DC5V)表示(検知)ブザー・リークレベル表示LED使用環境-10~60℃ RH80%以下検知方式半導体ガスセンサ/吸引式感度調整L/M/H3段階感度切換
シートグリップパッドPRO DAIMシートグリップパッドPRODAIM(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1袋(100枚)
当日出荷
直径8cmの大型パッド。コの字ピンなら線径6mm、幅30~40mmまで、L型ピンも線径10mmまで対応可能。砂利が多い場所では大頭釘でも対応可能です。パッドには穴が開いていないため隙間から雑草が生えにくい仕様。
用途コの字ピン、L型ピン、大頭釘対応。材質ポリエチレングリーン規格寸法(mm)80
USB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレット エレコムUSB変換アダプタ microB-microB L字 ケーブルタイプ 10cm タブレットエレコム
989税込1,088
1個
当日出荷
ストレートのmicro-USBケーブルをL字に変換。ケーブルの出っ張りを抑え、タブレットPCにスマートな配線ができるL字変換ケーブル。
ケーブル長(m)0.1※コネクタ含むブラック規格USB2.0規格(HI-SPEEDモード)準拠対応機種USB(Micro-B)メス側:USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブル、USB(Micro-B)オス側:USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどプラグ金メッキピン主な用途USB(Micro-B)オス端子を持つmicro-USBケーブルをL字コネクタに変換し、USB(Micro-B)端子を持つタブレットPC/スマートフォンなどの機器の充電や通信を行うシールド2重転送速度(Mbps)480
シリアルATA電源分岐ケーブル サンワサプライシリアルATA電源分岐ケーブルサンワサプライ
1,198税込1,318
1本
当日出荷
SATAの内部電源に4分岐出来るケーブルです。 ディスクアレイなどHDDやSDDを複数接続する時に便利です。 SATA15ピンオスとSATA15ピンメスのケーブル長は約40cmです。 コネクタ間隔は約10cmです。 SATA15ピンメスは上L型タイプです。
ケーブル長(m)0.4コネクタ形状SATA15ピンオス - SATA15ピンメス×4変換タイプオス - メスコネクタ1SATA 15ピンコネクタ2SATA 15ピン ×4
超低吸着遠心式ロ過ユニット アズワン超低吸着遠心式ロ過ユニットアズワン
19,100税込21,010
1個
当日出荷から10日以内出荷
材質膜/HydrosartR、F容器/PC(ポリカーボネート)、遠心管/PP(ポリプロピレン)品名ビバコン500滅菌方法未滅菌・オートクレーブ不可残液量(μL)5
3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー オレンジ6缶セット AESUB3Dスキャナ用反射防止昇華スプレー オレンジ6缶セットAESUB
34,980税込38,478
1セット
4日以内出荷
3Dスキャナはその仕組み上、黒・透明・高光沢などの表面を持つワークのスキャンが難しいという特徴があります。AESUBスキャンスプレーは、そんなワークに塗布することで表面を白色の塗膜で覆い、対象物をスキャン可能な状態にします。これにより、ワークの素材や色に左右されることなく、スキャン作業を行うことができます。しかも、なんとスキャン後は着色が自然に消えて、元の色に戻ります。リバースエンジニアリングや3D曲面検査の可能性を拡大し、3Dスキャンの作業時間を短縮できます。また、この昇華する特徴を様々な用途でご検討頂けます。特に革製品・布製品・ゴム系素材など、清掃が困難な製品にもご活用頂けます。塗膜の上からターゲットマーカを貼れます。
仕様【スキャン可能時間】4~8時間その他【昇華時間】12~24時間サイズ【ワークサイズ】目安S~L(10cm~4m)RoHS指令(10物質対応)対応
オルテックス アルケアオルテックスアルケア(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1式(18缶)
翌々日出荷
レーヨンとポリエステルの混紡ギプス用綿包帯で、肌触り・吸湿性に優れています。 青色に着色してあるので、ギプスカット時の目印となります。
アルミスロープ62cm アルミスアルミスロープ62cmアルミス
12,980税込14,278
1台
翌々日出荷
折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途段差解消材質アルミニウム幅(mm)約720質量(kg)(約)4.6奥行(mm)約620耐荷重(kg)(約)270高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×62×7.3寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×62×10
アルミスロープ92cm アルミスアルミスロープ92cmアルミス(1件のレビュー)
16,980税込18,678
1台
翌々日出荷
折り畳んで収納できるアルミ製の簡易スロープ。
用途段差解消材質アルミニウム幅(mm)約720質量(kg)(約)4.6奥行(mm)約920耐荷重(kg)(約)270高さ(cm)[設置可能]自走・介助:(約)6~11・9~17寸法(幅×長さ×厚さ)(cm)収納時:約37×92×7.3寸法(Φcm)抗用穴:(約)0.8寸法(幅W×長さL×高さH)(cm)使用時:(約)72×92×10
ティーポールクリア シーバイエスティーポールクリアシーバイエス(1件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(5kg×3本)
5日以内出荷
スポンジの除菌もできる中性洗剤です。 汚染されたスポンジによる洗浄対象物への汚染を軽減し、衛生管理のお役に立ちます。 無リン、除菌効果、ゴミ減量。
用途飲食店・食品加工施設様などの食器・調理器具・野菜洗浄に使用使用場所厨房液性中性使用の目安食器洗浄:水1Lに対して1.5mL、スポンジ除菌:1個当たり約8mL、まな板除菌:10cm2あたり約1mL
プライトン・100(シーネ) アルケアプライトン・100(シーネ)アルケア
4,698税込5,168
1式(10枚)
翌々日出荷から7日以内出荷
優れたモデリング性を発揮する熱可塑性キャストです。 熱可塑性樹脂を使用していますので、一度硬化しても加温すると再び軟化します。 粗い網目状の基布は通気性に優れ、ムレを防止します。 耐水性にも優れています。
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:13B1X00207000039医薬品医療機器等法一般医療機器
アスパラガスの肥料 350g 東商アスパラガスの肥料 350g東商(2件のレビュー)
499税込549
1個(350g)
6日以内出荷
甘味の濃いアスパラガスが育ちます! アスパラガスの肥料にはマグネシウムと複合ミネラルを配合してありますので、丈夫に育てます。 土の栄養の一つとして腐植酸は大切です。アスパラガスは長い間育てる野菜なので東商の「アスパラガスの肥料」には、土を良くする効果のある腐植酸を配合しました。腐植酸は、根の生長を促して生理活性を良くし、代謝における触媒効果によりアスパラガスの代謝が活性化し、固定化されたリン酸イオンが腐植酸のキレート作用によって吸収されやすくなり、根からの肥料の吸収が良くなります。 また、腐植酸は土の保肥力を向上させたり、土壌有効菌や微生物の餌となってこれらを活性化し団粒化を促進します。 緩効性窒素を配合しているので、効き目がゆっくりと長く効きます。
適合作物アスパラガス寸法(mm)145×205×50使用方法地植えの場合:植え穴を掘った時の土を戻して植え付けます、鉢植えの場合(春植えのみ):植え付け前に土全体へ混ぜます(肥料入り培養土の場合は与えません)使用量地植えの場合(1m2あたり):150g、鉢植えの場合(春植えのみ):菜園プランター深型/直径約30cm(土量約10L):15g、幅約50cm(土量約20L):30g名称東商アミノ肥料粒状7号登録保証指定配合肥料
充電式クリーナー用紙パック EARTH MAN充電式クリーナー用紙パックEARTH MAN
889税込978
1セット(10枚)
当日出荷
ごみ捨て簡単
用途対応機種:EM VCM-100Li/EM VCM-100LiX/EM VCM-100Li-H/EM VCM-180LiA/EM VCM-180LiAX/EM VCM-180LiB/EM VCM-180LiC材質紙(使い捨て)
家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ) メイスイ家庭用コンパクト浄水器(据え置きタイプ)メイスイ
19,980税込21,978
1個
当日出荷
どんなキッチンにもフィットする、コンパクトで高性能な浄水器。活性炭層でゆっくりと有機物を吸着させ、中空糸膜層ではニゴリ・鉄サビ・アルミニウム等0.15ミクロン以上の物質を取り除きます。仕様種類:(2)形(蛇口先分岐据え置きタイプ)ろ過流量:3.0L/分ろ材:不織布、ヤシガラ粒状活性炭(鉛除去剤配合)、中空糸膜ろ過能力:遊離残留塩素(2.0mg/L時) 6000L 濁り(濁度:2度時) 5000Lろ材使用限界:2400Lまたは12ヶ月以内(1日6L使用の場合)毎朝放流時間:10秒使用可能水圧:0.1~0.35MPa(0.7~3.6kgf/cm2)質量(満水時):0.6kg(1.1kg)ホース長さ:約1m除去しない成分:水の中に溶け込んだ塩基分(イオン)
材質PBT直径×高さ(mm)110×264TKG品番9-0785-0701TKG品番(2017)6-0704-0501
イングリッシュアイビーガーランド MAGIQ(東京堂)イングリッシュアイビーガーランドMAGIQ(東京堂)
2,898税込3,188特価
1本
当日出荷から6日以内出荷
花のプロ御用達のアーティフィシャルグリーン(造花)です。
用途インテリア・室内装飾・ディスプレイ、クラフト、アレンジとして。材質ポリエステルグリーン分類アイビー寸法(cm)葉:L4~10×L180
ミューファン 抗菌さらし 吉田織物ミューファン 抗菌さらし吉田織物(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷
生鮮食品を多く扱うお寿司屋さん、割烹料理店にうれしい、新しい晒布です。漂白剤や柔軟剤も使え、何度洗っても抗菌防臭力は半永久的 に持続します。<ミューファンロゴ>ミューファン純銀の糸が織り込まれ抗菌・防臭・帯電防止などマルチ機能を発揮します。
材質綿100%・スリット糸ミューファン寸法(幅W×長さL)(cm×m)34×10TKG品番9-0445-0401TKG品番(2017)6-0403-0401
イージーダム 平城商事イージーダム平城商事
4,498税込4,948
1個
当日出荷
土が不要、何度でも使える。 水を入れるだけで簡単・早い。 水のう袋型簡易浸水対策。
用途浸水対策に材質(本体)PVC材質(キャップ)透明(10-20cm):PP、黒(35cm):ABS
タイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組) 旭・デュポンタイケム[[(R)]]F アームカバー(着=1組)旭・デュポン
1,798税込1,978
1着
当日出荷
化学物質およびバイオハザード物質に対するバリア性があります。 機能的なデザインによる快適性があります。 ハロゲン物質を含まないので、焼却してもダイオキシン及び有害ガスを発生させません。 縫製部分にはバリア性を保持するテープシームを施しております。軽量でありながら、化学物質とバイオハザード双方に対応できます。 軽量で柔軟性があるので、着用者は快適に作業に従事する事ができます。 フィット性を高める袖口と丈夫の伸縮性があります。
用途化学物質、薬品を使用する作業現場、危険物質にさらされる身体の部位の保護の強化としてグレーサイズフリー材質タイベック[[(R)]](ポリエチレン)、ポリマーコート、バリアフィルム仕様バリア性を保持するテープシーム縫製トラスコ品番797-3691質量(g)72長さ(cm)約50寸法(幅W×長さL)(cm)10×50