カテゴリ

  • 安全用品(5)
  • FA担当者のオススメ新商品(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 家電(1)
絞り込み

「cm-1830a」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 天井スピーカー セパレートタイプ(分離型) TOA

    天井スピーカー セパレートタイプ(分離型)

    TOA
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    差込式カラー端子台採用 送り配線用中継端子を標準装備(CM-1830A/1860A)。
    区分L級(消防法によるスピーカー性能区分)、W(指向特性区分)使用温度範囲(℃)-10~50奥行(mm)80寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)215×134×80対応国土交通省規格対応周波数特性100Hz~18kHz(ピーク-20dB時)音圧レベル(dB)(出力)93(1W/1m、600Hz~6kHz、ピンクノイズ時)スピーカー12cmコーン型取付穴寸法(mm)Φ150(最大天井厚50mm)設置形態天井埋込型寸法(高さ)(mm)134認定取得日本消防検定協会認定評価品
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂オフホワイト(マンセルN9.5近似色)、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)60取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×8
  • グローバルコアホース F787TC6A6A Parker[油圧機器・油圧ホース]

    グローバルコアホース F787TC6A6A

    Parker[油圧機器・油圧ホース]
    542,153税込596,368
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    ホースカット、両端継手カシメ加工品の為、後日出荷となりますのでご了承ください。加工品の為、返品はご遠慮ください。4000psi(28MPa)の全サイズ常用圧力が可能です。
    用途工作機械、その他油圧設備全般に。材質合成ゴム規格ホース:ISO18752規格(圧力規格)並びにSAE規格(構造規格)最高使用圧力(MPa)35.0適合流体石油ベースの油圧流体と潤滑油
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸黒 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸黒

    TOA(1件のレビュー)
    6,498税込7,148
    1個
    4日以内出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。黒をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。また、ネットは金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:ABS樹脂黒(マンセルN1.0近似色)、ネット:アルミパンチング黒(マンセルN1.0近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)60取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×8
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    4,998税込5,498
    1個
    4日以内出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:アルミオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装、ネット:アルミパンチングオフホワイト(マンセルN9.5近似色)塗装適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)60取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×7
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    2,998税込3,298
    1個
    4日以内出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。白をベースにした薄型デザインを採用しているため、天井の内装にマッチします。樹脂一体型パネルで施工時の取扱いが容易です。
    仕様パネル:ABS樹脂一体型オフホワイト(マンセルN9.5近似色)適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)50取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×8
  • 天井埋込スピーカ用パネル丸型 TOA

    天井埋込スピーカ用パネル丸型

    TOA
    6,598税込7,258
    1個
    4日以内出荷
    CM-1800A/ATシリーズスピーカー(別売)のコイルばねに引っ掛けるだけで簡単に施工できるスピーカーパネルです。シルバーメタリック塗装の薄型デザインを採用し、汚れが目立ちにくい仕上げです。フレーム、ネットともに金属製の塗装品ですので、クリーニングも容易です。
    仕様フレーム:アルミシルバーメタリック塗装、ネット:アルミパンチングシルバーメタリック塗装適合【スピーカー】CM-1830A、CM-1830AT、CM-1860A、CM-1810、CM-1810T質量(g)60取付方式スプリングキャッチ方式寸法(Φ×mm)180×7
関連キーワード
m-180特集
  • おすすめ人気ランキング
  • m-180