カテゴリ

  • 油圧機器・油圧ホース(13)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「cm-210b」の検索結果

16件中 116
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHAタイプ(Oリング溝あり)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。 Oリング溝付タイプです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • 油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし) ヤマト特殊鋼

    油圧用210Kgf/cm2 管フランジ(JIS B2291) SHBタイプ(Oリング溝なし)

    ヤマト特殊鋼
    1,098税込1,208
    1個
    3日以内出荷
    各種ユニットや船舶などに使用される油圧用のフランジです。
    材質SS400形状フランジ最高使用圧力(MPa)21寸法r(mm)5
  • メス オス ニップル フローバル

    メス オス ニップル

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ニップル フローバル

    ニップル

    フローバル
    159税込175
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ソケット フローバル

    ソケット

    フローバル
    179税込197
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • メスオスエルボ フローバル

    メスオスエルボ

    フローバル
    629税込692
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 六角ソケット フローバル

    六角ソケット

    フローバル
    239税込263
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • メスエルボ フローバル

    メスエルボ

    フローバル
    599税込659
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 径違いソケット フローバル

    径違いソケット

    フローバル
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 六角径違いソケット フローバル

    六角径違いソケット

    フローバル
    279税込307
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ブッシュ フローバル

    ブッシュ

    フローバル
    189税込208
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • 径違いニップル フローバル

    径違いニップル

    フローバル
    239税込263
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • メスティー フローバル

    メスティー

    フローバル
    699税込769
    1個
    4日以内出荷
    表面は3価クロメート処理。RoHS適合品
    用途最高使用圧力:210kgf/cm2。ねじはJIS B 0203による材質S20C
  • ホイルシリンダーAssy ミヤコ自動車

    ホイルシリンダーAssy

    ミヤコ自動車
    43,980税込48,378
    1箱
    翌々日出荷から4日以内出荷
    自動車のドラムブレーキ作動用シリンダーです。
  • 【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX  富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター メディアカバーマーケット

    【互換品】 USB 2.0 ケーブル A-Bタイプ 1.8m FUJI XEROX 富士ゼロックス 通信ケーブル プリンター

    メディアカバーマーケット
    799税込879
    1本
    4日以内出荷
    。 USB2.0対応のUSBケーブル(A to Bタイプ)特徴。。【幅広い互換性】。USB(Aタイプ)端子を持つパソコンとUSB2.0(Bタイプ)端子を持つプリンター、スキャナ、複合機、外付けハードディスクドライブ、デジカメなどの周辺機器の接続に使用できます。USB 1.1(12 Mbps)およびUSB 1.0(1.5 Mbps)と下位互換性があります。すべてのUSB Bデバイスと互換性があり、標準のType-Aオスコネクタをコンピュータに接続し、Type-Bコネクタを他のデバイスに接続するだけで、初心者でも簡単に使いこなせるようになっています。【高速データ転送】。USB2.0規格に対応し、最大480Mbpsのスピードでデータ転送が可能です。サビや信号劣化の心配がない金メッキピンを使用しています。プリンター等の無線接続(Wi-Fi)が繋がらない時や不安定な場合は、有線(USBケーブル)を接続することで安定した通信が可能です。【対応機種】。【FUJI XEROX 富士ゼロックス/富士フイルムビジネスイノベーション】。★モノクロ複合機。Revoria Press E1100。Revoria Press E1110。Revoria Press E1125。Revoria Press E1136。B9136 / B9125 / B9110 Light Publisher。D95。DocuStation 3071 AS。DocuPrint M260 z。ApeosPort 3410SD。ApeosPort 4020SD。ApeosPort-II 4000 / 3000。ApeosPort-III 4000 / 3010。ApeosPort-III 7000 / 6000 / 5000。ApeosPort-IV 4070 / 3070。ApeosPort-IV 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 4020。ApeosPort-V 4070 / 3070。ApeosPort-V 7080 / 6080 / 5080。ApeosPort-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort-VII 5022。DocuCentre 185 / 155。DocuCentre 280 / 230。DocuCentre 402 / 352。DocuCentre 507-MD。DocuCentre 719 / 659 / 559。DocuCentre 1085 / 1055。DocuCentre 9000。DocuCentre a285 / a235。DocuCentre f285 / f235。DocuCentre-III 3000 / 2000。DocuCentre-III 4000 / 3010。DocuCentre-III 7000 / 6000 / 5000。DocuCentre-IV 3060 / 2060。DocuCentre-IV 4070 / 3070。DocuCentre-IV 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 1060。DocuCentre-V 3060 / 2060。DocuCentre-V 4070 / 3070。DocuCentre-V 7080 / 6080 / 5080。DocuCentre-V 7080 N / 6080 N / 5080 N。ApeosPort 450 I / 350 I ※。ApeosPort 750 I / 650 I / 550 I ※。ApeosPort-II 7000 / 6000 / 5000 ※。DocuCentre 450 I / 350 I ※。DocuCentre a900 ※。DocuCentre a1100 ※。DocuCentre f900 ※。DocuCentre f1100 ※。DocuCentre-II 4000 / 3000 ※。DocuCentre-II 7000 / 6000 / 5000 ※。※USB2.0はオプションです。★モノクロプリンター。ApeosPort Print 3410SD。ApeosPort Print 4020SD。ApeosPort-VII P4022。ApeosPort-VII P4022 JM。DocuPrint 187A。DocuPrint 205 / 255 / 305。DocuPrint 340A。DocuPrint 350JM。DocuPrint 2000。DocuPrint 2020。DocuPrint 2055。DocuPrint 2060。DocuPrint 3000 s。DocuPrint 3000。DocuPrint 3010。DocuPrint 3050。DocuPrint 3100。DocuPrint 4050。DocuPrint 4060。DocuPrint 5060。DocuPrint 5100 d。DocuPrint M200 fw。DocuPrint P200 b。DocuPrint P250 dw。DocuPrint P260 dw。DocuPrint P300 d。DocuPrint P350 d。DocuPrint P360 dw。DocuPrint P450 d。DocuPrint P450 JM。DocuPrint P450 ps。DocuPrint 405 / 505 ※。※USB2.0はオプションです。★カラー複合機。DocuCentre C2000。DocuCentre-VI C2264。DocuCentre-V C4475 AC / C3375 AC / C2275 AC (店舗サービス向け)。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CM310 z。DocuCentre-V C7785 / C6685 / C5585。DocuCentre-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。DocuCentre SC2021。DocuCentre-III C3300 / C2200。DocuCentre-III C3305 / C2205。DocuCentre-III C4400。DocuCentre-IV C2260。DocuCentre-IV C2263。DocuCentre-IV C2263 N。DocuCentre-IV C2263 空間清浄機付き。DocuCentre-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。DocuCentre-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-IV C7780 / C6680 / C5580。DocuCentre-V C2263。DocuCentre-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。DocuCentre-V C7780 / C6680 / C5580。DocuStation C3375 CS。DocuStation C3375 KT。ApeosPortC2410SD。ApeosPort C4535 I / C3626 I / C2521 I。ApeosPort C7550 I / C6550 I / C5540 I。ApeosPort-II C4300 / C3300 / C2200。ApeosPort-II C7500 / C6500 / C5400。ApeosPort-III C3300 / C2200。ApeosPort-III C3305 / C2205。ApeosPort-III C4400。ApeosPort-III C4405。ApeosPort-III C7600 / C6500 / C5500。ApeosPort-IV C3375 UDモデル。ApeosPort-IV C5570 / C4470 / C3370 / C2270。ApeosPort-IV C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-IV C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7775 / C6675 / C5575 / C4475 / C3375 / C2275。ApeosPort-V C7780 / C6680 / C5580。ApeosPort-V C7785 / C6685 / C5585。ApeosPort-V C7776 / C6676 / C5576 / C4476 / C3376 / C2276。ApeosPort-VII C4422 / C3322。Apeos C320 z。。DocuCentre C1101 ※。DocuCentre C2101 ※。DocuCentre C4535 I / C3626 I / C2521 I ※。DocuCentre C7550 I / C6550 I / C5540 I ※。DocuCentre-II C4300 / C3300 / C2200 ※。DocuCentre-II C7500 / C6500 / C5400 ※。DocuCentre-III C4405 ※。DocuCentre-III C7600 / C6500 / C5500 ※。DocuCentre Color a450 / a360 / a250 ※。DocuCentre Color f450 / f360 / f250 ※。※USB2.0はオプションです。★カラープリンター。ApeosPort Print C2410SD。ApeosPort Print C4570。ApeosPort Print C5570。ApeosPort Print C5570 (Model-PSN04)。ApeosPort-VII CP3322。ApeosPort-VII CP4422。ApeosPrint C320 dw。DocuPrint C1100。DocuPrint C1616。DocuPrint C2110。DocuPrint C2250。DocuPrint C2424。DocuPrint C2425。DocuPrint C2426。DocuPrint C2450 II。DocuPrint C2450。DocuPrint C3050。DocuPrint C3140。DocuPrint C3200 A。DocuPrint C3250。DocuPrint C3350 s。DocuPrint C3350。DocuPrint C3360。DocuPrint C3450 d II。DocuPrint C3450 d。DocuPrint C3530。DocuPrint C3540。DocuPrint C4000 d。DocuPrint C4150 d。DocuPrint C5000 d。DocuPrint C5150 d (Model-PSN01)。DocuPrint C5150 d。DocuPrint C525 A。DocuPrint CM200 b。DocuPrint CM200 fw。DocuPrint CM210 z。DocuPrint CM310 z II。DocuPrint CP100 b。DocuPrint CP200 w。DocuPrint CP210 dw。DocuPrint CP310 dw II。DocuPrint CP310 dw。DocuPrint CP310 st。DocuPrint CP400 d II / CP400 ps II。DocuPrint CP400 d。DocuPrint CP400 ps。DocuPrint CP500 d。DocuPrint C5450 ※。※USB2.0はオプションです。★スキャナー / シュレッダー。DocuScan C3210。など。すべてのメーカーと対応機種を記載できておりません。
    ブラックケーブル長(m)1.8コネクタ形状USB(A)オス - USB(B)オスプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480USBタイプUSB2.0対応 USBケーブル(A-Bタイプ)変換タイプオス-オス
  • STRADIC SW ストラディックSW SHIMANO(シマノ)

    STRADIC SW ストラディックSW

    SHIMANO(シマノ)
    42,980税込47,278
    1個
    6日以内出荷
    ソルトを攻め抜く超実践型リールに待望の14000XGが追加。 インフィニティドライブ搭載による軽やかかつ力強い巻き上げに加え、IPX8相当(※ボディ部。4000HG、4000XGを除く)の防水性能を誇る防水構造Xプロテクト、Xシールドがボディやラインローラー部への水の侵入をシャットアウト。 上位機種と遜色のないパワーとタフネスを装備してソルトシーンを攻め抜いてきたストラディックSWに、さらなる新たな番手が加わった。 新登場の14000XGは、高まりを見せるオフショアキャスティングシーンに向けてシマノが放つ超実戦的モデル。 シリーズ最大のラインキャパシティ、巻き取り速度をさらに高めたエキストラハイギアなど、すべてはアグレッシブなキャスティングゲームを念頭に開発。 新機種の登場でいっそう充実したストラディックSWがSWゲームにさらなる旋風を巻き起こす。