カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(783)
  • メカニカル部品(225)
  • 建材・エクステリア(204)
  • FA担当者のオススメ新商品(195)
  • 科学研究・開発用品(161)
  • 農業機械(150)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(85)
  • 学童・教育用品(71)
  • 切削工具(64)
  • 店舗什器・備品(63)
  • 船舶用品・漁業資材(62)
  • 防災用品(46)
  • 農業・園芸資材(42)
  • 建築金物(40)
  • 制御機器(39)
  • 介護用品(38)
  • 物流用品(37)
  • 空調・照明・電設資材(36)
  • 医療(33)
  • オフィス家具(31)
  • パソコン/周辺機器(30)
  • 測定用品(27)
  • 安全靴・作業靴(27)
  • 事務用品(27)
  • 塗装・養生・内装用品(26)
  • 厨房用品(25)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(22)
  • 家電(19)
  • 油圧機器・油圧ホース(18)
  • 作業工具(17)
  • 機構部品(16)
  • 清掃用品(16)
  • 電気材料(14)
  • 住設機器(13)
  • クリーンルーム用品(12)
  • 日用品(11)
  • 自転車部品(11)
  • 保管用品(10)
  • 卓上消耗品(10)
  • ヘルスケア(10)
  • 救急・衛生(10)
  • はんだ関連・静電気対策用品(9)
  • 溶接用品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 梱包用品(7)
  • 接着剤・補修材(7)
  • 安全保護具(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • バイク純正部品(6)
  • カー用品(6)
  • 作業服(6)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(6)
  • 測定関連サービス(5)
  • バイク部品(4)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 安全用品(4)
  • 自動車補修部品(4)
  • テープ(3)
  • 塗料(3)
  • 防犯用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 肥料・農薬・除草剤・種(3)
  • 農具(3)
  • バッテリー・電装(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • ガレージ機器・整備設備(2)
  • 配管・水廻り設備部材(2)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(2)
  • トラック輸送・安全用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 電動工具(2)
  • 安全標識(1)
  • 測量用品(土木/建設)(1)
  • 知ってるようで、知らない。両面テープ・接着剤の最適な選び方(1)
  • 整備工具・収納(1)
  • 研磨材(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「cm-300」の検索結果

2,712件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 100色折紙 5cm 300枚 エヒメ紙工

    100色折紙 5cm 300枚

    エヒメ紙工
    ¥169税込¥186
    1セット
    当日出荷
    材質紙
  • スクラブ CM300シリーズ トンボ[ウエア・白衣・検診衣]

    スクラブ CM300シリーズ

    トンボ[ウエア・白衣・検診衣]
    ¥5,998税込¥6,598
    1枚
    5日以内出荷から10日以内出荷
    360度ストレッチ素材で動きやすいスクラブ。ポケットの中身を整理できる右脇仕切りポケット。右脇に便利なキーループ付。ストラップを留めるループ付。
  • ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g セイワ

    ながもちモップ替糸6寸(幅17cm)300g

    セイワ
    ¥919税込¥1,011
    1枚
    当日出荷から12日以内出荷
    プロの清掃業界で圧倒的な支持を受けている房型ワンタッチモップです。混紡糸300g使用。糸を編みこんでいるので耐久性にも優れているモップです。本製品の使用には別売の「クレンリネスハンドル(グラスファイバー製、アルミ製)」と「クリップ(品番:H-CS)」が必要です。
    用途業務用混紡糸製房型水拭きモップ質量(g)300柄長さ(mm)1350繰り返し・詰め替え対応
  • EZラップ 10cm×300m Mueller

    EZラップ 10cm×300m

    Mueller
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    6日以内出荷
    アイシングなどの際のスピーディーなラップ。 300mのたっぷりサイズ。 自由に手で切ることができます。
    仕様●サイズ:幅10cm×長さ300mアズワン品番67-8171-03
  • 業務用低炭素アルミホイル  30cm×300m サンホームズ

    業務用低炭素アルミホイル 30cm×300m

    サンホームズ
    ¥7,998税込¥8,798
    1個
    翌々日出荷
    再生可能エネルギーを使用し、CO2の排出を抑制して製造されたアルミニウム箔が原料に使用されています。
    TGK品番1-1555-0501全長(m)300幅(cm)30厚さ(μm)【箔】13
  • 業務用低炭素アルミホイル  45cm×300m サンホームズ

    業務用低炭素アルミホイル 45cm×300m

    サンホームズ
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    翌々日出荷
    再生可能エネルギーを使用し、CO2の排出を抑制して製造されたアルミニウム箔が原料に使用されています。
    TGK品番1-1555-0502全長(m)300幅(cm)45厚さ(μm)【箔】13
  • 洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×300cm ホームテイスト
    グレー
    ベージュ
    ピンク
    ブラウン

    洗える ストライプ柄フランネルキルトラグ 200cm×300cm

    ホームテイスト
    ¥6,498税込¥7,148
    1枚
    5日以内出荷
    水洗い可能な、大人かわいいフランネルストライプラグ!可愛い見た目のキルトラグで、無地なのにファッショナブル!高密度な繊維が、ずっとさわっていたくなる手触り!こだわりの5層構造が、底付き感を軽減します!洗濯機で丸洗いOKなので、衛生面も心配ナシ!安心のノンホルム製法で、小さなお子様がいらっしゃるご家庭でも安心してお使いいただけます!裏面も、花柄タイプでずれにくく快適に過ごすことができます!
    用途事務所の来客用、休憩室、待合室のラグ、マット、アクセントラグとして。材質表地:ポリエステル100% / 中綿:ポリエステル綿・ウレタン10mm / 裏面:不織布(PVC点滑り止め)寸法(cm)200×300
  • 徳用おりがみ 15cm 300枚 金銀入り20色 エヒメ紙工

    徳用おりがみ 15cm 300枚 金銀入り20色

    エヒメ紙工
    ¥469税込¥516
    1セット
    4日以内出荷
    材質紙
  • 徳用おりがみ 7.5cm 300枚 金銀入り21色 エヒメ紙工

    徳用おりがみ 7.5cm 300枚 金銀入り21色

    エヒメ紙工
    ¥199税込¥219
    1セット
    4日以内出荷
    材質紙
  • moichido 日本サニパック

    moichido

    日本サニパック(1件のレビュー)
    ¥749税込¥824
    1冊(10枚)
    当日出荷から10日以内出荷
    リサイクル原料配合でバージンポリエチレン使用量を約65%削減のゴミ袋。リサイクル原料を使用しても経済的かつリーズナブル価格でのご提供が可能!。天然ライムストーン配合ごみ袋の為、製造・燃焼時時のCO2排出量を約20%削減します。グリーン購入法適合品、エコマーク取得品
    用途ゴミ袋材質HD+CC色半透明エコマーク認定認定RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合再生材使用率(%)40再生材使用使用
  • 極小コーナータップ YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    ホワイト
    ブラック

    極小コーナータップ

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(6件のレビュー)
    ¥629税込¥692
    1個
    当日出荷
    プラグはホコリや湿気によって発生するトラッキング火災を予防する絶縁カバー付きです。 180°動くスイングプラグで上下方向にスッキリ配線できます。コンパクトサイズなのでスペースを気にせず配線できます。
    定格電圧(V)125コンセント形状2P定格電流(A)15定格容量15A/合計1500Wまで絶縁種別絶縁カバー付き定格容量(W)1500まで入数(マスター)160、(インナー)40プラグ形状2P・スイングプラグRoHS指令(10物質対応)対応耐雷サージなし
  • 徳用和紙千代紙7.5cm300枚 トーヨー

    徳用和紙千代紙7.5cm300枚

    トーヨー
    ¥369税込¥406
    1パック(300枚)
    当日出荷
    寸法(cm)7.5×7.5
  • クラッチマスターシリンダ ミヤコ自動車

    クラッチマスターシリンダ

    ミヤコ自動車(14件のレビュー)
    ¥10,980税込¥12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    クラッチペダル側のシリンダー。 クラッチペダルの踏力をクラッチレリーズシリンダーに送ります。
  • ACアダプター YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    ACアダプター

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(1件のレビュー)
    ¥2,598税込¥2,858
    1個
    当日出荷
    出力電圧は6段階に切替可能です。 変換プラグ8本付きで、多種の製品に使用可能です。
    付属品8本タイプ/プラグサイズ(mm)(1)外径Φ2.35、内径Φ0.7(2)外径Φ4、内径Φ1.7(3)外径Φ4.75、内径Φ1.7(4)外径Φ5.0、内径Φ3.3(5)外径Φ3.5(6)外径Φ3.5、内径Φ1.35(7)外径Φ5.5、内径Φ2.5(8)外径Φ5.5、内径Φ2.1色ブラック質量(g)274コード長さ(m)1.8定格入力電圧(V)AC100(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×108×58定格出力電圧(V)DC3/4.5/6/7.5/9/12RoHS指令(10物質対応)対応定格出力電流300mA
  • セラミックファイバー砥石 グラインダー用 SIMOTSU

    セラミックファイバー砥石 グラインダー用

    SIMOTSU
    ¥2,298税込¥2,528
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    アルミナ繊維(砥材)は常に新しい切刃を自生し、研削力の変わらない砥石になります。砥石の構造上 、目詰まりしにくい為、安定した研磨作業が可能です。
    用途ダイカスト金型・プラスチック金型などの放電加工後の硬化層やツールマークの除去に最適です。特に「リブ」や「ボス」などの磨きにくい箇所の作業効率を上げる事できます。また、細部のバリ取り作業にもご使用いただけます。
  • 舞子 洋裁ハサミ 美鈴

    舞子 洋裁ハサミ

    美鈴(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1丁
    当日出荷
    寸法(mm)240
  • NCセンサリーマ 日研工作所

    NCセンサリーマ

    日研工作所
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    当日出荷から35日以内出荷
    刃形スパイラルシャンクテーパシャンクコーティングTiNコーティング
  • 鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色 法山本店

    鋳鉄製足付ためます用蓋 黒色

    法山本店
    ¥6,998税込¥7,698
    1枚
    翌々日出荷
    歩道用の鋳鉄製足付溜桝用蓋となります。表面仕上げは樹脂系塗装仕上げ(黒色)!
    仕様足付材質鋳鉄・樹脂系塗装仕上げ黒色適合車種歩道用
  • クリア懐敷 もみじ 無蛍光和紙 EBM(江部松商事)

    クリア懐敷 もみじ 無蛍光和紙

    EBM(江部松商事)
    ¥3,698税込¥4,068
    1セット(100枚)
    翌々日出荷から5日以内出荷
    大切なお客様への心づかい鮮度保持、乾燥防止に最適です。お刺身、鍋物材料の鮮度保持、乾燥防止には水(霧吹き等)でしめらせて掛けてください。前菜、小鉢などの掛け紙としておもてなしにご利用ください。敷紙として直接お料理を盛り付けることができます。
  • 【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300 アズワン

    【レンタル】顕微鏡用高速通信デジタルカメラ PCM300

    アズワン
    ¥4,098~税込¥4,508~
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    USB3.0により高速でデータ転送を行い、高画素でもストレスなく操作可能です。色の再現性に優れた顕微鏡用デジタルカメラです。顕微鏡上部に簡単に取り付け可能。日本語対応ソフト付属で、操作性に優れます。(画像処理、画像計測、画像計数、画像合成、データ記録、レポート機能)。Plug and Playでデバイスの設置が容易です。
  • サムライ チャレンジ 本体 神沢精工

    サムライ チャレンジ 本体

    神沢精工(7件のレビュー)
    ¥3,798税込¥4,178
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    果樹の種類を選ばない無双の切味を実現。突かれずに早く楽に美しく切る。 ゆるやかなカーブの形状により生まれた、スムーズな切味。
    用途果樹剪定、造園剪定、乾燥木材、アウトドア。適合枝の太さ50mm以下種別アサリなしタイプ曲刃ピッチ(mm)3.0目の粗さ中目
  • ビーポップ カッティングマシン MAX(マックス)[事務用品・工具]

    ビーポップ カッティングマシン

    MAX(マックス)[事務用品・工具]
    ¥279,800税込¥307,780
    1台
    翌日出荷
    仕上がり重視の切文字ステッカーが、誰でも簡単に作成できます。
    電源AC100V±10% 50/60Hz分解能(mm)0.025/stepインターフェースUSBポート×1(ver.2.0フルスピード)、LANポート×1(10baseT/100baseTX)
  • CM コン柱用金具 日東工業

    CM コン柱用金具

    日東工業(1件のレビュー)
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1セット
    3日以内出荷から4日以内出荷
    材質鉄表面処理溶融亜鉛スズ合金めっき取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応
  • スモウカム ヘッド ICM イスカル

    スモウカム ヘッド ICM

    イスカル
    ¥19,980税込¥21,978
    1個
    翌々日出荷から29日以内出荷
    ヘッド交換式ドリル スモウカムシリーズ用のヘッドです。
    用途ドリル加工用。被削材:ステンレス、耐熱鋼。RoHS指令(10物質対応)対応
  • SCM ステンレスコン柱用金具 日東工業

    SCM ステンレスコン柱用金具

    日東工業
    ¥5,698税込¥6,268
    1セット
    4日以内出荷
    仕様幅25mm以下のバンド用板厚(mm)3材質(ヘッド)ステンレス(SUS304)取付可能ポール径(Φmm)130~400RoHS指令(10物質対応)対応取付可能質量(kg)150以下
  • エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃 S&K(三興製作所)

    エステックマッスル3枚刃エンドミル レギュラ刃

    S&K(三興製作所)
    ¥49,980税込¥54,978
    1本
    3日以内出荷から5日以内出荷
    高級粉末ハイスを採用しています。オリジナルの刃型により、重切削から仕上げ加工まで可能。
    材質高級粉末ハイス(STEC)刃数3ねじれ角(°)50外径許容差(mm)0~-0.03
  • ビットソケットセット (TORX) エスコ

    ビットソケットセット (TORX)

    エスコ
    ¥2,840税込¥3,124
    1セット(1セット)
    翌日出荷
    ESCOオリジナルセット品。クリップ数が14個あるソケットホルダー付き。
    全長(mm)55サイズT20・T25・T27・T30・T40・T45・T50・T55・T60差込角(mm)12.7入組点数9差込角(inch)1/2
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ P5 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ P5

    東レ・アムテックス
    ¥9,998~税込¥10,998~
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 ポリプロピレン使用の普及タイプ。
    用途商業施設・イベント会場・ベランダ・プールサイド材質ポリプロピレン/直毛糸タイプ材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)6mm
  • 18-8水杓子 カンダ[厨房用品]

    18-8水杓子

    カンダ[厨房用品]
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    4日以内出荷
    材質18-8ステンレス
  • 18-8抗菌水杓子 カンダ[厨房用品]

    18-8抗菌水杓子

    カンダ[厨房用品]
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    4日以内出荷から13日以内出荷
    目盛付です。
    材質頭部:18-8ステンレス、柄:ポリプロピレン柄長さ(mm)345
  • 人工芝 芝王 ME 東レ・アムテックス

    人工芝 芝王 ME

    東レ・アムテックス
    ¥28,980税込¥31,878
    1枚
    4日以内出荷
    耐久性・クッション性に優れた成型品タイプの人工芝。 ゴルフ場の歩径路やプールサイド・学校など幅広い用途で好評なシリーズ。
    用途幼稚園・学校・プールサイド材質ポリエチレン幅(mm)1000幅(cm)100パイル長(mm)15全厚(mm)(標準)15mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ ATS 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ ATS

    東レ・アムテックス
    ¥76,980税込¥84,678
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 クッション性があり耐久性も優れたタイプ。
    用途学校・フットサル・パターコース・テニスコート材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ幅(mm)1800幅(cm)180パイル長(mm)6材質(バッキング)PVCフォーム2mm全厚(mm)(標準)8mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NL 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NL

    東レ・アムテックス
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 定評のあるナイロンタイプを低価格で実現。
    用途商業施設・幼稚園・イベント会場・パターコース材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)6材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)7mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AS 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AS

    東レ・アムテックス
    ¥14,980~税込¥16,478~
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 カール糸タイプのベストセラー。
    用途学校・幼稚園・イベント会場・パターコース材質東レ・ナイロン/カール糸タイプパイル長(mm)6材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)8mm
  • 人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK 東レ・アムテックス

    人工芝 透水シリーズ スパックターフ WK

    東レ・アムテックス
    ¥77,980税込¥85,778
    1枚
    4日以内出荷
    十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。ソフトな感触で天然ライク。
    用途屋上・幼稚園・学校・商業施設材質東レ・ナイロン/TST加工糸幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm全厚(mm)(標準)10mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AM 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ AM

    東レ・アムテックス
    ¥44,980税込¥49,478
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 アンダーパッド付きのカール糸タイプ。
    用途学校・幼稚園・福祉施設・パターコース材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)MBRフォーム2mm全厚(mm)(標準)7mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NK

    東レ・アムテックス
    ¥16,980~税込¥18,678~
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 緑の高級感をエコノミープライスで実現。
    用途商業施設・福祉施設・学校・ベランダ材質東レ・ナイロン/TST加工糸パイル長(mm)8材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)9mm
  • 人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NB 東レ・アムテックス

    人工芝 レギュラーシリーズ スパックターフ NB

    東レ・アムテックス
    ¥41,980税込¥46,178
    1枚
    4日以内出荷
    一般家庭からパブリックスペースに幅広く対応 東レ・ナイロンを使用した耐久性や弾性回復力に優れています。 エコノミータイプ・ソフトな感触で天然ライクな人工芝です。 ソフトな感触と風合いの良さが大人気。
    用途幼稚園・公園・商業施設・イベント会場材質東レ・ナイロン/TST加工糸幅(cm)180パイル長(mm)(標準)12mm材質(バッキング)SBRコーティング全厚(mm)(標準)13mm
  • クリップマウント Xacti

    クリップマウント

    Xacti
    ¥10,000税込¥11,000
    1個
    8日以内出荷
    CX-WE300/WE310用クリップマウントアクセサリ。業務用ウェアラブルカメラを取付け、衣服などに固定することでハンズフリーで映像撮影が可能。固定用ネジを締め込むことで、カメラ本体の角度が調整できます。クリップの取り付け向きは縦横選択できるので、衣服や安全ベストなどに自由な角度で装着可能。平面360度回転、チルト、スイベル調整可
    寸法(mm)82×40×29本体質量(g)約35(交換用ネジ込み)取付場所縦横選択可使用環境温度-5~40℃/湿度10~90%RH保存環境温度-20~50℃/湿度0~90%RH
  • 人工芝 透水シリーズ スパックターフ WG 東レ・アムテックス

    人工芝 透水シリーズ スパックターフ WG

    東レ・アムテックス
    ¥77,980税込¥85,778
    1枚
    4日以内出荷
    十分な透水性能(透水係数1×10-2/sec以上)があり、雨が降ってもサッと透水します。福祉施設や病院に最適の透水タイプ。
    用途屋上・学校・病院・福祉施設材質東レ・ナイロン/カール糸タイプ幅(cm)180パイル長(mm)(標準)6mm材質(バッキング)PVCラインフォーム3mm全厚(mm)(標準)9mm