カテゴリ
- 科学研究・開発用品(41)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(30)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(21)
- 船舶用品・漁業資材(16)
- 医療(16)
- 救急・衛生(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 測定用品(12)
- 事務用品(12)
- 学童・教育用品(12)
- 家電(10)
- 肥料・農薬・除草剤・種(10)
- 作業服(6)
- 農業機械(6)
- 作業工具(6)
- 卓上消耗品(5)
- 厨房用品(5)
- 清掃用品(5)
- クリーンルーム用品(5)
- 介護用品(5)
- ヘルスケア(5)
- バイク部品(4)
- 制御機器(4)
- 建材・エクステリア(4)
- 店舗什器・備品(3)
- 接着剤・補修材(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 防災用品(2)
- 安全靴・作業靴(2)
- 油圧機器・油圧ホース(2)
- 自転車整備工具・アクセサリー(2)
- 農業・園芸資材(2)
- 縫製用品(2)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(1)
- 梱包用品(1)
- スプレー・オイル・グリス(1)
- 電気材料(1)
- メカニカル部品(1)
- 日用品(1)
- 洗剤・除去剤(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定関連サービス(1)
- 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
- 自動車補修部品(1)
- 鈑金・塗装(1)
- 安全保護具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- 自転車部品(1)
- 農具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- RS PRO(36)
- SMC(19)
- 用美(ヤマコー)(11)
- メディカル・エイド(10)
- イノアック(9)
- エスコ(8)
- オオサキメディカル(7)
- 三和製作所(6)
- HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)(6)
- AbuGarcia(アブガルシア)(6)
- KNIPEX(クニペックス)(5)
- アーテック[学校教材・教育玩具](5)
- HORIBA(堀場製作所)(4)
- EVERNEW(エバニュー)(4)
- 広島(4)
- アズワン(3)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- ジーエルサイエンス(3)
- 東商(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「cm-30g」の検索結果

強力カラーマグネット 30Φ
TRUSCO¥1,998税込¥2,1981パック(10個)当日出荷ポリアミドコーティングのため、滑らかで割れに強いです。 焼付塗装のものに比べて色移りが少ないです。 表裏両面着磁の強力異方性マグネットです。材質/仕上異方性フェライト磁石直径(Φmm)30質量(g)22保持枚数18特性強力
シーコンタクト メタルファング PT-9029
PRO:TRUST(プロトラスト)¥449税込¥4941個6日以内出荷用途よく飛びシャクりやすいボディ形状。カッティングとホログラムによるフラッシング効果で、ターゲットの捕食スイッチをON。釣果実績を重視したカラーラインナップ。
シーコンタクト マッキーベイト PT-9035
PRO:TRUST(プロトラスト)¥669税込¥7361個6日以内出荷用途青物などのショアキャスティングゲームのターゲットをただ巻きするだけで魅了する。ブレードのフラッシングと波動がオートマチックにターゲットを誘います。フロントのツインアシストフックとテールのトリプルフックでフッキングもバッチリ。青物やシーバスだけでなくサーフでのフラットフィッシュにも有効です。
ディスクパッド
MKカシヤマ(527件のレビュー)¥4,498~税込¥4,948~1セット(4枚)当日出荷から61日以内出荷多種類の原材料を、長年の蓄積した情報と品質工学などを使い、適切な割合で配合し、車種・用途・市場状況などの要求に合わせ、効き・寿命・鳴き・振動・相手材の攻撃性等の性能を追求した摩擦材の開発を行っています。また、摩擦材に使用する原材料は、ELV、REACHなどの環境規制に対応した、環境負荷の少ないものを選定しています。
マッスルショット 90シリーズ
JACKSON¥1,898税込¥2,0881個8日以内出荷9cmで30g。水平フォール設計!。ミディアムスローからキレのあるアクション!。リップとフィンがスタビライザーの役目を果たし水面から飛び出そうとする力を制御!。溶接貫通ワイヤー仕様で青物にも対応!仕様【Hook】ST-56#4寸法(mm)90質量(g)30タイプHeavyWeightSinking規格90 CKI カタクチ商品番号4251104アズワン品番64-4360-16
シャットアウトSE
三井化学クロップ&ライフソリューション(旧:三井化学アグロ/旧:MMAG/旧:Meiji Seikaファルマ)(16件のレビュー)¥2,598税込¥2,8581袋(3kg)当日出荷歩行性の不快害虫専用の殺虫剤です。 散布中に空中に飛散しにくい重質粉剤です。 ピレスロイド様殺虫原体「エトフェンプロックス」を殺虫成分として使用しています。成分エトフェンプロックス、カルバリル対象害虫ダンゴムシ、ワラジムシ、 ヤスデ、ゲジ、ムカデ、 クロアリ、アカアリ、イエヒメアリ、アリガタバチRoHS指令(10物質対応)対応処理方法(帯状処理)家の周囲には5~10cm幅の帯状に散布/10mの長さで200gほど使用、(面状処理)不快害虫の発生する場所に1m2当り20~30g散布
殺菌灯 GLシリーズ
プリンス電機(1件のレビュー)¥39,980税込¥43,9781セット(10本)当日出荷から7日以内出荷殺菌作用に特化した特殊ランプ、最も殺菌効果の高い波長254nmの紫外線を放射するランプです。、空気殺菌、液体殺菌、食品殺菌、器具殺菌など様々な用途でご使用いただけます。
USB Type-CからHDMI 映像&音声出力ケーブル 4K60P対応
タイムリー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷USB Type-C(メス)端子を搭載した、PC / タブレット / iPad Pro / スマートフォンなどから、HDMIへ映像と音声を出力できる変換ケーブルです。 HDMIケーブル(別売)を接続すれば、あらゆるTVやモニターに出力が可能です。用途スマートフォンやタブレットの映像、アプリ、ゲームをより大きなTVやモニターに表示。 スマートフォンやタブレットで撮影した「4K」映像や画像を、4KTVやモニターに出力して大画面でみんなで楽しむ。 SkypeやzoomなどのWEBビデオ会議システムなどで、スマートフォンをカメラとして利用しながら、より大きな画面に出力して会議に参加など、、仕様4K60Hz以上の出力時に必要なケーブル(別売):Premium HDMI(HDMI ver2.0)以上 製品全長/重量:約 17.5 cm / 19g 外箱サイズ/総重量:幅7 x 高さ13.8 x 奥行2 cm / 34 g 対応する環境:USB Type-C(メス)端子を搭載し、同端子経由の映像出力が可能な端末(Display Port Altモード搭載)な端末 4K30Hz以下の出力時に必要なケーブル(別売):HDMI ver1.3a以上 最大対応周波数:60Hz( 秒間60コマ ) 出力可能な音全長(mm)約175適合規格HDCP、HDR規格(ダイナミックレンジ=高輝度階調)
リーダー救急バッグ(衛生材料セット付)
日進医療器¥6,398~税込¥7,038~1個当日出荷オックスフォード生地(綿の平織り)に樹脂コーティングを施しているので軽くて撥水・防塵性があります。衝撃から中身を守る保護パッドが入っているので丈夫です。(厚み:約10mm)
カッティングマット(A4)
NTカッター(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷自然環境にやさしいオレフィン樹脂を使用したカッティングマット。スケルトンカラーのカッティングマット。30×22cmのA4サイズ。切り抜きに便利な5mm間隔の目盛入りです。コピーなどの印刷インクが付着しにくい素材です。サイズA4材質(本体)オレフィン系樹脂質量(g)124寸法(縦×横×厚さ)(mm)220×300×2繰り返し・詰め替え対応
冷感アームカバー 接触冷感×耐切創 アームカバー ブラック
日本緑十字社¥1,998税込¥2,1981双当日出荷「快適」(接触冷感)と「安心」(耐切削)が1つになりました。、そのままでもひんやり!濡らして振ればさらに冷たいアームカバーです。、濡らす→振るで何度でも冷たさが復活します。仕様●長さ(cm):30●質量:60g●接触冷感×耐切創●接触冷感性(q-max)0.203●耐切創レベル2B●UVカット率99.9%●色:ブラック●材質:高分子ポリエチレン糸100%アズワン品番67-3048-12
ビジネスリュック パソコン PC バッグ 15 16インチ 2WAY
メディアカバーマーケット¥5,898税込¥6,4881個当日出荷PCリュック特徴。軽量で大容量。通勤、通学に適したバッグです!。大容量メインポケットはA4サイズの書類やファイルがたっぷり収納可能です!。PC収納スペースは衝撃を吸収し大切なPCを守ります。シーンやスタイルで使い分けができる3way仕様です。バッグを開けずにスマホの充電が出来るUSBポート付きです。サイズ(長さ×幅×奥行):約42cm×30cm×12cm。重さ:約750g。色:ブラック。※お使いの機器と当ケースのサイズをご確認の上お買い求めください。材質防水皮膜色ブラック質量(g)約750外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約30×42×12柄無地特性2WAY、A4サイズ収納可
超音波 ダブルシート検出 M30
PEPPERL+FUCHS¥139,800税込¥153,7801個42日以内出荷から52日以内出荷仕様【ねじ切り】M12×1【書き込みサイクル】300000材質トランスデューサ:エポキシ樹脂 / 中空ガラス球混合物、ポリウレタンフォーム長さ(mm)200色黒色質量(g)300消費電力≦ 1500 mW接続方式プラグ付き固定ケーブル保護等級IP65材料PURハウジングステンレス鋼 1.4305/AISI 303、ポリアミドプラスチック部品メモリー不揮発性/EEPROM検知範囲50 ... 150 mm 、最適距離: 80 mm締付トルク(N・m)(締め付けねじ)最大 30電流(mA)無負荷供給/≦ 100ピン数(ピン)8RoHS指令(10物質対応)対応曲げR5×直径 、 固定設置ケーブル径(Φmm)4.3動作電圧(V)18 ... 30 DC 、リップル 10 %SSトランスデューサ周波数(kHz)85遅延時間(ms)(適切に操作可能になるまで)≦ 300
真空ユニット ZK2-F
SMC¥1,998税込¥2,1981個当日出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減ろ過度(μm)フィルタ:30
アースガーデン もぐら・へび立入禁止粒剤
アース製薬(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個(900g)当日出荷もぐら、へびの嫌がる特殊なニオイで警戒心を与え、庭などへの侵入を防ぎます。 ニオイによる忌避のため、死がいを処理する必要がありません。 本品は屋外専用です。用途本剤は非農耕地用です。農作物が栽培されている区画内では使用しないでください。その周辺で使用する場合は、農作物から50cm以上離して使用してください。 【もぐらに使用する場合】 もぐらに侵入してほしくない所の周囲に、約30~60cmの間隔で穴を掘ります。穴の大きさは、直径約5cm、深さ約15~30cmが適当です。 一穴につき本剤約20gを入れてその上に土を戻します。すでに侵入されていると、効果がない場合があります。地面を足踏みしてもぐらを驚かせるなどして一度追い出してから使用することをおすすめします。 【へびに使用する場合】 へびの侵入を防ぎたい所に、約10~30cm幅の帯状に、本剤を地面に直接まいてください。さらにその周辺にも散布するとより効果的です。有効期間約1ヶ月対象動物もぐら、ヘビ
SATA/IDEドライブ用ACアダプタ
タイムリー¥1,398税込¥1,5381個当日出荷●ドライブを安定動作させる、SATA/IDE電源アダプタです。 ●電源をコンセントから確保 PC内蔵ドライブ機器などの電源をコンセントから確保出来るようにする電源アダプタです。 ●各種ドライブを安定動作 各種ドライブを安定動作させるための補助電源として使うことができます。 ●その他の使い道 ドライブ以外にもファンやRGBパーツを単独で動作させるためにも使うことができます。仕様●出力:(電圧/最大電流)12V/2A、5V/2A●対応ドライブ(IDE):HDD/光学式ドライブ●対応ドライブ(SATAドライブ):SSD/HDD/光学式ドライブ●本体サイズ:40×30×15mm、25g、ケーブル長 約13cm●ACアダプタサイズ:90×45×40mm、155g、ケーブル長 約110cmコネクタ形状ペリフェラル4ピン/SATA15ピン(付属変換アダプタ使用)入力電圧(V)交流100~240周波数範囲(Hz)50~60保証期間1年間RoHS指令(10物質対応)対応
災害個人用救急セット
イワツキ¥2,198税込¥2,4181個当日出荷携帯できる個人用の救急セットです。セット内容ガーゼ(30cm×1m)、脱脂綿(8×16cm・10g)(1コ)、伸縮包帯(5cm)(1コ)、三角巾、絆創膏10枚入(2箱)、綿棒(10本)、ウェットタオル(2本)、ハサミケース寸法(mm)160×50×250松吉医科器械コード24-4458-00
ラミジップ 滅菌済
アズワン¥1,990~税込¥2,189~1袋(50枚)ほか当日出荷スタンドタイプです。 5層フィルムで酸素や水分を通しにくく、バリア性・遮光性・密閉性に優れています。性能透湿度:0.1~0.29g/30日、酸素透過度:1.0以下cm3/m2(24h atm)材質PET・SPE・AL・SPE・PEの5層フィルム使用温度範囲(℃)-40~+90滅菌済y線滅菌済
2WAYデジカメ・スマホ用三脚NEO
平野商会¥1,398税込¥1,5381台当日出荷スマホもデジカメもこれ一台でOK!コンパクトなのに3段階に伸縮可能な三脚NEO。縦55~80mmまでの大きいスマホにも対応したスマホヘッド付属でスマホ、デジカメ、一眼レフをこの1台の三脚で対応可能。収納時は30cmの長さに238gと軽量なので手軽に持ち運び可能。映える写真やイメージ通りの写真を撮るのに固定できる三脚は必需品です。手軽な導入機材としてオススメです。付属品本体、スマホヘッド材質アルミ、ABS、PU、PVC、鉄質量(g)本体のみ238対応機種スマホヘッド:高さ55~80mmまでのスマートフォン寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)収納時:5×6.5×31.5、展開時:39×44×64最大積載荷重(g)600以下推奨
リーダー木製救急箱
リーダー¥4,498~税込¥4,948~1箱当日出荷重厚で高級感のある木製の救急箱 小物収納に便利なスライドトレー付。 使用用途に合わせたM/Lの2サイズをご用意。セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)
スパウトガン用延長ノズルアダプタ
栗田製作所¥4,598税込¥5,0581個当日出荷エアーガンやスパウトガンのノズルを約30cm延長します。先端に各種エアーガンノズルやスパウトガンノズル(G1/8)の取り付けが出来ます。用途エアーガン・スパウトガンノズルの延長出来ます。トラスコ品番556-9486材質黄銅・アルミパイプ質量(g)80ノズル長(mm)335取付口G1/8(ノズル)Oリングバイトンパイプ外径(Φmm)8パイプ内径(Φmm)6
バードクリンジェル 200g
イカリ消毒¥3,998税込¥4,3981個当日出荷カラスやハトの被害を食い止める!! 粘性のあるジェルで触覚を刺激!刺激性の香りと味で嗅覚・味覚を刺激! 屋外専用の鳥よけ剤です。 鳥の嫌がる天然成分で嗅覚・触覚・味覚を同時に刺激し、鳥類の学習による慣れを防止! 特別な技術も道具も不要で設置簡単。 優れた耐熱性・耐候性で過酷な条件下でも安定性を維持。 主成分に天然由来成分を使用しており、環境にもやさしく安心・安全。 設置した場所を汚さない・撤去が容易な便利なトレー付き。 【用途】:カラスやハトなど鳥類の侵入防止や糞害対策に。 有効期間は使用状況によります。仕様●内容量:200g●商品サイズ:W80×D75×H217mm●有効成分:植物油、添加物(天然植物抽出物)●セット内容:バードクリンジェル本体1本、専用トレイ8個●【忌避効果持続期間の目安】:最長3ヶ月間持続●【設置目安(トレー配置)】:約25g/トレイ当たり 15~30cm間隔●製造国:日本アズワン品番67-9133-34
真空ユニット ZK2-Z
SMC¥5,598~税込¥6,158~1個当日出荷から11日以内出荷エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応。 省エネ機能付真空用デジタル圧力スイッチにより、真空到達時供給エアカット:空気消費量90%削減 エジェクタの効率化により:吸込流量50%増加、:空気消費量30%削減(メーカー1段エジェクタとの比較) 小型・軽量化:体積88cm328%減:質量81g59%減
SYR 16オンス スモールチェンジャーモップ
ソニカル(2件のレビュー)¥1,298税込¥1,4281個当日出荷モップとたわしの1台2役!モップの内側にたわしを内蔵しており、ヒールマーク等の汚れにもハンドルから手を離さずに瞬時に対応できます。サイズ30cm質量(g)450毛丈(mm)300繰り返し・詰め替え対応
ゴムボート修理キット 修理キットB
アキレス(1件のレビュー)¥1,898税込¥2,0881セット当日出荷ゴム生地・接着剤・紙やすり等、ボート補修に必要な材料一式です。用途ゴムボートの補修用。セット内容本体布15×15cm(2枚)、底布15×15cm(2枚)、チューブ糊(20g)、サンドペーパー#80 5.7×7cm、口栓(PHN)用Oリングパッキン、タルク(打ち粉)30G、補修説明書
平紐ショルダーストラップ
ラスタバナナ¥1,355税込¥1,4911個当日出荷から6日以内出荷本製品はスマートフォン用ショルダーストラップとストラップホールシートのセット商品です。ストラップホールシートはストラップホールがないスマートフォンにも簡単にストラップを取り付けられます。ショルダーストラップは長さ調節が可能で、お好みの長さに調節することができます。小物が引っ掛けられるループが3つ付属しており、スマートフォンと一緒に持ち歩きができます。用途スマートフォンををショルダーバックのように持ち歩くことができます。仕様【ショルダーストラップ】素材:ポリエステル、ポリウレタン、亜鉛合金 サイズ:約48~75cm 耐荷重:約5kg 【ストラップホールシート】素材:TPU、ステンレス 厚さ:約0.6mm サイズ:約60×30mm 耐荷重:約500gセット内容ショルダーストラップ×1、ストラップホールシート×1質量(g)48
リーダーポリ救急箱
リーダー¥2,198~税込¥2,418~1箱当日出荷傷のケアに便利な救急セット付 ご家庭常備薬や衛生用品の管理に最適なプラスチック製の救急箱。 仕切のあるトレー付きなので、小さな物も整理収納できます。セット内容【各1個】ププレ伸縮包帯Mサイズ(5.0cm×4.5m)・エルモサージカルテープ(12.5mm×9m)・エルモキズ洗浄消毒液 80mL(指定医薬部外品)・エルモ手指・皮膚の洗浄消毒スプレー 83mL(指定医薬部外品)・リーダーカット綿 25g(4cm×4cm)・リーダーガーゼ 1m(30cm×1m)(一般医療機器)![ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度&高さ調整可能 シルバー タイムリー](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62955123-210216-02.jpg)
ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度&高さ調整可能 シルバー
タイムリー¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ノートパソコンの高さや角度を自由に調整できるスタンドです。 搭載可能な機器 最大幅38cm以内のノートPC Apple Macbook Pro 16インチ Microsoft Surface Book 3 15インチ タブレット各種 楽な姿勢で画面を見れる「+2~15cm」 一般的なデスクトップ用モニターは、設置面から+9~10cm程度の高さの物が広く普及しています。 本製品は強力な摩擦力を応用したアームにより、2~15cmの間でお気に入りの高さに固定できます。 オフィスや自宅などで長時間ノートパソコンを利用する際に、楽な姿勢で作業できます。 搭載面は自由な角度に調整できます ノートパソコンを搭載する面の角度を、最大180度の範囲で自由に調整できます。 アームと搭載面の角度を組み合わせると、設置面より+最大25cm程度まで画面を高められます。 パソコンの冷却に好適 最も発熱するパソコン底面部に接する面には、大きな開口部を設けています。 空気が直接当たり続けるため、パソコンの冷却に大きく寄与します。 スタンド本体は熱伝導効率の高いアルミニウム製なので、木製の机上よりも放熱効果が高まります。 スタンド下にキーボードを設置すれば省スペース スタンド下にキーボードを設置すれば、ノートパソコンとほとんど変わらない奥行で設置できます。 オフィスや自宅で使用される場合は、使い慣れたフルサイズのキーボードやマウスで作業を行う事ができます。 折りたたんで収納できます 折りたたむとA4用紙と同程度の面積で、幅6cm程度まで小さくできます。(24 x 28 x 6 cm) ブックスタンドや、引き出しに収納できるサイズです。仕様搭載面角度:最大180度(搭載時30度程度) 製品重量:628(g) 搭載面可動範囲:アーム部 最高18.5cm(搭載時15cm程度) 製品サイズ(展開時):24x28x30(cm) 製品サイズ(折畳み時):24x28x6(cm) 搭載可能な機器の目安:幅約38cm程度までのノートPCやタブレット、主に15インチ型ノートPCまで対応(幅によりMacbook Pro 16型まで対応)セット内容PC保護用シリコンゴム保証期間ご購入日より6か月間 (日本国内での使用に限定)※領収書やレシート、又は納品書など、ご購入日とご購入店名が記された物が必要です。素材アルミニウム、鉄、樹脂RoHS指令(10物質対応)対応













![彫塑ねんど 1kg アーテック[学校教材・教育玩具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono19412776-260318-02.jpg)

![粘着ピン PLUS(プラス)[文具]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31529943-221122-02.jpg)
























![ノートパソコンスタンド[~15・16インチ] アルミ製 角度&高さ調整可能 シルバー タイムリー](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62955123-210216-02.jpg)